カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 電子部品(オンボード)(20)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「24×1.75」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源・ベーシックフラット STEP フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックフラット STEPフエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から27日以内出荷
高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-063N-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-063N-000EBROADCOM
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-0630-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-0630-000EBROADCOM
44,980税込49,478
1セット(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2630-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2630-000EBROADCOM
699税込769
1個
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCNW2611-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCNW2611-300EBROADCOM
17,980税込19,778
1セット(42個)
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCNWブロードコム オプトカプラ ロジック出力RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0600-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0600-000EBROADCOM
399税込439
1個
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2631-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2631-000EBROADCOM
759税込835
1個
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-060L-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-060L-000EBROADCOM
26,980税込29,678
1セット(100個)
5日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601 BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601BROADCOM
599税込659
1個
翌々日出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 1 8-Pin 表面実装 BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 1 8-Pin 表面実装BROADCOM
1,398税込1,538
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro フットスイッチ SPDT RS PRORS Pro フットスイッチ SPDTRS PRO
10,100税込11,110
1個
欠品中
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = 熱可塑性物コンタクトの定格電圧(AC) = 24Vコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 1.75 Aスイッチ環境 = 汎用IP評価 = IPX7コンタクト材質 = 銀高さ = 26mmRS産業用薄型防水フットスイッチ. RSのこの防水フットスイッチ製品は、IPX7レベルの侵入保護を実現する丈夫なガラス繊維入りプラスチックボディと薄型エンクロージャを採用した構造になっており、苛酷な産業環境での使用に最適です。 このフットスイッチは、防水仕様になっており、水がかかりそうな環境での幅広い用途に適しています。. 防水スイッチ 薄型エンクロージャ 単極切換コンタクト ストレートケーブル(2 m) IPX7等級RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-2601-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-2601-000EBROADCOM
12,980税込14,278
1セット(50個)
7日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 2 8-Pin スルーホール実装 BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 2 8-Pin スルーホール実装BROADCOM
34,980税込38,478
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N137-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N137-300EBROADCOM
6,398税込7,038
1セット(50個)
7日以内出荷
ブロードコム オプトカプラ ロジック出力
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = 6N137RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フットスイッチ 単極双投(SPDT) RS PRORS PRO フットスイッチ 単極双投(SPDT)RS PRO
7,960税込8,756
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータドライバ Applied Motion Systems Applied Motion Systemsステッピングモータドライバ Applied Motion SystemsApplied Motion Systems
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-063L-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-063L-000EBROADCOM
48,980税込53,878
1セット(100個)
7日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ IC出力 2 8-Pin スルーホール実装 BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ IC出力 2 8-Pin スルーホール実装BROADCOM
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フットスイッチ SPST N/O RS PRORS Pro フットスイッチ SPST N/ORS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SP-NOスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = PVCコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 1.75 Aスイッチ環境 = フットスイッチベローIP評価 = IP67色 = グレーIEC60601-1認定UL、CSA. 2 mケーブル. フットスイッチ - パームスイッチ. IP67防水 上部の表面全体で軽快な動作を実現します。 重い負荷に耐えるよう設計されています。. 低プロファイルスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
クレビス RS Pro スチール M12 x 1.75, 62mm x 24mm RS PROクレビス RS Pro スチール M12 x 1.75, 62mm x 24mmRS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = クレビスロッド接続ねじ = M12 x 1.75ボールの直径 = 12mm全長 = 62mm全幅 = 24mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛ショートクレビス. DIN71752 クレビス - BS970 PE 1 1983 220 MO7準拠のスチール スプリングクリップ - BS970 PE 5 1972 270 A72準拠のスチール 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータ Festo EMMS-STシリーズ Festoステッピングモータ Festo EMMS-STシリーズFesto
79,480税込87,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han B シリーズ 24B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han B シリーズ 24Bハーティング
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Polymer Optics LED用レンズホルダ Polymer OpticsPolymer Optics LED用レンズホルダPolymer Optics
2,020税込2,222
1袋(5個)
7日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
24,980税込27,478
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器