カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 電子部品(オンボード)(5)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 電源(制御機器)(13)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「24v1.5w」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター Portescap  ブラシ 24V PORTESCAPDCモーター Portescap ブラシ 24VPORTESCAP
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
Belimo ダンパーアクチュエータ BelimoBelimo ダンパーアクチュエータBelimo
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
52,980税込58,278
1セット(15個)
当日出荷から7日以内出荷
DCギアモータ DOGA DOGADCギアモータ DOGADOGA
64,980税込71,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆型漏液センサー 東横化学防爆型漏液センサー東横化学
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
型式バリア内蔵消費電力(W)約1.5(DC24Vにて)保護等級IP20使用周囲温度(℃)-10~60(但し、氷結しない事)取付け方法35mm幅DINレール又はM4ねじパネル直取付アズワン品番1-2363-11動作機能電源供給時:緑LED点灯、正常(漏液無し)時:緑LED点灯、異常(漏液)時:赤LED点灯供給電圧(V)DC24(±10%)リレー出力正常(漏液無し)時:接点ON(ショート)、異常(漏液)時:接点OFF(オープン)、Ui=AC250V、DC125V、3A、最小負荷:DC0.1V、0.1mA(参考値)
スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプPro-face(シュナイダーエレクトリック)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
Renesas Electronics MOSFETドライバ RENESASRenesas Electronics MOSFETドライバRENESAS
799税込879
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Toshiba ローサイド電源スイッチ, 40V, 24-Pin SSOP 東芝Toshiba ローサイド電源スイッチ, 40V, 24-Pin SSOP東芝
899税込989
1個
翌々日出荷
仕様電源スイッチの種類 = ローサイド電源スイッチスイッチオン抵抗 = 1.4Ω出力数 = 8電圧 = 40Vパワーレーティング = 0.8W実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 24寸法 = 13.5 x 6 x 1.5mm長さ = 13.5mm幅 = 6mm高さ = 1.5mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃インテリジェント電源デバイス(IPD)、東芝. TPD1030F: 2-in-1ローサイドスイッチ TPD2005F: 8チャンネルハイサイドスイッチアレイ TPD2007F: 8チャンネルローサイドスイッチアレイ モータ、ソレノイド、及びランプドライバ用のスイッチング機器RoHS指令(10物質対応)対応
プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュールIDEC(和泉電気)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から68日以内出荷
挿抜回数100回(コネクタ)
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JSK50シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JSK50シリーズXP POWER
139,800税込153,780
1セット(10個)
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWE08シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWE08シリーズXP POWER
39,980税込43,978
1セット(10個)
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITシリーズXP POWER
25,980税込28,578
1セット(10個)
7日以内出荷
LG5925シリーズ 出力モジュール DoldLG5925シリーズ 出力モジュールDold
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
仕様範囲:Safemaster●シリーズ:LG5929●タイプ:Output Module●併用可能製品:LG 5925●電源電圧:24 V ac/dc●通常の状態の構成:3NO / NC (安全)●許容入力:1.5 W、3.7 VA●取付けスタイル:DINレール●寸法:90 x 22.5 x 121 mmRoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCA 2/3シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCA 2/3シリーズXP POWER
3,398税込3,738
1個ほか
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器