カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電源(制御機器)(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「300-10 sn12」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
基板単体電源 LFAシリーズ コーセル基板単体電源 LFAシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から82日以内出荷
形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器