カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(5)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(6)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「504-010」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用東京コスモス電機(14件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS準拠品です。
仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
Rosenberger BNCコネクタ ジャック RosenbergerRosenberger BNCコネクタ ジャックRosenberger
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
可変抵抗器セット(11種×各5個入) DFRobot可変抵抗器セット(11種×各5個入)DFRobot
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
ポテンショメータとも呼ばれる可変抵抗器のセット オーディオ機器のボリュームコントロールなどに使用する可変抵抗器のセットです。青と白の可変抵抗器が6つのパッケージに分けられ、200Ω~500kΩの異なる値の11種の抵抗器が入っています。
材質PBT寸法(mm)70×70×12ブルー&ホワイト質量(g)5定格電力(W)0.1内容201(200Ω) ×5、501(500Ω) ×5、102(1kΩ) ×5、202(2kΩ) ×5、502(5kΩ) ×5、103(10kΩ) ×5、203(20kΩ) ×5、503(50kΩ) ×5、104(100kΩ) ×5、204(200kΩ) ×5、504(500kΩ) ×5ピン間距離(mm)5.08×5.06×5.06パッケージ水平DIP動作電圧(V)50
ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)ワンタッチSソケットIDEC(和泉電気)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
分類板ばね
P10XXAI504KB30 VISHAYP10XXAI504KB30VISHAY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
軽施工キャビネット KVH 河村電器産業軽施工キャビネット KVH河村電器産業
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
軽量、軽施工キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2X使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小)使用場所屋内用、露出形、換気スリット付ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア0.5、本体枠0.5、底板0.5取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
Kubler アワーカウンタ パネル取り付け 7桁 KublerKubler アワーカウンタ パネル取り付け 7桁Kubler
11,540税込12,694
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
機器収納キャビネット HSBN-K 河村電器産業機器収納キャビネット HSBN-K河村電器産業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質鉄板製保護等級IP2Xクリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)使用場所屋内用、露出型ドア片扉キャビネット板厚(mm)本体1.0、ドア1.0取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
軽施工キャビネット KV 河村電器産業軽施工キャビネット KV河村電器産業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
軽量、軽施工キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2X使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小)使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア0.5、本体枠0.5、底板0.5取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
機器収納キャビネット HSBS-K 河村電器産業機器収納キャビネット HSBS-K河村電器産業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
キャビネットのドアは丸みのある優しいデザインの機器収納キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2Xクリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)使用場所屋内用、露出型ドア片扉キャビネット板厚(mm)本体1.0、ドア1.0取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
RS PRO シャーシ取り付け電源トランス RS PRORS PRO シャーシ取り付け電源トランスRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns セミシールドパワーインダクタ BOURNSBourns セミシールドパワーインダクタBOURNS
28,980税込31,878
1リール(1000個)
7日以内出荷
材質(コア)フェライト
キャップ 摂津金属工業キャップ摂津金属工業
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から21日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器