カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(8)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(3)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「5v-900」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5Uシリーズ CPUユニット三菱電機
47,980税込52,778
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)入出力制御方式リフレッシュ方式入出力点数(点)256以下
AT-PWRCBL-J01R  L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル アライドテレシスAT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングルアライドテレシス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
三端子可変電源キット ワンダーキット三端子可変電源キットワンダーキット(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数2P基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む)出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します)保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
LEM 電流センサ LEMLEM 電流センサLEM
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
機械式指示計器 電力計 広角度計器 三菱電機機械式指示計器 電力計 広角度計器三菱電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NW使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)1.5目盛長(mm)175VT比6600/110V
ソーラーパワーマネージャー(5V/1A ソーラーパネル付) DFRobotソーラーパワーマネージャー(5V/1A ソーラーパネル付)DFRobot
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ソーラーパネル付きの高効率な太陽光発電管理モジュール セミフレキシブル単結晶ソーラーパネルが付属し、MPPT(最大電力点追従)機能を搭載した5V出力の太陽光発電管理モジュールです。このモジュールは、USB充電器やソーラーパネルを使用して、3.7Vリチウムバッテリーに最大900mAの充電電流を供給できます。また、5V/1A出力をON/OFF制御できるDC/DCコンバータを搭載し、さまざまな太陽光発電プロジェクトや低電力アプリケーションに使用できます。このモジュールには、バッテリー、ソーラーパネル、出力に対するさまざまな保護機能が採用されており、太陽光発電プロジェクトの安全性が大幅に向上します。 定電圧MPPTアルゴリズムによりソーラーパネルの効率を最大化 5Vソーラーパネル用に設計 ダブル充電モード:ソーラーパネル/USB充電器(最大充電電流900mA) 低電力アプリケーション向けに5VのON/OFF制御可能な安定化電源を搭載 総合的な保護機能を採用 ESDシェル付きUSBコネクタ
仕様【Solar Power Management IC】CN3065【MPPT】5V固定寸法(mm)33.0×63.0出力【USB】5V/1A【規制された】1つの安定化出力 5V/1A入力電圧(V)太陽光/4.4~6入力USB充電/ありバッテリー3.7V リチウム電池電流(mA)最大充電900(Solar/USB)保護【バッテリー】過充電/過放電/過電流/逆接続保護【出力】短絡/過電流保護トポロジーリニアレギュレータ
KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ KEMETKEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズKEMET
839税込923
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
電力計 角形計器 YP-NWシリーズ 三菱電機電力計 角形計器 YP-NWシリーズ三菱電機
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
カバー寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W計器定格110V 5A階級(級)1.5
Nexperia PNP トランジスタ nexperiaNexperia PNP トランジスタnexperia
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証  SRT1000XLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証 SRT1000XLJ5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
269,800税込296,780
1式
7日以内出荷
タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。【特長】常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護にタワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
用途【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:5年単位:1個保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証  SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証 SRT1000XLJ7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
329,800税込362,780
1式
7日以内出荷
タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。【特長】常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護にタワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
用途【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:7年単位:1個保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン Sick SICKセーフティライトカーテン SickSICK
139,460税込153,406
1個
7日以内出荷
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),900V dc,50μF,±5% VISHAYVishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),900V dc,50μF,±5%VISHAY
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 50μF電圧 = 900V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = MKP1848リードピッチ = 52.5mm長さ = 57.5mm奥行き = 45mm高さ = 45mm寸法 = 57.5 x 45 x 45mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃MKP1848シリーズ. ハイパフォーマンスDCフィルタリング用途で使用 プラスチックケース、樹脂シールド、難燃性RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器