カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(9)
        • 検出・センサ(10)
        • 制御機器・PLC・リレー(5)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「AN10」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 冷却ファン 100v
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IoT液体流量センサ E8FCシリーズ omron(オムロン)

    IoT液体流量センサ E8FCシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
  • デジタル電力計 HOBUT ディスプレイなし C-TRANシリーズ HOBUT

    デジタル電力計 HOBUT ディスプレイなし C-TRANシリーズ

    HOBUT
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイのタイプ:ディスプレイなし 、 フェーズの数:3 、 深さ:59mm 、 最大温度:60℃ 、 測定範囲:100 → 330 (L-N) V, 100 → 440 (L-L) V 、 C-Tran 3相CT (電力計内蔵). C-Tranは、3相多機能AC電力トランスデューサと3相変流器を組み合わせた製品です。 このメータは、2つの通信ポートのどちらかから全面的にプログラム可能です。 従来の多機能メータと3つの個別の変流器は、RS485出力を備えたこのオールインワン製品C-Tranに置き換えることができます。. RS485出力 電力量レジスタ、電流比、電圧比、較正データの保存用不揮発性EEPROMメモリ 通信ポート x 2 精度クラス: 0.2 (IEC688準拠) 複数の取り付けオプション 3相電流オプション: 100 A ( ; 914-5357 914-5357 )、160 A ( ; 914-5351 914-5351 )、250 A ( ; 914-5360 914-5360 ). 通信ポート. ポート1: このポートは、データが固定形式です。このポートで、測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることもできます。 このポートのボーレートとエンディアン形式のみ変更することができます。 ポート2: このポートはメイン通信ポートとして使用されます。 このポートで、Modbusプロトコルを使用して測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることができます。 また、ホストコンピュータ、PLC、RTU、又はデータロガーに接続することもできます。. 測定パラメータ:. 相電圧(V) ライン電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 相ごとの有効電力(W) システム有効電力(W) 相ごとの無効電力(VAr) システム無効電力(VAr) 相ごとの皮相電力(VA) システム皮相電力(VA) インポート有効電力(W.h) インポート無効電力(VAr.h) 皮相電力(VA.h) システム力率(P.F.) 電流需要(Ad) 最大電流需要(Max.Ad) インポート電力需要(Wd) 最大インポート電力需要(Max.Wd) VA需要(VAd) 最大VA需要(Max. VAd) ニュートラル電流 積算時間 - 電圧ベースRoHS指令(10物質対応)対応
  • HOBUT 電流センサ, CT132TRAN10A-5/10V ループセンサ HOBUT

    HOBUT 電流センサ, CT132TRAN10A-5/10V ループセンサ

    HOBUT
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    高さ(mm)65取付方式DINレール電流(A)(名目)10精度クラス0.5 %センサータイプループセンサ深さ(mm)30出力電圧(V)5→10電源電圧(V)15→30動作温度(℃)(Min)-15、(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)45→65
  • 三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ CHINO(チノー)

    三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    15日以内出荷
    ・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用
    使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【CT】定格電流に対し0~5A ACRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
  • 工業用多極コネクタ 大和電業

    工業用多極コネクタ

    大和電業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    21日以内出荷
    ハーティング社のヘビーデューティーコネクタは、鉄道車両・通信機器・各種機械・製造設備などあらゆる産業機器類に広く利用され、過酷な条件下でも変わらぬ性能を発揮し大きな信頼を得ています。世界各国の規格認定を受けたHanコネクタは、低い接触抵抗・高い耐振動性及び優れた耐温度安定性が保証されています。現場での配線作業が不要なため、設置作業工数を大幅に削減できます。セット品での販売になりますが納入は部品毎になります。Dタイプは電線にコンタクトを圧着し固定する仕様です。専用圧着工具が必要です。防水型、上記は標準セットの寸法です。
    材質外箱:アルミ合金ダイカスト適合電線(mm2)2.52以下 アース端子式
  • アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボン

    アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)

    ユーボン
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10枚)
    当日出荷
    サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
    径(Φmm)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×2
  • ゴムブッシング フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ゴムブッシング

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法E(mm)1.57材質(ゴム)クロロプレンゴム
  • 三相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー)

    三相サイリスタレギュレータ

    CHINO(チノー)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット
    23日以内出荷
    ・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用
    使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【CT】定格電流に対し0~5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
  • EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷から83日以内出荷
    種類その他アクセサリ保護構造IP20
  • Pilz セーフティリレー PILZ

    Pilz セーフティリレー

    PILZ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRAN1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • RJ45 モジュラーコネクタ Telegartner

    RJ45 モジュラーコネクタ

    Telegartner
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    欠品中
    種類その他アクセサリ
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10

    渡辺電機工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
  • Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥139~税込¥153~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ZKG-AN形クラッチ 三菱電機

    ZKG-AN形クラッチ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    適合機種LE-50PAU定格電圧(V)DC24
  • FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル プラネックスコミュニケーションズ

    FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    5日以内出荷
    「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)1.54消費電力(W)最大 35電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×44×187動作環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却】静音ファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×8MTBF(時間)【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523
  • HPE Aruba Networking ClearPass N1000 1G Hardware Appliance HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking ClearPass N1000 1G Hardware Appliance

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1個
    5日以内出荷
    ネットワークアクセスをロール/デバイスベースで制御します。
  • Sick 光電センサ ブロック形 SICK

    Sick 光電センサ ブロック形

    SICK
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-10 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-10

    渡辺電機工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F10 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F10

    渡辺電機工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~50℃
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N10 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N10

    渡辺電機工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~50℃
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P10 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P10

    渡辺電機工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~50℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N10 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N10

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~200℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K10 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K10

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~200℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J10 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J10

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~200℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E10 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E10

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~200℃
  • Schneider Electric カウンタ Connection Kit M340カウンタモジュール用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric カウンタ Connection Kit M340カウンタモジュール用

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:接続キット併用可能製品:M340カウンタモジュールModicon M340 Counter Modules. The counter modules for the Modicon M340 automation platform are used to count the pulses generated by a sensor or to process the signals from an incremental encoder. 2-wire 24V proximity sensors 3-wire 24V proximity sensors 10/30V output signal incremental encoders with push-pull outputsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール BMXシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール BMXシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ:BMX入力数:6出力数:2入力タイプ:Encoder出力タイプ:Configurable併用可能製品:Modicon M340入力/出力数:6/2電圧カテゴリ:24 V dc出力電流:2 A長さ:503.2mm幅:100mm深さ:150mm寸法:503.2 x 100 x 150 mm電源電圧:10 → 30 VModicon M340 Counter Modules. The counter modules for the Modicon M340 automation platform are used to count the pulses generated by a sensor or to process the signals from an incremental encoder. 2-wire 24V proximity sensors 3-wire 24V proximity sensors 10/30V output signal incremental encoders with push-pull outputsRoHS指令(10物質対応)対応
  • EB4C形リレーバリア(耐圧・本質安全防爆構造) EB4C-R IDEC(和泉電気)

    EB4C形リレーバリア(耐圧・本質安全防爆構造) EB4C-R

    IDEC(和泉電気)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    20日以内出荷
    出力リレー
  • WLAN AP フエニックス・コンタクト

    WLAN AP

    フエニックス・コンタクト
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    82日以内出荷
    WLANアダプタ IP20 (WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz, 5GHz) 外部アンテナタイプ
    型番2702899RoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

化成肥料101010特集
おすすめ人気ランキング
制御機器