カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(20)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)

制御機器 :「Aterm」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO リード線付き磁気コネクタ, Unterminated RS PRORS PRO リード線付き磁気コネクタ, UnterminatedRS PRO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
長さ(m)2シリーズGT193シース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA磁気丸型コネクタコネクタBUnterminatedジェンダー【コネクタA】オス
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.34 mm最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 19.43mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.33mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 25.5mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 STRATO-THERMシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 STRATO-THERMシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
219税込241
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 圧着ピンコンタクト Insulated Terminal ラチェット RS PRORS PRO 圧着ピンコンタクト Insulated Terminal ラチェットRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
仕様圧着工具種類:ラチェットRS Proラチェット式圧着工具. 絶縁端子と併用する設計のRS Proラチェット式圧着工具です。この便利な工具では、ワイヤのストリッピングと切断のためのプライヤー操作が可能で、またカラーマークが明確に定義されているために、選択する領域を特定できます。22 10 AWGのワイヤサイズ範囲に対応し、設計にラチェットが組み込まれており、ハンドルの端から1 2/4インチの位置に35 45 lbを適用したときにリリースされるようにプリセットされています。. 特長と利点. 熱処理を施したコンポーネント 黒色酸化ジョーアセンブリ ニッケルめっきハンドル ラチェット制御リリース 青の模様付きプラスチック製グリップ サンドブラスト仕上げの圧着面 3つのラベル付きセクション: 18-22 AWG、14-16 AWG、10-12 AWG 長さ9インチ 幅2.0インチ. 代表的用途 メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: この工具はどの端子に使用できますか? この手動圧着工具は、22 10 AWGのワイヤにDuraSealスプライスを圧着するのに使用します。 どのような圧着が生成されますか? この工具は、オープンバレルスタイルの圧着が可能です。 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
Hand crimping tool, heatshrink terminals RS PROHand crimping tool, heatshrink terminalsRS PRO
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = 圧着閉端コネクタ, 熱収縮端子ケーブルサイズ = 12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWGRS Pro閉端コネクタ / 熱収縮端子用圧着工具. 閉端コネクタや熱収縮端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)、2 mm 2 (16-14 AWG)、5.5 mm 2 (12-10 AWG)の3種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
SenseCAP Watcher W1-A(透明ケース版) Seeed StudioSenseCAP Watcher W1-A(透明ケース版)Seeed Studio
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
よりスマートな空間にするフィジカルAIエージェント フィジカルAIエージェントは、センサーやアクチュエータを使って現実世界の情報を収集し、AIを使用してユーザーや他のシステムに代わり特定の目標を達成するシステムです。 SenseCAP WatcherはコントローラにESP32S3を使用し、AI処理用にArm Cortex-M55とEthos-U55を採用したHimax製のWiseEye2プロセッサHX6538を搭載しています。さらに、カメラ、マイク、スピーカーを備え、見る、聞く、話すことができます。そして、LLM(大規模言語モデル)に対応するSenseCraftスイートにより、ユーザーのコマンドを理解し、周囲を認識し、それに応じてアクションをトリガーすることができます。 ・話しかけて何を監視するかを伝えると、指定したイベントが発生したときに通知してくれます。Push to TalkやSenseCraftアプリから簡単にコマンドを送信できます。 ・デバイス上でAIモデルを実行し、人やペットなどさまざまなものを検出します。ただし、最も優れた機能はLLMとの統合です。LLMを活用することで指定したイベントを正確にキャプチャします。つまり、単純なターゲット検出だけでなく、動作とステータスを徹底的に分析してくれます。 ・指定したイベントを検知すると、音声でターゲットと会話してくれます。 ・ターゲットイベントを検出すると、SenseCraftアプリでメッセージを発信したり、LEDを点滅させたりといったさまざまなアクションをトリガーします。ホームアシスタントなどのIoTプラットフォームに接続したり、任意のGroveセンサーを接続することも可能です。この柔軟性により、さまざまなデータソースを統合して、分析と適切なアクションを実行します。例えば、部屋の温度を検出してそれに応じてエアコンを調整するようなアプリケーションを構築することや、エアコンの設定温度を現在の服装に合わせて変更することなども可能です。 ・独自のモードでユーザーのコマンドに適応し、ユーザーの指示を聞いてから、指定されたスペースを保護するために監視モードに切り替わります。さらに、独自の感情をアップロードして、独自の個性を与えることができます。PNGファイルを用意して、数秒以内にWatcher にアップロードしてください。 ・SenseCAP Watcherはオープンソースなので、その仕組みを理解するためのアクセス権が与えられます。 SenseCAP WatcherのバックボーンはSenseCraftソフトウェアスイートで、Watcherの設定、コマンドの解釈、LLMへのアクセスに使用されます。したがって、すべてがプライベートに保存されて実行されるため、モデルとデータがパブリックLLMやパブリッククラウドにストリーミングされることはありません。SenseCraftは、Windows/MacOS/Linuxで実行できます。SenseCraftにはLLMが含まれているため、コンピュータには次のような特定のパフォーマンス基準が必要です。 ・Windowsの場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Windows11 ・Macの場合 グラフィックカード:Apple M1 16GB、RAM:16GB、ストレージ:20GB、OS:Sonoma ・Linux(arm64)の場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Ubuntu 20.04
その他【MCU】ESP32-S3 @240MHz 8MB PSRAMマイクロホンシングルマイクディスプレイ1.45インチ、412×412ピクセル、タッチスクリーンホイール上下スクロールとボタンをサポートスピーカー1W スピーカー出力LED表示用LED ×1スロット最大32GBのFAT32 microSDカードをサポートアンテナWi-FiおよびBLEアンテナ内蔵プロセッサー【内蔵AI】Himax HX6538 (Cortex M55 + Ethos-U55)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【LE】Bluetooth 5カメラ仕様OV5647 120° FOV、固定焦点3メートルWi-FiIEEE 802.11b/g/n準拠、2.4GHz帯、無線通信距離:最大100m (オープンスペーステスト)
Hand crimping tool, insulated terminals RS PROHand crimping tool, insulated terminalsRS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = 絶縁端子ケーブルサイズ = 12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWGRS Pro絶縁端子用圧着工具. 絶縁端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)、2 mm 2 (16-14 AWG)、5.5 mm 2 (12-10 AWG)の3種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 丸形圧着端子 STRATO-THERMシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸形圧着端子 STRATO-THERMシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
Samtec ヘッダ Edge Rate ERM8シリーズ SAMTECSamtec ヘッダ Edge Rate ERM8シリーズSAMTEC
919税込1,011
1個ほか
7日以内出荷
Sensor/actuator term blk - DOK 1,5-2D フエニックス・コンタクトSensor/actuator term blk - DOK 1,5-2Dフエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:DOK 1.5ケーブルサイズ:24 → 12 AWGケーブルCSA:1.5mm2色:グレー定格電流:24Aレベル数:トリプル端子方法:スクリュー定格電圧:250 VPhoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台. 業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ. グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピンコンタクト Insulated Terminals ラチェット RS PRORS PRO 圧着ピンコンタクト Insulated Terminals ラチェットRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様圧着工具種類:ラチェット
Crimp Terminal Kit insulated PANDUIT(パンドウイット)Crimp Terminal Kit insulatedPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = 絶縁端子RoHS指令(10物質対応)対応
VINYL-INSULATED PIN TERMINALS 12-10 A.W. RS PROVINYL-INSULATED PIN TERMINALS 12-10 A.W.RS PRO
6,398税込7,038
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様圧着ピン端子RoHS指令(10物質対応)対応
Solid State Relay Thermal Transfer KudomSolid State Relay Thermal TransferKudom
129税込142
1個
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:パネルマウントターミナルタイプ:ネジ寸法:57.5 x 44.6 x 24mm長さ:57.5mmKTPシリーズ熱パッド. このソリッドステートリレー用の熱パッドは、片側が接着式で、シリコン樹脂 / グラスファイバ製です。 KTP-0(A)は、KSI / KSJ単相リレー用。 KPT-1(A)は、KMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ三相リレー用です。. 低熱抵抗 KTP-0(A)、単相リレーKSI / KSJシリーズ用 KTP-1(A)、三相リレーKMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ用 片側を接着 シリコン樹脂 / グラスファイバ製 難燃性: V-O 色 - 黒色. Kudom熱パッド、KTPシリーズソリッドステートリレー用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Solid State Relay Thermal Transfer Pad KudomSolid State Relay Thermal Transfer PadKudom
209税込230
1個
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:パネルマウントターミナルタイプ:ネジ寸法:57.5 x 44.6 x 24mm特殊機能:UL94-V0難燃性等級準拠、KSI、KSJ単相に使用、重量9.3 gKTPシリーズ熱パッド. このソリッドステートリレー用の熱パッドは、片側が接着式で、シリコン樹脂 / グラスファイバ製です。 KTP-0(A)は、KSI / KSJ単相リレー用。 KPT-1(A)は、KMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ三相リレー用です。. 低熱抵抗 KTP-0(A)、単相リレーKSI / KSJシリーズ用 KTP-1(A)、三相リレーKMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ用 片側を接着 シリコン樹脂 / グラスファイバ製 難燃性: V-O 色 - 黒色. Kudom熱パッド、KTPシリーズソリッドステートリレー用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Spot-On Crimp Terminal, Female, Matte Ti 日本モレックス(molex)Spot-On Crimp Terminal, Female, Matte Ti日本モレックス(molex)
279税込307
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様基板用コネクタ コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
3-phase feeder terminals flat 65A & 100A ABB3-phase feeder terminals flat 65A & 100AABB
2,720税込2,992
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = Power Block併用可能製品 = MS116 Series, MS132 Seriesシリーズ = HK1シリーズHK1RoHS指令(10物質対応)対応併用機器MS116 Series, MS132 SeriesアクセサリタイプPower Block
HEAT SHRINKABLE-RING TERMINALS "HD" (DO RS PROHEAT SHRINKABLE-RING TERMINALS "HD" (DORS PRO
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着端子丸形
NON-INSULATED LOCKING SPADE TERMINALS 12 RS PRONON-INSULATED LOCKING SPADE TERMINALS 12RS PRO
6,798税込7,478
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 DG STRATO-THERMシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 DG STRATO-THERMシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
419税込461
1個
7日以内出荷
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 PIDG, STRATO-THERMシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 PIDG, STRATO-THERMシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
シリーズPIDG, STRATO-THERM

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

waterman 替え芯特集
おすすめ人気ランキング
制御機器