カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
- 接続・省配線(制御機器)(9)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(5)
- 電子部品(オンボード)(24)
- 電源(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト
制御機器 :「BEH」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

ハイプロ押釦開閉器 露出形
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。用途モータ直入用種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2定格使用電圧(V)AC440
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2
EHコネクタ用コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)¥399税込¥4391セット(100個)当日出荷薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7680材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)3.8使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22電線被覆外径(mm)1.0~1.9絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)タイププレートなし種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2
EHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥188~税込¥207~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
EHコネクタ用ベースピン トップ型
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)30~22
EHコネクタ用ベースピン サイド型
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3適合電線範囲 AWG(#)30~22
スイッチボックス用プレート
Panasonic(パナソニック)¥819税込¥9011個当日出荷用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302材質プラスチック長さ(mm)115幅(mm)70色クリームグレー(マンセル6Y8/1.5)種類関連商品
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 10極
JST(日本圧着端子製造)¥69税込¥761個当日出荷仕様●ピン数:10極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:10極アズワン品番68-2055-63
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-EH-A (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数2シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 5極
JST(日本圧着端子製造)¥49税込¥541個5日以内出荷仕様●ピン数:5極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:5極アズワン品番68-2055-71
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 8極
JST(日本圧着端子製造)¥99税込¥1091個5日以内出荷仕様●ピン数:8極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ライトアングル●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:8極アズワン品番68-2056-06
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 6極
JST(日本圧着端子製造)¥69税込¥761個5日以内出荷仕様●ピン数:6極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ライトアングル●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:6極アズワン品番68-2056-04
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 8極
JST(日本圧着端子製造)¥99税込¥1091個5日以内出荷仕様●ピン数:8極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:8極アズワン品番68-2055-77
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 3極
JST(日本圧着端子製造)¥39税込¥431個5日以内出荷仕様●ピン数:3極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:3極アズワン品番68-2055-68
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 2極
JST(日本圧着端子製造)¥49税込¥541個5日以内出荷仕様●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ライトアングル●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:2極アズワン品番68-2032-54
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 B6B-EH (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥519税込¥5711袋(10個)当日出荷仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数6シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 S4B-EH (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥229税込¥2521袋(10個)当日出荷仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数4シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B3B-EH-A (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥239税込¥2631袋(10個)当日出荷仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数3シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8B-EH-A (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥389税込¥4281袋(10個)当日出荷仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数8シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-EH (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥769税込¥8461袋(10個)当日出荷仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S3B-EH (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥219税込¥2411袋(10個)翌々日出荷仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数3シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S6B-EH (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥619税込¥6811袋(10個)翌々日出荷仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数6シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 B7B-EH-A (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥639税込¥7031袋(10個)翌々日出荷仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数7シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 S5B-EH (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥549税込¥6041袋(10個)翌々日出荷仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 S8B-EH (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥729税込¥8021袋(10個)翌々日出荷仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数8シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-EH-A (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥309税込¥3401袋(10個)翌々日出荷仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B3B-EH-A (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥239税込¥2631袋(10個)翌々日出荷仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数3シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8B-EH-A (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数8シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
EHコンタクト用手動工具
JST(日本圧着端子製造)¥59,980税込¥65,9781丁欠品中試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。用途BEH-001T-P0.6専用圧着工具。仕様UL1007#26/UL1007#24(#22)電線圧着用適合(コンタクト)BEH-001T-P0.6トラスコ品番413-8856全長(mm)296質量(g)480
Panasonic コンデンサ 10μF, ,25V dc, EEEHBE100UAR
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841袋(5個)7日以内出荷仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)25dc寿命2000h静電容量10μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Hilfsstrom-Steckerleiste Zubehor fur:al
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON は、すべての 3 VA ドローアウトユニット用の補助回路コネクタです。動作電圧は 500 V ac 及び 250 V dc です。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m仕様●アクセサリタイプ:補助回路コネクタ●併用可能製品:3VA●範囲:Sentron●コード番号:210-9415アズワン品番65-7285-90
Hilfsstrom-Steckerleiste Zubehor fur:al
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON は、すべての 3 VA ドローアウトユニット用の補助回路コネクタです。動作電圧は 500 V ac 及び 250 V dc です。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m仕様●アクセサリタイプ:接触器コネクタ●併用可能製品:3VA●範囲:Sentronアズワン品番65-7286-02
Unterspannungsausloser 125-127V DC Zubeh
SIEMENS¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Siemens 残留電流動作回路ブレーカは、接触保護用です。 Siemens の特許取得済みの残留電流保護装置は、電気設備用の SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素です。残量放電を防止しますIP20等級 奥行きは 28.8 mm です仕様●アクセサリタイプ:電圧低下リリース●併用可能製品:MCCB●範囲:Sentronアズワン品番65-7325-28
Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, H8351ABAAA
ARCOLECTRIC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷動作特性 モーメンタリ。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。接点構成 DPDT。定格電圧 250V ac。プッシュボタンの型 長方形。シリーズ 8300。コンタクト定格電流 16 250 ac A。ケースの色 黒。ENEC, UL, CSA. Panel Mount Mains Pushbutton Switches. Arcolectric presents the 8300 series of Mains Pushbutton Switches. These high current miniature switches are designed for easy snap-in panel mounting and are available in both illuminated and non-illuminated versions and with latching and momentary options. Features and Benefits: Double pole switches for snap fitting into 19.2x13 panel cutout 3mm contact gap Operating Temperature 105℃ Contact Resistance ;20MΩ Contact Material Silver Alloy Dielectric Strength >;1000V Insulation Resistance >;20MΩ Electrical Life (operations) 10000 Actuator Length (mm) 4.5 Actuator Width (mm) 15 Height (mm) 21 Max. Panel Thickness (mm) - Panel Cut-out (mm) 19.2x13 Depth Behind Panel (mm) 25.5. The 8300 Series includes:. Stock number 250-7907 250-7907 is black, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7913 250-7913 is black, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 250-7929 250-7929 is red, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7935 250-7935 is green, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3030 533-3030 is red, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3046 533-3046 is red, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 533-3052 533-3052 is green, non-illuminated pushbutton switch (Momentary)接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DP, H8351ABAAH
ARCOLECTRIC¥979税込¥1,0771個7日以内出荷動作特性 モーメンタリ。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。プッシュボタンの色 緑。接点構成 DP。定格電圧 250V ac。プッシュボタンの型 長方形。IP保護等級 IP40。シリーズ 8300。コンタクト定格電流 16 250 ac A。メーカー型番 H8351ABAAH。ENEC, UL, CSA. Panel Mount Mains Pushbutton Switches. Arcolectric presents the 8300 series of Mains Pushbutton Switches. These high current miniature switches are designed for easy snap-in panel mounting and are available in both illuminated and non-illuminated versions and with latching and momentary options. Features and Benefits: Double pole switches for snap fitting into 19.2x13 panel cutout 3mm contact gap Operating Temperature 105℃ Contact Resistance ;20MΩ Contact Material Silver Alloy Dielectric Strength >;1000V Insulation Resistance >;20MΩ Electrical Life (operations) 10000 Actuator Length (mm) 4.5 Actuator Width (mm) 15 Height (mm) 21 Max. Panel Thickness (mm) - Panel Cut-out (mm) 19.2x13 Depth Behind Panel (mm) 25.5. The 8300 Series includes:. Stock number 250-7907 250-7907 is black, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7913 250-7913 is black, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 250-7929 250-7929 is red, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7935 250-7935 is green, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3030 533-3030 is red, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3046 533-3046 is red, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 533-3052 533-3052 is green, non-illuminated pushbutton switch (Momentary)接点構成DPボタン形状長方形ボタン色緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO XLRコネクタ メス 4極 ストレート XLR等級のパネル取り付け ニッケルめっき
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷RS Pro パネル取り付け XLR スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオ ビデオ XLR コネクタを自信を持ってご紹介します。XLR メスは、ニッケル仕上げのダイキャスト金属製で、 つのコンタクトが回転する、高精度の互換コネクタです。この XLR は、光ファイバケーブルをサポートするパネル取り付けタイプです。 安全で Durable な接続のために、この XLR は業界標準の音声認識可能なバランス信号レベルの用途です。長距離のケーブルを使用しても品質は損なわれず、ラインレベルの信号を伝送するために不可欠です。 特長と利点 ?高品質な内部素材を使用した、非常に優れたサウンドの XLR コネクタ 要素 ?このニッケル仕上げ 極メスパネル取り付け XLR コネクタは、組み立てが簡単で、卓越したケーブル保護機能を備えています ?多くの電子機器で汎用的に使用でき、優れた機能を提供します オーディオ平衡ケーブル XLR パネル取り付けコネクタ( M3 のプレーン 個付き) ねじ穴 ?はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です。各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します ?シングルモード LC デュプレックスからシングルモード LC デュプレックスフィードスルーコネクタ ?前面および背面の接続に適しています 用途 XLR External Line Return )コネクタは、相当する電流の高品質な経路の代名詞です。ほとんどのオーディオデバイスを確実に接続できます。最も一般的なツールは、スピーカー、アンプ、マイク、ミキシングボード、その他の録音装置で、組み立てやすい構造により、優れたケーブル保護を実現しています。XLR コネクタには、オス メスのタイプがあり、どちらもコネクタのコンタクトに接続されたワイヤと組み合わせることができます。XLR コネクタは、次の用途で不可欠な部品です。 照明制御用途での XLR スピーカーの XLR コネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 XLR メスソケットインアンプ XLR マイクロフォンプラグコネクタ XLR メス及び XLR オス(楽器用 音響サウンド用途での XLR コネクタ ラウドスピーカーのメスコネクタ オスコネクタ LED 画面用の優れたケーブルコネクタです よくある質問 XLR コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 The tolerance to dirt or contamination for XLR Connectors are extremely low. Therefore, to keep it free from dust, it is vital to use the appropriate equipment. We are recommending our own branded RS PRO electrical contact cleaning equipment 9175914 or 0554298. It is not good practice using swabs or cloths as they leave threads behind meaning decreasing contact performance and lifetime. オスとメスのコネクタの違いは何ですか? オスコネクタはソリッドピン(通常 ピン→ ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = XLR等級のパネル取り付け接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル定格電圧 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品