カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(46)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(17)
        • 接続・省配線(制御機器)(905)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(104)
        • 産業用PC用品(36)
        • 電子部品(オンボード)(6,186)
        • 検出・センサ(169)
        • 報知器(10)
        • 制御機器・PLC・リレー(156)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(64)
        • 通信(制御機器)(67)
        • 電源(制御機器)(342)
        • 冷却(制御機器)(9)

制御機器 :「CT」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ctセンサー
  • vctf
  • vct
8,111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • LED 内蔵CT ユーアールディ

    LED 内蔵CT

    ユーアールディ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    小型の電流トランス(CT)と発光表示用LEDを一体のケースに封止した構造。 交流電流が流れる電線を中心の穴に貫通させるだけで、通電状況をモニターできる簡便で信頼性の高いLED表示器。
    仕様最小発光電流1A使用環境-20~75℃
  • CT変換器 MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。 された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
    入力信号0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)
  • デジタルカウンタ/タイマ兼用CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルカウンタ/タイマ兼用CTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。 高輝度LED使用で視認性を向上。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。 BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。 入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。 出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
    最高計数速度10kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流検出器(CT) omron(オムロン)

    電流検出器(CT)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。 ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。 三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
    耐振動(m/s2)50Hz、 98耐電圧(V/min)AC1000
  • エネルギーモニタ CT パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エネルギーモニタ CT

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各回路の電流を計測する際に使用します。分割形CTで施工もカンタンです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT omron(オムロン)

    新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • CT-3000シリーズセンサ カスタム

    CT-3000シリーズセンサ

    カスタム
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    CT-3000WPシリーズ用交換センサーです。
    測定温度(℃)-40~+250材質(プローブ部)SUS304質量(g)53コード長さ(m)約1センサーサーミスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • CT変換器 MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換 真の実効値演算回路方式を採用。 小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理 モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出。
    入力信号0~5A AC出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
  • CT-5100/5200WP用防水センサー カスタム

    CT-5100/5200WP用防水センサー

    カスタム
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。
    付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易電力ロガー ZN-CTX / CTS / CTM CT部 omron(オムロン)

    簡易電力ロガー ZN-CTX / CTS / CTM CT部

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • 中型高周波電流用・出力リード線型CT ユーアールディ

    中型高周波電流用・出力リード線型CT

    ユーアールディ
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    中型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
    仕様(二次巻数)250n±2ターン、(二次巻線抵抗)1.3Ω(参考値)質量(g)58許容電流(A)200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.02Arms~200Arms、RL=10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)適合周波数50Hz~500KHz(RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和する為ご注意ください)
  • 小型高周波電流用・パネル取付型CT ユーアールディ

    小型高周波電流用・パネル取付型CT

    ユーアールディ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    小型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高1MHz・60Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
    仕様(二次巻数)242n±2ターン、(二次巻線抵抗)2.6Ω(参考値)質量(g)11許容電流(A)60Arms連続(1kHz~100kHz 正弦波,RL=15Ω)構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.01Arms~60Arms,RL=15Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)適合周波数1KHz~1MHz
  • CT変換器 エムティティ(MTT)

    CT変換器

    エムティティ(MTT)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    CTからの交流電流信号を実効値演算し各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 CT変換器です。
    仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/入力10%以上にてスパンの0.25%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号0~5A AC 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度400ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)出力信号(第1)4~20mA DC入力仕様入力抵抗/10mΩ(シャント抵抗)、入力許容電流/連続:定格入力値の120%、瞬時:定格入力値の10倍(3秒間)、クレストファクタ/3以下出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)最大消費電力(VA)4.5以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)
  • CT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    36,980税込40,678
    1箱(1000個)
    3日以内出荷
    形状バーチカル極数2定格電圧(V)125メッキスズ
  • 多回路モニター CTケーブル 2m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    多回路モニター CTケーブル 2m

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    径(Φmm)5.6長さL(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用CT ユーアールディ

    中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用CT

    ユーアールディ
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    中型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
    仕様(二次巻数)250n±2ターン、(二次巻線抵抗)1.4Ω(参考値)質量(g)52許容電流(A)200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω)構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.01~200Arms RL=10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)適合周波数50Hz~500KHz(RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和するためご注意ください)
  • 多回路モニター CTケーブル 5m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    多回路モニター CTケーブル 5m

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    径(Φmm)5.6長さL(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研

    レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ

    東洋技研
    39税込43
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台CTシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台CTシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研
    15税込17
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    CTシリーズ用側板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ CT コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニ CT コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF omron(オムロン)

    CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。
    仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下定格入力電圧(V)DC12~24消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)絶縁方式フォトトライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4復帰電圧DC1.0V以上耐衝撃(m/s2)294耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz通電電流(mA)警報出力部/(最大)100商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
  • ミニCT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニCT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    76,980税込84,678
    1箱(1150個)
    3日以内出荷
    形状バーチカル極数7定格電圧(V)300メッキスズ
  • CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    主な機能と特長。CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
  • 多回路モニター CTケーブル 1m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    多回路モニター CTケーブル 1m

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    径(Φmm)5.6長さL(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • CT変換器(平均値) 渡辺電機工業

    CT変換器(平均値)

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
  • 小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブル omron(オムロン)

    小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブル

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、氷結なきこと)耐電圧AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
  • ミニCTコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニCTコンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    46,980税込51,678
    1巻(15000個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CT-5100/5200WP用非防水センサー カスタム

    CT-5100/5200WP用非防水センサー

    カスタム
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
    付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • CT用端子カバー UCW-Mシリーズ ユーボン

    CT用端子カバー UCW-Mシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    669税込736
    1袋(2個)
    当日出荷
    圧着端子をつけたまま取付けることができます。 端子部全体を覆うため、充電部の露出はありません。
    仕様CT用端子カバー
  • SP334CT-L EXAR

    SP334CT-L

    EXAR
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    70,980税込78,078
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。変換器本体を引き抜いたとき入力回路がオープンになるのを防ぐCTプロテクタ付。 。デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。 。簡易ループテスト付(0、100%)。 。耐電圧2000V AC。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出
  • CT延長ケーブル(ケーブル長3m) 渡辺電機工業

    CT延長ケーブル(ケーブル長3m)

    渡辺電機工業
    2,398税込2,638
    1本
    7日以内出荷
    計測機器とCTケーブル(CTL-BUN-2P)の間に接続する延長ケーブル。ケーブル長は3mで最大3本まで連結が可能
    仕様最大接続本数(本):3ケーブル長(m)3接続コネクタ接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡張計測用CT・ケーブル 河村電器産業

    拡張計測用CT・ケーブル

    河村電器産業
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • CT接続ケーブル(ケーブル長2m) 渡辺電機工業

    CT接続ケーブル(ケーブル長2m)

    渡辺電機工業
    2,398税込2,638
    1本
    7日以内出荷
    計測機器とCTを接続するための専用ケーブル。1本のケーブルで2個のCTが接続可能
    ケーブル長(m)2接続コネクタ接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • STPS20H100CT STMicro

    STPS20H100CT

    STMicro
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
  • 雷メモリ(接点付き、CT型) 音羽電機工業

    雷メモリ(接点付き、CT型)

    音羽電機工業
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示 SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。小型で軽量。取り付けが容易 CT部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。サージ電流検知時に接点を出力(オープンコレクタ出力)。操作が容易。RoHS規制物質対応
    出力接点CT型(接点出力付き)適応太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、
  • 端子台(CTシリーズ) 東洋技研

    端子台(CTシリーズ)

    東洋技研
    67税込74
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 2出力CT変換器(平均値) 渡辺電機工業

    2出力CT変換器(平均値)

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

fctb特集
おすすめ人気ランキング
制御機器