カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(4)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(7)
- 接続・省配線(制御機器)(13)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(6)
- 産業用PC用品(1)
- 電子部品(オンボード)(403)
- 検出・センサ(47)
- 制御機器・PLC・リレー(120)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(17)
- 通信(制御機器)(18)
- 電源(制御機器)(54)
- 冷却(制御機器)(11)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(16)
- BOURNS(40)
- FINDER(9)
- Hongfa(ホンファ)(26)
- KYOCERA AVX(39)
- MICROCHIP(46)
- omron(オムロン)(27)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- SAMTEC(7)
- STMicro(27)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(124)
- TELEMECANIQUE SENSORS(17)
- TRACO POWER(36)
- XP POWER(37)
- オムロンヘルスケア(20)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- フエニックス・コンタクト(66)
- ミネベアミツミ(15)
- 富士通(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「DCS」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

ケーブル Cable DCS、PLC用
フエニックス・コンタクト¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷Phoenix Contact FLKケーブル製品群。片側にストリップ接続、そしてもう片側に様々なオプションを備えた業務用丸型ケーブルです。0.5 → 3 mの長さ 14、26、34、及び50極のオプション
インターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷VARIOFACEインターフェイスモジュール。VARIOFACEフィードスルーモジュールは、接続端子台とD-Sub又はIDC/FLKミニチュアソケットストリップの間で1:1の接続を行います。VARIOFACE用インターフェイスモジュール 1:1接続仕様●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLCアズワン品番65-7279-11
インターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷DFLK Varioface D-Subインターフェイスモジュール。Phoenix ContactのDFLKシリーズD-Subインターフェイスモジュールには、37極又は50極のコネクタが付属しています。 このフィードスルーモジュールは、D-Subミニチュアピンストリップとねじ端子台の1:1接続を実装。15極と37極のオプションを用意 ねじ接続 4-40 UNCねじ NS35 / 7.5又はNS 32レールへの取り仕様●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLCアズワン品番65-7279-18
Delphi 端子 DCSシリーズ メス 圧着
Delphi¥4,398税込¥4,8381袋(10個)8日以内出荷仕様オス・メス:メス 、 シリーズ:DCS 、 最小ワイヤサイズmm2:4mm2 、 端子方法:圧着 、 コンタクトめっき:錫 、 コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金 、 最大接触抵抗:3mΩ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+145℃RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用
フエニックス・コンタクト¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷DFLK 25 Variofaceインターフェイスモジュール。VARIOFACEフィードスルーモジュールは、ねじ接続端子台とD-Subミニチュアソケットストリップの間で1:1の接続を行います。25ポジション ねじ接続仕様●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLCアズワン品番65-7313-41
アダプタ コネクタ DCS、PLC、SimaticR S7-300用
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷S400アダプタ。FLKMアダプタは、Simatic 7 400ベースの基板を様々なモジュールに接続します。仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:DCS、PLC、SimaticR S7-300●シリーズ:FLKM 50-PA-S300●コード番号:803-7224アズワン品番65-7355-72
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
D-subコネクタEMI対策型ストレインリリーフ
JAE(日本航空電子工業)¥169税込¥1861個当日出荷から7日以内出荷D□SPタイプコネクタにリボンケーブルを結線した後に、ケーブルをはさみ込んで使用します。結線部を保護しケーブル固定が出来ます。ストレインリリーフはコネクタ本体とは別にご発注下さい。材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理
温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取り付けタイプ)
omron(オムロン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から70日以内出荷制御盤に新たな価値を 制御盤/装置のサイズを選ばない 幅広いラインアップ 設計から組立、運用までを効率 制御盤/装置のユーザビリティを革新形状22.5mm幅タイプDINレール取付タイプ高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)
D-subコネクタ圧接形コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から6日以内出荷フラットリボンケーブルを絶縁被覆むき等の前処理をすることなく、全芯数を同時に一括して、ワンタッチで結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)1コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧接
温度調節器(デジタル調節計) E5DC用端子台ユニット
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷種類端子台ユニット制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)設定方式前面キーによるデジタル設定高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85
D-subコネクタEMI対策型圧接型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から8日以内出荷フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)1(1芯あたり)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ねじ保持力N(kgf)カバー/98(10)以上適合電線範囲 AWG(#)#26~#28(撚線又は単線)耐電圧(V/min)AC600結線方法はんだ
ブレーカ取付台高さ調整機能付 TDC Sシリーズ
河村電器産業¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から42日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付ネジM5×12(4個)、六角穴付バルトM5×12(4個)材質亜鉛メッキ鋼板寸法A(mm)95寸法D(mm)110寸法E(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)84板厚(mm)2.3ブレーカ種類推奨取付:ZS53、103/NB53、103/NX52、53
直列接続用ケーブル
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥10,980~税込¥12,078~1セット(2本)4日以内出荷から5日以内出荷セーフティライトカーテンを直列接続する場合に使用。投・受光器2本1セットRoHS指令(10物質対応)対応
サーボ式直流微小電流センサ
ユーアールディ¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷小型、軽量、直流小電流を高精度で測定可能。フルスケール 0.1A、0.5A、1A、2A。残留電圧、出力電圧、ともに温度安定性に優れる。過電流後も安定に動作。単電源動作。質量(g)約38出力電圧電源電圧の1/2を中心に±4V/定格電流(推奨負荷抵抗>10kΩ)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧500 (貫通穴-出力端子一括間)使用温湿度範囲-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存温湿度範囲-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。直線性±1%FS以内コネクタ(接続)5045-05 (モレックス)ノイズレベル20mVp-p typねじ締付トルク(N・m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応ヒステリシス電圧(mV)(FS→0)±10以内 (FS->0)耐電圧(V)AC2500(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)残留電圧(V)±20mV typ
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥58,980~税込¥64,878~1個15日以内出荷から17日以内出荷● 直流アナログ信号の絶縁伝送:入力信号を電気的に絶縁して出力し、ノイズや接地電位差の影響を遮断 ● 入出力間アイソレーション:グラウンドループ防止により、信号の安定性・信頼性を向上 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造で盤内実装に最適 ● 制御系向け標準信号対応:DCS・DDC・PLC のアナログ入力系と高い親和性用途● センサ信号の絶縁:フィールド側と制御盤側の電位差・ノイズ対策 ● 長距離配線・異電源系統対策:接地条件が異なる設備間の信号伝送 ● 制御系の安定化・保護:誤動作・入力破損の防止 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備でのアナログ信号絶縁用途
RF 同軸 PSMP ジャック パネル
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:PSMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:10GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1635-31
アナログバックアップ
MG(旧エム・システム技研)¥99,980税込¥109,9781個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。DCSまたはコンピュータ制御出力を操作できる。 。DCSまたはコンピュータがダウン時制御信号を保持する。 。操作信号の変化スピード可変。 。入出力間絶縁用途アプリケーション例。 。DCSまたはコンピュータ制御出力のバックアップ。 。入力信号付手動操作器として使用仕様停電時出力記憶機能:出力値を記憶します。その他応答時間 AUTO時 0.8s以下(0→90%) MANUAL時 約3~990s(0→100%)(標準出荷時設定:約5~30s) MANUAL→AUTO時 出力信号はコンピュータからの入力信号にAUTO時の応答時間で追従します。取付壁またはDINレール取付質量(g)450使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源間 1000V AC 1分間 入力・出力・電源-大地間 2000V AC 1分間精度基準精度:±0.15% AUTO→MANUAL切換精度:±0.5%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行136×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
PID実習セット
MG(旧エム・システム技研)¥649,800~税込¥714,780~1セット20日以内出荷水位・流量・カスケードなどPID制御の実習・体験ができます。 パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上 でPID制御を体験することができます。 通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア (形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。 操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを 制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。 100V AC電源があれば、どこでも簡単に実習ができます。 どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。質量(kg)本体:約6.1、制御ユニット:約5.5制御出力シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%材質(ハウジング)(制御ユニット)鋼板、(制御ユニット蓋)アルミニウム消費電力(VA)約60操作手動-自動-カスケード切換測定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%設定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%
シグナルコンディショナ Weidmuller 8594810000
ワイドミュラー¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 動作温度範囲:0 → +55 ℃ 、 マイクロアナログ. 超薄型、完全に構成可能なDINレール取り付けタイプのシグナルコンディショナです。. DIPスイッチで広範に調整可能 入力 / 出力及び電源間の双方向絶縁 低消費電力 ねじ接続
水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入
NDK¥61,980税込¥68,1781セット(1000個)7日以内出荷NX5032GA (リール)仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:5mm●幅:3.2mm●高さ:1.3mm●寸法:5 x 3.2 x 1.3mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±30 x 10^-6 ^-6●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Min:-10℃アズワン品番65-7186-69
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥88,980税込¥97,8781個16日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1
フエニックス・コンタクト¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
CT変換器
MG(旧エム・システム技研)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換 真の実効値演算回路方式を採用。 小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理 モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出。入力信号0~5A AC出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点1
フエニックス・コンタクト¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷電気的絶縁と電源変換用の Phoenix カップリングリレーです。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ハウジングの色:黄 DCSテストパルスフィルタ内蔵 接続時間を短縮この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5389アズワン品番65-8088-83
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1
フエニックス・コンタクト¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2656アズワン品番65-8079-36
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1
フエニックス・コンタクト¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2655アズワン品番65-8056-21
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループコントロールボード
omron(オムロン)¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷温度・圧力・流量などプロセス量の制御が可能。 単純なループ制御から本格的なプロセス制御までを実現。 DCSの機能をコンパクトに凝縮したCS1ループコントローラはプロセス制御に適した計器ブロック方式のプログラミングが可能です。 計器ブロックをWindows画面に貼り付け、マウスで結線というグラフィカルなプログラミングが可能です。 通常のPID制御からカスケード制御やフィードフォワード制御まで多様な制御タイプが実行可能です。適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、EC指令接続前面接続部/RS-232Cポート×1(外部調節計ES100X接続用)表示部LED3個/運転中、準備完了、通信ポート送受信中消費電流(A)0.22(5V系)
ターミナルリレー G6B-4
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から63日以内出荷小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
補助継電器 標準形
富士電機(19件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から23日以内出荷双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
インバータモジュール
ABB¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷ABB 電源ABB 電源モジュールは、DP-V0 及び DP-V1 通信をサポートする PROFIBUS DP アダプタモジュールです。ACS355、ACSM1、ACH580、ACS850、ACQ810、ACS880 インバータ、DCS880 DC サイリスタドライブと互換性があります。下部 Terminal Cover の裏に、ドライブコントロールボードのオプションスロットに収まります。特長と利点テレグラムタイプ PPO メッセージを自動的に検出します コンパクト 構成が簡単 MTAC-01 MREL-01 オプション付き Profibus フィールドバス通信タイプ用途 インバータ サイリスタドライブ認定 CE認定仕様●アクセサリタイプ:Profibus DPアダプタ●コード番号:180-9680アズワン品番65-7300-88
CT変換器(実効値演算形)
MG(旧エム・システム技研)¥70,980税込¥78,0781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。変換器本体を引き抜いたとき入力回路がオープンになるのを防ぐCTプロテクタ付。 。デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。 。簡易ループテスト付(0、100%)。 。耐電圧2000V AC。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出取付壁またはDINレール取付質量(g)350使用温度範囲-5~+60℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.3%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行127×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
CT変換器(実効値演算形)
MG(旧エム・システム技研)¥59,980税込¥65,9781個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 。CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.3%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応リップル0.5%p-p以下 (100/120Hz)
...
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




















































![[GE-PS] プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業 [GE-PS] プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07118926-261106-02.jpg)