カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(4)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(27)
        • 検出・センサ(15)
        • 制御機器・PLC・リレー(96)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(5)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「DCS」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCS 切換カバースイッチ 日東工業

    DCS 切換カバースイッチ

    日東工業(48件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カバーは封印可能です。
    用途回路の切替定格電圧AC250V端子構造直線直締形
  • DCS用ケーブル ユーアールディ

    DCS用ケーブル

    ユーアールディ
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
  • Delphi 端子 DCSシリーズ メス 圧着 Delphi

    Delphi 端子 DCSシリーズ メス 圧着

    Delphi
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス 、 シリーズ:DCS 、 最小ワイヤサイズmm2:4mm2 、 端子方法:圧着 、 コンタクトめっき:錫 、 コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金 、 最大接触抵抗:3mΩ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+145℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ブレーカ取付台(高さ調整機能付) TDC 河村電器産業

    ブレーカ取付台(高さ調整機能付) TDC

    河村電器産業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • D-subコネクタEMI対策型ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型ストレインリリーフ

    JAE(日本航空電子工業)
    169税込186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    D□SPタイプコネクタにリボンケーブルを結線した後に、ケーブルをはさみ込んで使用します。結線部を保護しケーブル固定が出来ます。ストレインリリーフはコネクタ本体とは別にご発注下さい。
    材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理
  • D-subコネクタ圧接形コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧接形コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    フラットリボンケーブルを絶縁被覆むき等の前処理をすることなく、全芯数を同時に一括して、ワンタッチで結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。
    材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)1コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧接
  • 温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取り付けタイプ) omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取り付けタイプ)

    omron(オムロン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    制御盤に新たな価値を 制御盤/装置のサイズを選ばない 幅広いラインアップ 設計から組立、運用までを効率 制御盤/装置のユーザビリティを革新
    形状22.5mm幅タイプDINレール取付タイプ高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5DC用端子台ユニット omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5DC用端子台ユニット

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類端子台ユニット制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)設定方式前面キーによるデジタル設定高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85
  • 直列接続用ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    直列接続用ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    セーフティライトカーテンを直列接続する場合に使用。投・受光器2本1セット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ACアダプター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧 : AC100V ・ 50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
    材質樹脂質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(VA)16負荷電流(mA)500
  • D-subコネクタEMI対策型圧接型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型圧接型

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
    形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)1(1芯あたり)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ねじ保持力N(kgf)カバー/98(10)以上適合電線範囲 AWG(#)#26~#28(撚線又は単線)耐電圧(V/min)AC600結線方法はんだ
  • インテルパック 直流アイソレータ azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流アイソレータ

    azbil(旧:山武)
    59,980税込65,978
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    ● 直流アナログ信号の絶縁伝送:入力信号を電気的に絶縁して出力し、ノイズや接地電位差の影響を遮断 ● 入出力間アイソレーション:グラウンドループ防止により、信号の安定性・信頼性を向上 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造で盤内実装に最適 ● 制御系向け標準信号対応:DCS・DDC・PLC のアナログ入力系と高い親和性
    用途● センサ信号の絶縁:フィールド側と制御盤側の電位差・ノイズ対策 ● 長距離配線・異電源系統対策:接地条件が異なる設備間の信号伝送 ● 制御系の安定化・保護:誤動作・入力破損の防止 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備でのアナログ信号絶縁用途
  • サーボ式直流微小電流センサ ユーアールディ

    サーボ式直流微小電流センサ

    ユーアールディ
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    小型、軽量、直流小電流を高精度で測定可能。フルスケール 0.1A、0.5A、1A、2A。残留電圧、出力電圧、ともに温度安定性に優れる。過電流後も安定に動作。単電源動作。
  • アナログバックアップ MG(旧エム・システム技研)

    アナログバックアップ

    MG(旧エム・システム技研)
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。DCSまたはコンピュータ制御出力を操作できる。 。DCSまたはコンピュータがダウン時制御信号を保持する。 。操作信号の変化スピード可変。 。入出力間絶縁
    用途アプリケーション例。 。DCSまたはコンピュータ制御出力のバックアップ。 。入力信号付手動操作器として使用
  • Osram LEDケーブル OSRAM(オスラム)

    Osram LEDケーブル

    OSRAM(オスラム)
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • シグナルコンディショナ Weidmuller 8594810000 ワイドミュラー

    シグナルコンディショナ Weidmuller 8594810000

    ワイドミュラー
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 動作温度範囲:0 → +55 ℃ 、 マイクロアナログ. 超薄型、完全に構成可能なDINレール取り付けタイプのシグナルコンディショナです。. DIPスイッチで広範に調整可能 入力 / 出力及び電源間の双方向絶縁 低消費電力 ねじ接続
  • オスラム ハイパワーLED OSLON SSL 150 シリーズ OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム ハイパワーLED OSLON SSL 150 シリーズ

    OSRAM Opto Semiconductors
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • インテルパック 直流アイソレータ azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流アイソレータ

    azbil(旧:山武)
    88,980税込97,878
    1個
    16日以内出荷
    【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
    仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • CT変換器 MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換 真の実効値演算回路方式を採用。 小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理 モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出。
    入力信号0~5A AC出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
  • インテルパック 直流アイソレータ azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流アイソレータ

    azbil(旧:山武)
    59,980税込65,978
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループコントロールボード omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループコントロールボード

    omron(オムロン)
    259,800税込285,780
    1個
    翌々日出荷
    温度・圧力・流量などプロセス量の制御が可能。 単純なループ制御から本格的なプロセス制御までを実現。 DCSの機能をコンパクトに凝縮したCS1ループコントローラはプロセス制御に適した計器ブロック方式のプログラミングが可能です。 計器ブロックをWindows画面に貼り付け、マウスで結線というグラフィカルなプログラミングが可能です。 通常のPID制御からカスケード制御やフィードフォワード制御まで多様な制御タイプが実行可能です。
    適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、EC指令接続前面接続部/RS-232Cポート×1(外部調節計ES100X接続用)表示部LED3個/運転中、準備完了、通信ポート送受信中消費電流(A)0.22(5V系)
  • ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6B-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
  • 補助継電器 標準形 富士電機

    補助継電器 標準形

    富士電機(19件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
    幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
  • CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    70,980税込78,078
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。変換器本体を引き抜いたとき入力回路がオープンになるのを防ぐCTプロテクタ付。 。デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。 。簡易ループテスト付(0、100%)。 。耐電圧2000V AC。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出
  • CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    59,980税込65,978
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 。CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
    時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
  • インテルパック 開平演算器 azbil(旧:山武)

    インテルパック 開平演算器

    azbil(旧:山武)
    88,980税込97,878
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    ● 開平(平方根)演算:入力アナログ信号に対して平方根演算を行い、非線形信号を線形化 ● 差圧流量演算に最適:差圧 ∝ 流量 の関係を補正し、流量に比例した信号を出力 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御系へ直接出力可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応
    用途● 差圧式流量計の信号補正:オリフィス、ベンチュリ、ピトー管など ● 流量演算の簡素化:上位コントローラでの演算負荷を低減 ● 既設設備の機能追加:差圧信号をそのまま流量信号として利用 ● 空調・一般プロセス制御:蒸気・空気・ガス・液体流量管理
  • インテルパック ディストリビュータ azbil(旧:山武)

    インテルパック ディストリビュータ

    azbil(旧:山武)
    87,980税込96,778
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    ● アナログ信号の分配機能:1つの入力信号を複数の出力へ分配可能 ● 信号の相互干渉を防止:出力間を絶縁し、負荷変動やノイズの影響を低減 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース設計 ● 制御系との高い親和性:DCS・DDC・PLC などへの信号分配に対応
    用途● センサ信号の多系統配信:1つのセンサ信号を監視用・制御用に分配 ● 中央監視+ローカル制御:中央監視盤と機側制御盤への同時入力 ● 既設設備の信号拡張:入力点数不足時の信号分岐対応 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備でのアナログ信号分配
  • インテルパック リバーサ azbil(旧:山武)

    インテルパック リバーサ

    azbil(旧:山武)
    69,980税込76,978
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    ● アナログ信号の極性反転:入力信号を反転(正⇔負)して出力可能 ● 制御方向の容易な切替:センサや制御器の仕様変更時にも配線変更なしで対応 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 既設制御系との親和性:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に直接接続可能
    用途● 制御方向の補正:正動作/逆動作の入替えが必要な場合 ● センサ更新時の対応:出力極性が異なる機器への置き換え時 ● 演算・制御系の整合:演算器や調節計との信号方向合わせ ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号調整用途
  • Arduino Leonardo Arduino

    Arduino Leonardo

    Arduino
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    メインチップにATmega32u4を搭載したフィジカルコンピューティングI/Oモジュール。ピンソケット、ICSPヘッダ、DCジャックを搭載。USBコネクタはMicroUSBタイプ。
    仕様マイクロコントローラ:ATmega32u4、デジタルI/Oピン:20、PWMチャンネル:7、アナログ入力ピン:12、SRAM:2.5kB、EEPROM:1kB、クロックスピード:16MHz種類完成品入力電圧(V)7~12メモリー(フラッシュ)32KB動作電圧5V
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 12 A、16 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 12 A、16 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    999税込1,099
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ CS1D DC入力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D DC入力ユニット

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置コモン仕様-
  • STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC

    STMicro
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC

    STMicro
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接センサ  CSシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ CSシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    木、紙、プラスチック、水など非金属まで検出可能。 。ポテンショメータで動作距離を調整(CS-16-5N) 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
    取付非埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP66シリーズCS出力3線・NPN・NO検出方式静電容量検出距離(mm)10ヘッド形状樹脂角型検出面上面
  • Phoenix Contact ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO リレー 5V dc SPNO RS PRO

    RS PRO リレー 5V dc SPNO

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:25 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:27.8 Ω最大スイッチング電圧 AC:250V acアプリケーションタイプ:電力長さ:30.5mm奥行き:16mm高さ:23.5mm寸法:30.5 x 16 x 23.5mm動作温度 Max:+85℃UL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC02001001955)、VDE. ハイパワーリレー. 最大5000 VAの高負荷。モータスイッチングに最適 80 Aの突入電流に対する耐性 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐圧: 4.5 kV (コイルとコンタクト間) 耐フラックス構造コイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • 10/25A 15-32VDC SIL SSR Sensata / Crydom

    10/25A 15-32VDC SIL SSR

    Sensata / Crydom
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:1 A /RS CYNERGY3

    Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:1 A /RS

    CYNERGY3
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)30寸法(mm)30×10×12高さ(mm)12取付方式基板実装奥行(mm)10接点構成SPNOコイル抵抗(Ω)1.55kコイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)1最大スイッチング電流(DC A)1コイルと接点間の耐電圧(kV)7

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

dcp特集
おすすめ人気ランキング
制御機器