制御機器 :「Eサート」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファミリー名 = SAM4E。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 1.024 MB。最大周波数 = 120MHz。RAMサイズ = 128 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 0。標準動作供給電圧 = 1.2 V、3.3 V。幅 = 9mm。SMART SAM4E ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. Atmels SMARTマイクロコントローラは、ワイヤレス接続機能と増強されたメモリ / データストレージを備えた安全な機器として使用できるように、モノのインターネットの技術革新に基づいてユーザーをサポートする目的で開発された製品です。 SAM4Eマイクロコントローラの特長と利点 浮動小数点ユニット(FPU) 10 / 100 MbpsイーサネットMACでIEEE1588及びデュアルCANをサポート USB 2.0 USART x 4 SPI / I ;sup>2 ;/sup>Cシリアル通信インターフェイス MCI / SPIO Advanced Encryption Standard (AES) CryptoAuthentication 最大117のGPIO 最大120 MHz 最大1024 KBのフラッシュメモリ 2 KBのキャッシュメモリ 最大128 KBのSRAM エネルギー管理、産業オートメーション、ホーム / ビル制御、M2M通信、自動車関連アフターサービス用途などに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト IP / NEMA評価:IP65 インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 ポジション数:17 列数:2 列数:2 レンジ:16B 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:380V 動作電圧:380V アズワン品番65-1391-30
1個
6,398 税込7,038
欠品中

サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

形状オス タイプコネクタセット 極数5 定格電圧(V)390 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65, IP67
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M4。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F303。プロセッサ種類 = MCU。STM32F301/302/303評価ボード(STM32F303VEマイクロコントローラ搭載). STM32303E-EVAL評価ボードは、ARMR cortexR-M4コアベースSTM32F303VET6マイクロコントローラ向けのデモンストレーション / 開発プラットフォーム一式として設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 5、CAN x 1、12ビットADC x 4、12ビットDAC x 2、64 KBデータ内蔵SRAM、16 KBプログラムSRAM及び512 KBフラッシュ、タッチセンサ、USB FS、JTAGデバッグサポートを備えています。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. 4種類の5 V電源オプション: 電源ジャック、ST-LINK/V2 USBコネクタ、ユーザーUSBコネクタ、ドーターボード I2SオーディオDAC、ステレオオーディオジャック(マイク付きヘッドセットに対応) SPIの2ギガバイト(以上)のMicroSDカード I2C対応シリアルインターフェイス温度センサ、EEPROM、RF EEPROM RS-232シリアル通信 IrDAトランシーバ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2 1 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット / タンパ / キーボタン 4色ユーザーLED及び高輝度LED 湿度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB高速コネクタ タッチセンサボタン リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) IR(赤外線)レシーバ ポテンショメータ 2モータ制御コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:HEAVYCON B24●ポール形式:24P+E
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:HEAVYCON B16●ポール形式:16P+E
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:HEAVYCON B06●ポール形式:6P+E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な屋外用丸形コネクタ オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプルセルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメントト - 230Aまでの電流容量の単極タイプ - 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - ハンダ、クリンプ、プリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング - UL認定
用途屋外で使用するアプリケーション 船上でのアプリケーション 同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体装置、通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)6 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)2.6~3.0 IP等級IP68
1個
7,898 税込8,688
91日以内出荷

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な屋外用丸形コネクタ オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプルセルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメントト - 230Aまでの電流容量の単極タイプ - 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - ハンダ、クリンプ、プリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング - UL認定
用途屋外で使用するアプリケーション 船上でのアプリケーション 同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体装置、通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)6 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP68
1個
5,398 税込5,938
91日以内出荷

インバーター制御の最上位機種。コンプレッサーとヒートパイプのハイブリッド冷却。省エネ・CO2削減。マルチ電圧
用途盤内の熱対策 各種認証CE/UL/cUL/UL/cUL-FTTA/EAC 保護等級内部循環IP55 材質鋼板 ライトグレー 冷媒R134a
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ARMR CortexR-M4プロセッサベースのマイクロコントローラ(MCU)であるSAM4E8Eは、FPU及び高データ帯域幅アーキテクチャを特長としており、産業オートメーション用途やビル管理用途向け製品です。このデバイスは、512 KBフラッシュを内蔵し、2.0 A/B対応CANインターフェース x 2、IEEE1588規格対応の10 / 100 MbpsイーサネットMAC x 1をはじめとする、複数のネットワーク / 接続用ペリフェラルを搭載しています。その他の通信インターフェイスには、FS USBデバイス、HS SDCard / SDIO / MMCインターフェイス、USART、SPI、複数のTWIなどがあります。マイクロコントローラの機能 コア ARM7TDMIR ARMR ThumbRプロセッサ32ビットRISCアーキテクチャ 高密度16ビット命令セット EmbeddedICEインサーキットエミュレーション、デバッグ通信チャンネルサポート メモリ 128 Kb、256バイトの512ページ(シングルプレーン)で構成 32 Kb組み込みSRAM、最大速度での単一サイクルアクセス
仕様ファミリー名 = ATSAMパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3I2Cチャンネル数 = 2高さ = 1.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ARMR CortexR-M4プロセッサベースのマイクロコントローラ(MCU)であるSAM4E16Cは、FPU及び高データ帯域幅アーキテクチャを特長としており、産業オートメーション用途やビル管理用途向け製品です。このデバイスは、1 MBフラッシュを内蔵し、2.0 / B対応CANインターフェース、IEEE1588規格対応の10 100 MbpsイーサネットMAC 1をはじめとする、複数のネットワーク 接続用ペリフェラルを搭載しています。マイクロコントローラの機能 コア ARM7TDMIR ARMR ThumbRプロセッサ32ビットRISCアーキテクチャ 高密度16ビット命令セット EmbeddedICE(TM)インサーキットエミュレーション、デバッグ通信チャンネルサポート メモリ 128 Kb、256バイトの512ページ(シングルプレーン)で構成 32 Kb組み込みSRAM、最大速度での単一サイクルアクセス MC MPU システム 組み込み1.8 Vレギュレータ、コア及び外部コンポーネント用に最大100 mAの引き込み パワーオンリセットセルと低電力工場出荷時キャリブレーション済みブラウンアウト検出器をベースに構築 低電力RC発振器、3 20 MHzオンチップ発振器、PLL 1 PMC AIC 2線UART及びデバッグのサポート
仕様ファミリー名 = ATSAMパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 2寸法 = 20 x 20 x 1.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984。UR、CSA。インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。Han E HMCコネクタコンタクト。Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm (AWG 26-22) → 4 mm (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
仕様●シリーズ:Han E HMC●種類:圧着コンタクト●併用可能製品:HMCコネクタ●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:874-3569 アズワン品番65-7790-03
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

MHコネクタMHEEシリーズ. MHultiフードシリーズのダイキャスト亜鉛フードMHEE製品は、2個の本体保持ねじを備える亜鉛ボディ(2ピース)を備えています。MHultiシリーズフードシステムは、アセンブラを念頭に設計されており、内部ケーブルリテーナがケーブルを固定し、フードのそれ以外の部分はすばやく簡単に使用できるように組み立てられています。MHEEシリーズは、独自のメタライズドコーンインサート(フードに付属)を使用して350 °のシールドを提供します。このコーンは、用途に必要なケーブル直径に合うサイズに切断できます。. 2ピースダイキャストフード 優れたRFI EMIシールド ケーブルをフードにすばやく簡単に取り付けられるように設計 ケーブルを固定して残りの組み立てを実行 メタライズドプラスチックブッシュインサートは、重要なケーブルエントリポイントで最大360 °のシールドを提供 インサートを取り外すだけで、再加工や保守が可能
仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHEE 極数9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

Omron PLC プログラミングOmron PLC は、PLC プログラミングソフトウェアの包括的なソフトウェアパッケージです。 PLC プログラミングソフトウェアと、ネットワークのセットアップ、プログラマブル端末、サーボシステム、インバータ、温度コントローラのサポートソフトウェアを統合した製品です。この PLC プログラミングソフトウェアを使用することで、P
仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1E Series, CP1L Series アズワン品番65-7336-91
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷

コンプレッサー式ノンフロン盤用クーラー。eコンフォートコントローラー仕様。ECOモード搭載、高機能タイプ。凝縮器のナノコーティングでフィルター不要
用途盤内の熱対策 各種認証CE 定格電圧(V)単相200(50/60Hz) 保護等級内部循環IP54 材質鋼板 ライトグレー 冷媒R1234yf
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。GMNL シリーズ。DIN43650 電子インサートフリーホイールダイオード及び黄色 LED
仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:24 V ac/dc●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●取り付けタイプ:センターネジ●ケーブルグランドサイズ:PG9●色:黒●定格電流:8A●保護回路:あり●シリーズ:GMNL●IP保護等級:IP65●端子方法:埋め込みネジ●ケーブル径:4.5 → 7mm●コード番号:358-5504 アズワン品番65-7723-54
1個
2,498 税込2,748
欠品中

1袋(50個)
2,398 税込2,638
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Broadcom HCNW2611 オプトカプラは、 GaAsP 発光ダイオードと高ゲイン光検出器を組み合わせた光学結合デジタルゲートです。イネーブル入力により、検出器を収納できます。検出器 IC の出力は、オープンコレクタショットキークランプトランジスタです。内部シールドは、 10 、 000 V/ ms のコモンモード過渡耐性仕様を保証しています。コモンモード除去( CMR ): 10 kV/ ms 以上 @ VCM = 1000 V 高速: 10 MBd (標準) LSTTL / TTL互換 低入力電流容量: 5mA 動作温度範囲( -40 → 85 ° C )で AC 及び DC 性能を保証 8 ピン DIP 、 SOIC-8 、ワイドボディパッケージで提供されています 保存可能な出力 ( シングルチャネル製品のみ )
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 2.05Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCNW RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、迅速な組み立て、メタライズドインサート、MHDTZK-RA-HIシリーズ. MH Connectorsの亜鉛、ニッケルめっきD-subフード製品です。 これらの素早く組み立てられるバックシェルは、最大9 mmの外径のケーブルに対応する、メタライズド圧縮インサートを通じ360 ° EMIシールドを備えます。 金属製UNC 4-40ねじ付きねじジャックには、これらの素早く組み立てられる360 ° EMIシールドD-subバックシェルフードが付属しています。
仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA 極数9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
5日以内出荷

金属製の4-40 UNCつまみねじ、取扱説明書(スライドロックタイプを除く)。. ; 460-985には、 460-985には、 プラスチックねじが付いています。. TOP / 45 ° エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製ストレインリリーフインサートとアース接続を備えた亜鉛ダイキャストバックシェル 2 個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰量:>40 dB(30 MHz → 1 GHz) 3.5mm → 13mmケーブルに対応
仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA 極数9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数19 定格電圧1kVac 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ14 メッキシェル:カドミウム 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 20Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数6 シリーズPT 定格電圧1kVac 動作温度(℃)(Min)-55 シェルサイズ10 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数6 シリーズPT 定格電圧1kVac シェルサイズ10 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数26 定格電圧1kVac 材質(ハウジング)アルミニウム 動作温度(℃)(Max)+125 シェルサイズ16 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4 定格電圧1kVac 材質(ハウジング)アルミニウム 材質(コンタクト)銅合金 シェルサイズ8 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります