カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(3)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(19)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「HTR」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A) SICKSick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)SICK
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様接続タイプ:Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)ケーブル長:5mアクセサリタイプ:Plug Connector and Cableコネクタのジェンダー:メス併用可能製品:Field Bus Technology, Sensor向き:直線RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
89,980税込98,978
1台
欠品中
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
仕様メール送信段数3定格電圧(V)AC100~240外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑ブザー音5パターンネットワークタイプIPv4/IPv6音圧感度(dB)80電源アダプタACアダプタ付属音量調節
音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
97,980税込107,778
1台
欠品中
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様メール送信付属品ACアダプタ同梱取付方式直付け段数3適合規格UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯/点滅外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270保護等級IP20光源LED取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑使用周囲温度(℃)0~40取付方向正方向ネットワークタイプIPv4/IPv6IPアドレス手動設定・DHC自動設定音圧感度(dB)88
DAHT FASTON STRAIGHT 18-14 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DAHT FASTON STRAIGHT 18-14 ASSYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HHHT PIDG PG PIDG STRATO 12-10 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HHHT PIDG PG PIDG STRATO 12-10 ASSYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6way 1 row straight HE14 shrouded header TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))6way 1 row straight HE14 shrouded headerTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
439,800税込483,780
1箱(4000個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = AMPMODU HE14ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 6行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = リン酸銅シリーズAMPMODU HE14RoHS指令(10物質対応)対応
Y-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUG フエニックス・コンタクトY-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUGフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 最低使用温度:-25℃ 、 M12 Yコネクタ. 3極Y又はT配電コネクタのPhoenix contact M12 Speedconコネクタはかん合時IP67等級で、PG9又はM12固定ねじが付いています。堅牢な複数の接続が求められる多くの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics IR +Visible Light Si スルーホール実装 TO-5 OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics IR +Visible Light Si スルーホール実装 TO-5OSI Optoelectronics
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CHIPLED(0402) GREEN ULTRABRIGHT -e4 VISHAYCHIPLED(0402) GREEN ULTRABRIGHT -e4VISHAY
1,598税込1,758
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様COD (チップオンボード)RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Flightlink Controls 005203 ブラシ Flightlink ControlsDCモーター Flightlink Controls 005203 ブラシFlightlink Controls
211,880税込233,068
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:22.5 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:94 W●出力スピード:3000 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:30 Ncm●長さ:37.7mm●寸法:120 (直径) x 37.7 mm●許容電流値:6.9 ARoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Centronic IR +Visible Light Si スルーホール実装 TO-5 CENTRONICフォトダイオード Centronic IR +Visible Light Si スルーホール実装 TO-5CENTRONIC
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEM 電流センサ LEMLEM 電流センサLEM
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
519税込571
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
シャットダウン用電源管理ソフト GSユアサインフラシステムズシャットダウン用電源管理ソフトGSユアサインフラシステムズ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
充実多彩なシャットダウンが可能な電源管理ソフト。様々な機能を持つUPS電源管理ソフト。マルチプラットフォームシャットダウン異なったOS環境のコンピュータでも運用管理が可能です。(対応OSについてはHPをご確認ください。)SNMPエージェント機能装備SNMPマネージャからのコマンドに応答してTrapの送信を行えます。(UPS-MIB/JEMA-MIBに対応)HTTPサーバ機能搭載WebブラウザでUPSの状態を取得、計測が可能です。
対応【UPS】SXUシリーズ/SAU-Aシリーズ/SMUシリーズ/SAUシリーズ
MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORSMH Connectors D-subコネクタ用バックシェルMH CONNECTORS
389税込428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SFM シリーズSAMTEC
699税込769
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
STマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, I2C、SPI, 16-Pin LGA STMicroSTマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, I2C、SPI, 16-Pin LGASTMicro
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様センサータイプ = 加速度計軸数 = 3テクノロジー = アナログ実装タイプ = 表面実装インターフェースタイプ = I2C、SPI動作供給電圧 Max = 3.6 V動作供給電圧 Min = 1.71 Vパッケージタイプ = LGA感度 = 12mg/digitピン数 = 16動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板垂直取付端子 MAC8(マックエイト)プリント基板垂直取付端子MAC8(マックエイト)
9,898税込10,888
1袋(1000個)ほか
9日以内出荷
自動実装機で表面実装用基板に実装後、端子部をフローでスルーホール基板に実装することで、基板を垂直に取り付けることができます。 自由なピッチで御使用頂けます。
材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
Wio Terminal Seeed StudioWio TerminalSeeed Studio
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
BLE5.0とWi-Fiに対応したIoT開発用ターミナル ARM Cortex-M4FコアのMicrochip ATSAMD51P19をベースに、BluetoothとWi-Fi用にRealtek RTL8720DNを搭載したIoT機器開発用のターミナルです。Arduino IDEやMicroPythonでプログラミングができます。 本体には、2.4インチLCD、IMU(LIS3DHTR)、マイク、ブザー、microSDカードスロット、光センサー、赤外線送信機(IR 940nm)なども搭載されています。また、Raspberry Pi互換の40ピンGPIOも搭載しているので、簡単にRaspberry Piに接続できます。
その他【メインMCU】搭載デバイス:ATSAMD51P19、コアプロセッサ:ARM Cortex-M4F、動作速度:200MHz、外部フラッシュ:4MB、動作温度範囲:-40℃~+85℃、【LCD】解像度:320×240、ディスプレイサイズ:2.4インチ、ドライバIC:ILI9341セット内容Wio Terminal、USB Type-C ケーブル、マニュアル材質【エンクロージャー】ABS+PC寸法(mm)【エンクロージャー】72×57×12モジュール加速度:LIS3DHTR、マイク:1.0V-10V、 -42dB、スピーカ:≧78dB @10cm 4000Hz、光センサー:400~1050nm、赤外エミッタ:940nmインターフェースmicroSDカードスロット:16GB、GPIO:40ピン(Raspberry Pi互換)、Grove:2(マルチファンクション)、FPC:20ピン、USB Type-C:電源、USB-OTGワイヤレス通信搭載デバイス:RTL8720DN、KM4 CPU:ARM Cortex-M4F @200MHz、KM0 CPU:ARM Cortex-M0、Wi-Fi:802.11a/b/g/n 1×1、2.4/5GHz、Bluetooth:Support BLE5.0
Optocoupler DC i/p 2-CH Trans o/p PDIP8 BROADCOMOptocoupler DC i/p 2-CH Trans o/p PDIP8BROADCOM
4,298税込4,728
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip モータドライバIC MICROCHIPMicrochip モータドライバICMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
MHTRI-M-15-K MH CONNECTORSMHTRI-M-15-KMH CONNECTORS
459税込505
1個
7日以内出荷
ミニUSBコネクタ Samtec SAMTECミニUSBコネクタ SamtecSAMTEC
769税込846
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 200 μH TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 200 μHTDK
14,980税込16,478
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス:200 μH最大直流電流:67Aパッケージ/ケース:SMD長さ:11mm奥行き:9.7mm高さ:6.3mm寸法:11 x 9.7 x 6.3mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:440μΩシリーズ:VLBコア材料:フェライト動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 110 μH TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 110 μHTDK
6,398税込7,038
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス:110 μH最大直流電流:47Aパッケージ/ケース:SMD長さ:6.2mm奥行き:6.7mm高さ:4.8mm寸法:6.2 x 6.7 x 4.8mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:270μΩシリーズ:VLBコア材料:フェライト動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, シリアルー3線, シリアルー4線, シリアルーI2C, シリアルーSPI STMicroSTマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, シリアルー3線, シリアルー4線, シリアルーI2C, シリアルーSPISTMicro
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様センサータイプ = 加速度計軸数 = 3テクノロジー = アナログ、デジタル実装タイプ = 表面実装インターフェースタイプ = シリアル-3線, シリアル-4線, シリアル-I2C, シリアル-SPI動作供給電圧 Max = 3.6 V動作供給電圧 Min = 1.71 Vパッケージタイプ = LGA感度 = 207.55mg/digitピン数 = 12動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。RoHS指令(10物質対応)対応
MOS FETリレー SOP6ピン 汎用タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SOP6ピン 汎用タイプomron(オムロン)
999,800税込1,099,780
1パック(2500個)
31日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

ntr特集
おすすめ人気ランキング
制御機器