カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 検出・センサ(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「KH-16」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F16 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F16渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+100℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R16 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R16渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~800℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S16 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S16渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~800℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N16 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N16渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~800℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N16 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N16渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-50~+100℃
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-16 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-16渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~110VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P16 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P16渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-50~+100℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W16 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W16渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~800℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B16 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B16渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~800℃
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-16 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-16渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~110VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-16 渡辺電機工業2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-16渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~110VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K16 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K16渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~800℃

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

skh-12特集
おすすめ人気ランキング
制御機器