カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(2)
        • 電源(制御機器)(3)
絞り込み

制御機器 :「KWK」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
56,980税込62,678
1台
当日出荷から112日以内出荷
トリップボタン
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機
49,980税込54,978
1個
当日出荷から82日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 350mA 5.2W KWS5A-15 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 15V dc 350mA 5.2W KWS5A-15TDKラムダ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 350mA定格電力 = 5.2W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 38.1mm幅 = 25.4mm奥行き = 21.5mm効率 = 75%重量 = 35gIEC 950、EN60950. TUV、UL、CSA認定. MTBFはMIL-HDBK-217Dに準拠。 持続短絡状態で作動禁止. TDK-Lambda、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - KWシリーズ. TDKラムダKWシリーズの密閉型基板電源は、幅広い用途向けの小型ソリューションを提供します。KWシリーズは、コンパクトなフットプリントのため、外部コンポーネントのない省スペースが重要な用途に適しています。このシリーズは、非常に効率的で電力損失が少なく、ボードの熱管理を容易にします。. 特長と利点 小型軽量ユニバーサル入力 入力85 → 265 V ac、世界各国の小型システム及び計装用途に最適 過電圧 / 過電流保護 UL94V-0適合のプラスチックケース 伝導ノイズ(EMI) VCCI-II及びFCC-B (外部コンデンサによってVDE-Bに適合) 代表的用途 産業用 テスト / 測定 通信 / 放送
RoHS指令(10物質対応)対応
Cree CLM1C-WKW シリーズ 表面実装 PLCC-2 4 V CREECree CLM1C-WKW シリーズ 表面実装 PLCC-2 4 VCREE
959税込1,055
1袋(25個)
7日以内出荷
寸法(mm)3.2×2.7×1.8レンズ形状ドーム色温度(K)6800LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)2800RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 2実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4
Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-2, CLM3C-WKW-CWBYA453 CREECree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-2, CLM3C-WKW-CWBYA453CREE
899税込989
1袋(25個)
7日以内出荷
Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)
レンズ形状長方形色温度5500KLED色ピン数(ピン)2光度(cd)3.6RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)120輝度フラックス4200mlm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器