カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(10)
        • 制御機器・PLC・リレー(3)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(5)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「LFP」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LFP150F シリーズ コーセルLFP150F シリーズコーセル
6,398税込7,038
1個
42日以内出荷
定格出力電力(W)150シリーズLFP入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
発振回路内蔵圧電ブザー リードタイプ ARIO発振回路内蔵圧電ブザー リードタイプARIO
359税込395
1個
当日出荷
[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。印加する電圧によって音の大きさが変わります
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。消費電流(mA)9 (max @DC9V)音圧(dB/m)88@10cm動作電圧(V)3~30
LFP300F シリーズ コーセルLFP300F シリーズコーセル
13,980税込15,378
1個
52日以内出荷
定格出力電力(W)300シリーズLFP入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
6,798税込7,478
1個ほか
3日以内出荷から82日以内出荷
Monolithic Power Systems (MPS) チャージポンプ Monolithic Power Systems (MPS)Monolithic Power Systems (MPS) チャージポンプMonolithic Power Systems (MPS)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Monolithic Power Systems (MPS) 昇圧 コンバータ Monolithic Power Systems (MPS)Monolithic Power Systems (MPS) 昇圧 コンバータMonolithic Power Systems (MPS)
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick レーダーレベルトランスミッタ SICKSick レーダーレベルトランスミッタSICK
99,550税込109,505
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク LFPAK用, はんだ付けタイプ Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク LFPAK用, はんだ付けタイプFischer Elektronik
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LFP100F シリーズ コーセルLFP100F シリーズコーセル
5,498税込6,048
1個
62日以内出荷
定格出力電力(W)100シリーズLFP入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
Monolithic Power Systems (MPS) 電流制限 パワーディストリビューションスイッチ Monolithic Power Systems (MPS)Monolithic Power Systems (MPS) 電流制限 パワーディストリビューションスイッチMonolithic Power Systems (MPS)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様電源スイッチの種類:配電スイッチ 、 出力数:1 、 電圧:2.5 → 5.5V 、 電流:1.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOT-23 、 ピン数:6 、 寸法:3 x 1.7 x 0.9mm 、 長さ:3mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 USBスイッチ、Monolithic Power SystemsRoHS指令(10物質対応)対応
LFP240F シリーズ コーセルLFP240F シリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
82日以内出荷
定格出力電力(W)240シリーズLFP入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
【コンバータ】イーサネット→光ファイバ (マルチモード/シングルモード/SFP) Advantech(アドバンテック)【コンバータ】イーサネット→光ファイバ (マルチモード/シングルモード/SFP)Advantech(アドバンテック)
40,498税込44,548
1台
8日以内出荷から43日以内出荷
EKI-2000シリーズは、過酷な産業環境でも安定した光ファイバネットワーク構築を可能にする信頼性の高いソリューションです。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- -EKI-2541Mは、イーサネットネットワークを光ファイバーネットワークに変換するように設計されてる。 ※MはマルチモードSC型光ファイバー -EKI-2741は、イーサネット信号を光信号に変換することにより、ギガビットイーサネットネットワークをギガビット光ファイバーネットワークに変換する ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・簡単接続:MDI/MDIX自動検出によりクロスケーブル不要 ・LFP機能:片側のリンク障害を検知し、リンクを強制的にシャットダウン。障害対応を迅速化 ・広温度対応:-40℃から70℃、または-10℃から60℃などの範囲に対応。 ・電源対応:DC 12~48V入力に対応 ・高い耐久性:DC 3000Vのサージ保護を搭載 ・光ファイバの利点:広帯域、EMI耐性、長距離伝送に適しており、遠隔地との高品質なデータ通信を実現。 -------------------------------------------------------------------------------------------------
通信方式【変換前】イーサネット、【変換後】光通信取付け方法DINレール、壁RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、Class A通信規格【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X対応 / オートネゴシエーション対応入力電源(V)12~48 VDC
入力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル入力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途入力用種類角型コンタクト形状オス形状ストレート結合方式ワンタッチ
出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(5件のレビュー)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
PLC CONTROL FPWINGR7 Panasonic(パナソニック)PLC CONTROL FPWINGR7Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から42日以内出荷
初期設定の手間を「省」 ”命令NAVI”で調べる手間を「省」 3コメントで作業指示を「省」 プログラムを守る手間を「省」 照合時間を「省」 モニタ作業を「省」 推奨動作環境 価格 サイトライセンスで費用と手間を削減
PLC CONTROL FPWINPRO7 Panasonic(パナソニック)PLC CONTROL FPWINPRO7Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
イーサネットメディアコンバータ Weidmuller イーサネットネットワーク ワイドミュラーイーサネットメディアコンバータ Weidmuller イーサネットネットワークワイドミュラー
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI FPC / FFC コネクタ, オス, 10極, 0.5mm AMPHENOLAmphenol FCI FPC / FFC コネクタ, オス, 10極, 0.5mmAMPHENOL
919税込1,011
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック)光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)
25,980税込28,578
1個
18日以内出荷から62日以内出荷
IMC-350Iシリーズは、最もコンパクトなメディアコンバータ(金属製筐体)。 産業グレードであり、広い温度(-20 ~ 75℃)範囲で動作可能。 光ファイバー技術により、10Mbps/100Mbpsのツイストペアネットワークセグメントを最大80kmまで延長可能。 リンク障害パススルー(LFPT)機能をサポート。 ※この機能を有効にすると、各セグメントでリンク障害がデバイスに渡される。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- IEEE802.3af Power-over-Ethernet規格を含む複数の電源オプションにより、電源装置としても機能あり。 ・マルチ電源オプションサポート: AC電源アダプター(10W)または PoE入力、DC入力 -------------------------------------------------------------------------------------------------
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
82日以内出荷
ローカルバス通信用電源モジュール
型番2688297RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器