カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(49)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「M6x6」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
379税込417特価
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
Arduino Uno R4 Minima ArduinoArduino Uno R4 MinimaArduino
4,998税込5,498
1台
当日出荷
Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)
仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34関連資料(2.2MB)通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサニチコン
999税込1,099特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET タンタルコンデンサ KEMETKEMET タンタルコンデンサKEMET
889税込978
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDWURTH ELEKTRONIK
269税込296
1個ほか
7日以内出荷
TDK コモンモードチョークコイル ACM 6 mΩ TDKTDK コモンモードチョークコイル ACM 6 mΩTDK
499税込549
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1.33 μHシリーズ = ACMインピーダンス = 6 mΩ電流 Max = 8 A寸法 = 12 x 11 x 6mm動作温度範囲 = -40 → +85 ℃パッケージ/ケース = 1211高さ = 6mmコモンモードフィルタ(ACM3225/4532/ 7060/9070/1211/1513). 大電流巻線チップコモンモードフィルタ 最大10 AまでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μFTDK
899税込989
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 1回路 KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチ 1回路KNITTER-SWITCH
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 25V 6.8μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 6.8μF ±10%AVX
999税込1,099
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 6.3V 47μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 6.3V 47μF ±10%AVX
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,16V,33μF,±10% VISHAYVishay タンタルコンデンサ,16V,33μF,±10%VISHAY
1袋(10個)
欠品中
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 300mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = 593D電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 6%593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVXKYOCERA AVX 電解コンデンサKYOCERA AVX
889税込978
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.5×12.5×6mm COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.5×12.5×6mmCOOPER BUSSMANN
619税込681
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)12.5奥行(mm)12.5高さ(mm)6シールドあり許容差±20%材質(コア)フェライト最大自己共振周波数100kHz動作温度(℃)最小-40
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 2回路 KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチ 2回路KNITTER-SWITCH
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 590mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mm TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 590mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mmTDK
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 590mA長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 6 x 2.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ、SLF6025シリーズ. 高電流、省エネ電源用に最適な低いDC抵抗. 磁気シールドコイル付きパワーSMDインダクタ。モバイルデバイスやPCなど様々な電気的用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装電力型 車載用チョークコイルインダクタ ETQPシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装電力型 車載用チョークコイルインダクタ ETQPシリーズPanasonic(パナソニック)
169税込186
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 330mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mm TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 330mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mmTDK
919税込1,011
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 330mA長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 6 x 2.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 500mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ SLF6025シリーズ. 電源用SMDインダクタ(巻線、磁気シールド) 電源系に最適な低Rdc、大電流、省エネタイプ 携帯機器、パソコンその他の各種電子機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ミニDリボンIDCコネクタ 3M, Plug 3MミニDリボンIDCコネクタ 3M, Plug3M
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL2WURTH ELEKTRONIK
219税込241
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 25V 10μF ±20% AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 10μF ±20%AVX(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パワークランプボードマウントヘッダーストレート型10極(5極×2列) 3M(スリーエム)パワークランプボードマウントヘッダーストレート型10極(5極×2列)3M(スリーエム)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入可能スナップフィットピンにより半田付け時に基板への仮固定が可能、またスナップピン位置の極性により基板への誤実装を防止かワイヤーマウントソケットとの誤挿入防止キー付1極あたり最大10Sの許容電流
極数10種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ 分岐コネクタ H型 35720-L200-x00 AKパワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-BOM【基板】基板厚/1.6mm形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)PBT樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下材質(スナップフィットピン)銅合金ニッケルめっき下地錫めっき
パワークランプボードマウントヘッダーライトアングル型5極 3M(スリーエム)パワークランプボードマウントヘッダーライトアングル型5極3M(スリーエム)
669税込736
1個
当日出荷
極数5種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ 分岐コネクタ Y型 35715-L010-x00 AKパワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-B0M【基板】基板厚/1.6mm形状アングル高さ(mm)スタンドオフ/0.5(標準)定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)PBT樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下材質(スナップフィットピン)銅合金ニッケルめっき下地錫めっき
ノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒 RS PROノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒RS PRO
6,500税込7,150
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M6 x 25ネジ径 = M6ネジ長さ = 25mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mmボディ材質 = サーモプラスチックインサート材質 = スチール色 = 黒クロスノブ. つや消しノンチップ仕上げ ほとんどの化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲:-20 → +110 ℃ (短期では+170 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 45mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 45mmRS PRO
11,980税込13,178
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 45mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
Macronix 4Mbit フラッシュ メモリ MACRONIXMacronix 4Mbit フラッシュ メモリMACRONIX
1,398税込1,538
1袋(20個)
7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 10V 68μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 10V 68μF ±10%AVX
39,980税込43,978
1リール(500個)
7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 10V 220μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 10V 220μF ±10%AVX
779税込857
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  シールド 6×6×4.2mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mmBOURNS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
シールドYシリーズSRN6045TA材質(コア)フェライト
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-LQS WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-LQSWURTH ELEKTRONIK
729税込802
1袋(5個)
7日以内出荷
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 35mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 35mmRS PRO
9,898税込10,888
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 35mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-SL2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-SL2WURTH ELEKTRONIK
359税込395
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:500mA●長さ:9.2mm●奥行き:6mm●高さ:5mm●寸法:9.2 x 6 x 5mm●許容差:±50%●最大直流抵抗:750mΩ●シリーズ:WE-SL2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQS WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQSWURTH ELEKTRONIK
629税込692
1袋(5個)
7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 35V 3.3μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 35V 3.3μF ±10%AVX
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TIWURTH ELEKTRONIK
549税込604
1袋(5個)
7日以内出荷
Bourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 10 μH 7.17A シールド 12.5×12.5×6mm BOURNSBourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 10 μH 7.17A シールド 12.5×12.5×6mmBOURNS
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.5高さ(mm)6奥行(mm)12.5シリーズSRF1260最大電流(A)7.17許容差±20%インダクタンス(H)10 μシールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1260
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 50mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 50mmRS PRO
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 50mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothシステムオンチップSOC Nor NORDIC SEMICONDUCTORBluetoothシステムオンチップSOC NorNORDIC SEMICONDUCTOR
669税込736
1個ほか
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

m6x15特集
おすすめ人気ランキング
制御機器