カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(4)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「MFC」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sunon 軸流ファン SUNONSunon 軸流ファンSUNON
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 1.95 V、2.2 V BROADCOMBroadcom 可視光LED 表面実装 1608 1.95 V、2.2 VBROADCOM
129,800税込142,780
1リール(4000個)
7日以内出荷
LED色緑,赤パッケージ1608 (0603)実装方法表面実装LED使用数(個)2順電圧(V)1.95 、2.2光度(mcd)10ピン数(ピン)4ビュー角(°)120レンズ形状長方形波長(nm)572 / 621寸法(mm)1.6×0.8×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ベース付きサポートチューブ Moflash LED-TLM用 Moflashベース付きサポートチューブ Moflash LED-TLM用Moflash
6,720税込7,392
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付け脚、トップキャップ、ポール●併用可能製品:LED-TLM●サイズ:100mm●利用可能な3つのベース取り付けオプションは、取り付け脚及び100 mmのポール(品番 ; 901-0738 901-0738 )、取り付けブラケット及び100 mmのポール(品番 ; 901-0747 901-0747 )、取り付け脚、トップキャップ及び100 mmのポール(品番 ; 901-0740 901-0740 )です。 各ベースに1 mのフライングリードが付属します。. Moflash LED-MINIモジュラ信号タワー. LED-MINIモジュラ信号タワーは、低コストで小型のローカル信号を必要とする小規模な商用の信号用途でステータス表示に最適です。 ビーコンのライトは連続 / 点灯(1段階のアラーム)のため、ビーコンが通電されるとLEDが常にオンになります。 このタイプの操作は制御パネルやplcなどのリモートソースから制御できる利点があり、2段階のアラームを追加することでビーコンによる表示の柔軟性がより大きくなります。 LED-MINIは簡単に組み立てられるモジュラシステムです。 カラービーコンはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。. 特長と利点. 連続定格 長寿命LED 低消費電流 経済的 垂直軸を中心に360 °の光出力 耐紫外線ポリカーボネート製レンズ及びベース IP54保護 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トナー RS PRORS PRO トナーRS PRO
10,150税込11,165
1個
7日以内出荷
62684-502100ALF-0.5MM FFC OPU CONN AMPHENOL62684-502100ALF-0.5MM FFC OPU CONNAMPHENOL
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様OPUシリーズFPC / FFCコネクタ. このOPUシリーズのFPC / FFC 0.5 mmピッチSMTコネクタ製品は、ZIF設計とスライド式アクチュエータを備えています。 太さ0.3 mmのケーブルに対応します。. メーカー型番キー:. 62684-40 1 10 0 ALF: 下部コンタクトを備えた直径48.4 mmのリール 62684-40 1 10 E9 ALF: 下部コンタクトを備えた直径50.4 mmのリール 62684-40 2 10 E9 ALF: 上部コンタクトを備えた直径50.4 mmのリールRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

fcr特集
おすすめ人気ランキング
制御機器