カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(28)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(12)
        • 接続・省配線(制御機器)(91)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(122)
        • 産業用PC用品(17)
        • 電子部品(オンボード)(440)
        • 検出・センサ(333)
        • 報知器(3)
        • 制御機器・PLC・リレー(244)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(50)
        • 通信(制御機器)(18)
        • 電源(制御機器)(139)
        • 冷却(制御機器)(4)
絞り込み

制御機器 :「MS-1」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • m8fm-s1r
1,501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M22-ES-MS1 EATON(イートン)

    M22-ES-MS1

    EATON(イートン)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯関連 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    表示灯関連

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • トグルスイッチ MS-165~169シリーズ ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-165~169シリーズ

    ミヤマ電器(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)6.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:10絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー倒れ角度(°)24±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • 大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ 国際電業

    大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ

    国際電業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
    材質アルミ合金ダイカスト定格電圧(V)AC250連数1連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナ JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナ

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    75税込83
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質ガラス入ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(アイボリー)
  • マットスイッチ 東京センサ

    マットスイッチ

    東京センサ(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1枚
    当日出荷
    シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
    用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。使用温度範囲-10~50℃定格電圧AC/DC 5~24V±10%動荷重80N絶縁抵抗(MΩ)0MΩ以上(DC250V)表面ブロックパターン
  • マットSW 東京センサ

    マットSW

    東京センサ
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)AC,DC共 5V~24V±10%定格電流(A)0.01~0.3A(抵抗性負荷)
  • Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12R1 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12R1

    SOURIAU
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●極数 : 12●行数 : 4●オス/メス : メス●実装タイプ : パネルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 16.2mm●幅 : 25mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合パネル取り付けハウジング. SMSシリーズクイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●コンパクトデザインで●パネル切抜きにスナップ式で取り付けロックできるため●他の金具を使用しなくてもすばやく組み立てて●設置できます。 また●これらのSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●+側にハウジング保持ラッチと誤かん合を防ぐための極性化キーを備えています。 これらのSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けコネクタは●サイズ16 TRIM TRIO 1.6 mm径スナップロックピン及びソケットコンタクトを使用ます。これらは別売りです(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照)。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズのクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • RLMS 竹内工業

    RLMS

    竹内工業
    5税込6
    1個
    当日出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
  • Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ SOURIAU

    Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ

    SOURIAU
    10,980税込12,078
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズSMSRoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート併用可能製品クイックかん合基板コネクタ
  • Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12P1 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12P1

    SOURIAU
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●極数 : 12●行数 : 4●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 18.6mm●幅 : 32.9mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付け電線対基板プラグハウジングは●コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため●他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグコネクタは●ポジティブロック用の保持ラッチ●コンタクトのダメージを防止する保護スカート●そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには●コンタクトキャビティ間の識別キャビティや●広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH1 : ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxP1 : ストレインリリーフフードも識別キャビティもないケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには●2~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 ストレインリリーフフードを別途購入することもできます(代表品番 ; 908-3411 908-3411 を参照のこと) かん合コネクタについては●SMSシリーズクイックかん合ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング●及びSMSシリーズクイックかん合基板取り付けコネクタを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • M-RB・MS-RB 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    M-RB・MS-RB 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 コーナー部が丸味をもったデザインです。 スイッチ部は回路相互の分離のためのセパレータを設けています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)計器部扉キーハンドル (H-24N)スイッチ部扉ハンドル(H-28)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内、屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。 4-20mADCの計装信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。 データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
    仕様(出力リップル)出力の5%以内電源DC20~30V (25mA typ)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー直線性±2% FS (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流120%(連続)、150%(1min)応答性100ms (typ)出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて)脱着回数概略100回程度
  • ボタン文字 COB80MSシリーズ パトライト(PATLITE)

    ボタン文字 COB80MSシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    COBシリーズ保守用部品アクセサリー
  • SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。 表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • 引込計器盤キャビネット 日東工業

    引込計器盤キャビネット

    日東工業
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • OS102011MS2QN1 C & K COMPONENTS

    OS102011MS2QN1

    C & K COMPONENTS
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ トグルタイプ レバーカラー黒 ON-ON ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ レバーカラー黒 ON-ON

    ミヤマ電器
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    定格AC.125V-10A耐電圧AC.1000V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状レバー状スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
  • マットスイッチ IDEC(和泉電気)

    マットスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
  • マイクロスイッチ アサ電子工業

    マイクロスイッチ

    アサ電子工業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX許容動作頻度(回/分)60以下絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)動作までの動きPT0.15~0.4mm耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
  • Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12R3 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12R3

    SOURIAU
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●極数 : 12●行数 : 4●オス/メス : メス●実装タイプ : パネルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 16.2mm●幅 : 25mm●ハウジング材質 : ポリアミド●I3F2/I2F3 (NFF16101 / NFF16102 (フランスの鉄道産業の炎及び煙の規格)に準拠) HL3/R23 (EN45545 (2009)準拠). Souriau SMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジング. SMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●パネル切り抜きにスナップ式でロックされるコンパクトなデザインです。他のハードウェアを必要とすることなく●迅速に組み立て及び設置できます。 このSMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●ポリアミドPA 6 UL94-V0ハウジングを備えています。これは鉄道内部での使用向けの耐火 / 耐煙性を備え●NFF16101及びNFF16102 (炎及び煙に関する規格)に従って鉄道規格I3/F2に準拠しています。 さらにこのSMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングには●確実なハウジング保持ラッチ及び誤かん合を防ぐ正極性キーも装備されています。 このSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けコネクタには●4~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズの難燃性クイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源 ユニット電源 MSシリーズ TDKラムダ

    電源 ユニット電源 MSシリーズ

    TDKラムダ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から47日以内出荷
    形状カバー付き入力電圧範囲(V)AC85~132(47~440Hz)・DC90~165(DC90~110:ディレーティング80%)
  • 主回路サージ吸収ユニット 富士電機

    主回路サージ吸収ユニット

    富士電機
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    仕様CR:0.22μF,100ΩAC200V~240V 0.1kW~3.7kWの三相モータに適用電源(V)AC250, 50/60Hz
  • インセットパッキン 篠原電機

    インセットパッキン

    篠原電機
    31,980税込35,178
    1巻
    6日以内出荷から7日以内出荷
    配電函の開口部に使用していただくことにより、複雑な水切り部の鈑金が不要になります。 鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができるため、作業の効率化が図れます。 扉側当たり面に対して鈑金端面が、垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプございますので、用途に応じてご使用いただけます。
    用途各種配電器函開口部のパッキンとして。水切りパッキンに最適。
  • 穴径ミス用修理端子 MAC8(マックエイト)

    穴径ミス用修理端子

    MAC8(マックエイト)
    4,698税込5,168
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    「プリント基板の穴径を1.0Φに加工しなければいけないのに0.8Φで加工してしまった。」さあ困ったという時に御使用して頂く端子です。 取付ける製品は、どうしても正規の位置より浮く恰好になりますが、ご了承ください。 コネクター等は先に端子を半田付して基板に取付けることを推奨致します。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタデュアルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタデュアルタイプ 80A,6AWG

    日本コネクト工業
    8,998税込9,898
    1箱(2セット)
    3日以内出荷
    オスメス共用ユニセックスタイプ。
    セット内容[ハウジング1個,コンタクト2個(BMC2MS/BMCMS14AG)]×2セットグレー/レッド電流容量(A)80RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)6
  • スマートセンサ リニア近接タイプ ZX-E omron(オムロン)

    スマートセンサ リニア近接タイプ ZX-E

    omron(オムロン)
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • マークシート 神保電器

    マークシート

    神保電器
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    同一マークシートマークカードのセット方法1スイッチのツマミをOFF側に倒した状態でカードホルダーを引き上げて取りはずす。2カードホルダーにマークカードをセットする。3カードホルダーをスイッチのツマミにあてがいON側に反転させながらカードホルダーを押し込んでセットする。
  • メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業

    メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IPM/IGBT評価用 モジュール型ソケット 日本コネクト工業

    IPM/IGBT評価用 モジュール型ソケット

    日本コネクト工業
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~175接触抵抗(mΩ)20 max耐久性10,000 cycles minRoHS指令(10物質対応)対応実装方法DIP(ディップ)
  • KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極単投(SPST) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極単投(SPST)

    KNITTER-SWITCH
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ Dailywell Electronics

    トグルスイッチ

    Dailywell Electronics
    239税込263
    1個
    当日出荷
    幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに レバーを左右に倒して入り切りさせるスイッチです。両端の端子は基板固定用で回路とは無関係です。
    極数単極双投定格120V-3ARoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ MSシリーズシリーズ MS Series Festo

    コネクタ MSシリーズシリーズ MS Series

    Festo
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズコネクタは 12 サイズのモジュールで接続します。CRC:2 (中腐食ストレス) 保管温度:10 → 60 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:MSシリーズ●アクセサリタイプ:コネクタ●シリーズ:MS Series●コード番号:203-1307アズワン品番65-7993-47
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG

    日本コネクト工業
    8,998税込9,898
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0グレーサイズMS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)35.81外径(Φmm)14.6寸法D(mm)44.4定格電流(A)80寸法E(mm)20.4寸法B(mm)55.01寸法C(mm)63.51材質(ピン)黄銅コンタクト保持力444.8NコンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:88.9N
  • バッテリーコネクタ コンタクト 80A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 80A

    日本コネクト工業
    5,398税込5,938
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

os-1特集
おすすめ人気ランキング
制御機器