カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「Mini DisplayPort -」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ROLINE adapter Mini DP - DVI  M/F  v 1.2 ROLINEROLINE adapter Mini DP - DVI M/F v 1.2ROLINE
10,310税込11,341
1個
7日以内出荷
仕様このDisplayPort-DVIアダプタは決まった方向でのみ機能します。DisplayPortプラグをソースデバイス(グラフィックカードなど)に接続する必要があります。. ROLINEアダプタ、Mini DisplayPort - DVI、オス / メス、v 1.2. Rolineのこのアダプタは、Mini-DisplayPortコネクタのあるグラフィックカードをDVIモニタにDVIオス-オスケーブルで接続するために使用します。. 特長と利点. Mini DisplayPortオスコネクタとDVIメスコネクタ 最大解像度 3840 x 2160 (@ 30 Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE Mini DP   Mini DP-HDTV  M/M ROLINEROLINE Mini DP Mini DP-HDTV M/MROLINE
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:ミニDisplayPort●ジェンダーへ変換:オス●タイプへ変換:HDMI●Mini DisplayPort-HDTVケーブルは出力専用です。DisplayPortプラグは、ソースデバイス(グラフィックカードなど)に接続する必要があります。. Roline Mini-DisplayPortケーブル、Mini DP-HDTV. このMini-DisplayPort-HDMIアダプタケーブルを使用すれば、Mini-DisplayPortを搭載したデバイスを直接HDMIディスプレイ又はプロジェクタに接続できます。. 特長と利点. コネクタ 1 x Mini DisplayPortオス、1 x HDMIオス. 電源は不要. 高い画質. すばやく簡単に取り付け可能. 各種ケーブル長を用意 1 m、2 m、3 m、4.5 mRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器