カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(20)

制御機器 :「NH700M」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDK 積層表面実装インダクタ, 3.9 nH, 700mA, 1 x 0.5 x 0.5mm TDKTDK 積層表面実装インダクタ, 3.9 nH, 700mA, 1 x 0.5 x 0.5mmTDK
81税込89
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 3.9 nH許容差 = ±0.2nH最大直流電流 = 700mA最大自己共振周波数 = 6.5GHzパッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 200mΩ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層表面実装インダクタ, 150 nH, 150mA, 1 x 0.5 x 0.5mm TDKTDK 積層表面実装インダクタ, 150 nH, 150mA, 1 x 0.5 x 0.5mmTDK
67税込74
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 150 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 150mA最大自己共振周波数 = 700MHzパッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 3.5Ω寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層表面実装インダクタ, 22 nH, 200mA, 1 x 0.5 x 0.5mm TDKTDK 積層表面実装インダクタ, 22 nH, 200mA, 1 x 0.5 x 0.5mmTDK
149税込164
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 22 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 200mA最大自己共振周波数 = 4.4GHzパッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 700mΩ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLK1005シリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタMURATA(村田製作所)
149税込164
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
積層チップインダクタ 47 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 47 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 47 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:700mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:900MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7112-69
巻線インダクタ 面実装 24 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 24 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入BOURNS
67,980税込74,778
1セット(3000個)
欠品中
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:24 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.65GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7012-74
巻線インダクタ 面実装 22 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 22 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入BOURNS
49,980税込54,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:22 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:3GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6999-94
巻線インダクタ 面実装 11 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 11 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入BOURNS
2,198税込2,418
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:11 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:4GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7015-07
巻線インダクタ 面実装 3.9 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 3.9 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入BOURNS
49,980税込54,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:6.9GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7005-65
巻線インダクタ 面実装 22 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 22 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入BOURNS
2,198税込2,418
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:22 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:3GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7007-41
巻線インダクタ 面実装 1.8 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 1.8 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入BOURNS
73,980税込81,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±0.3nH●最大直流抵抗:45mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:8.5GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7013-09
巻線インダクタ 面実装 4.7 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 4.7 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入BOURNS
48,980税込53,878
1セット(3000個)
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:5.8GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6995-61
巻線インダクタ 面実装 24 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 24 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入BOURNS
2,498税込2,748
1セット(100個)
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:24 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.65GHz●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6982-74
巻線インダクタ 面実装 11 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 11 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入BOURNS
50,980税込56,078
1セット(3000個)
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:11 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:4GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7011-33
巻線インダクタ 面実装 4.7 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 4.7 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入BOURNS
2,198税込2,418
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:5.8GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6984-71
巻線インダクタ 面実装 3.9 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 3.9 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入BOURNS
2,198税込2,418
1セット(100個)
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:6.9GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6982-59
巻線インダクタ 面実装 1.8 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 1.8 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入BOURNS
2,798税込3,078
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±0.3nH●最大直流抵抗:45mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:8.5GHz●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6985-72
積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:850mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:700MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6977-70
積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
879税込967
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、68 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:850mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:700MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7111-51
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MK WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MKWURTH ELEKTRONIK
289税込318
1袋(25個)
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器