カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電源(制御機器)(12)

制御機器 :「OMRON BP50」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
交換用バッテリーパック(BY35S/50S用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BY35S/50S用)omron(オムロン)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
交換用バッテリパク BY35S/50S用
付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BY35S/BY50S幅(mm)66質量(kg)バッテリ:約2.5高さ(mm)104種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×153×104保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:12、90%:8電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Tシリーズomron(オムロン)
65,980税込72,578特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック付属品接続ケーブル(RS-232C)、USBタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
交換用バッテリーパック omron(オムロン)交換用バッテリーパックomron(オムロン)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH
無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BU-SWシリーズomron(オムロン)
129,800税込142,780
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
無停電電源装置 BZシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BZシリーズomron(オムロン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様バッテリユーザー側で交換付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足質量(kg)3.2規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10最大電流(A)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(ファンなし)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波インターフェース(USB)Bコネクタ相数単相使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V波形歪-起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V入力保護容量(A)13バッテリー数1適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P切替時間10ms以内電池寿命(年)4~5ゴム足(mm)5.8線数2線
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)(6件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)8出力容量(VA/W)425/255定格入力電圧(V)100コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個仕様サージ・ノイズフィルターあり質量(kg)2.95取付方式ラックマウント不可規格TUV消費電力(W)通常時/4、充電時/13定格電力(W)255ケーブル長(m)1.5幅(cm)25.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×253×105運転方式常時商用保存温度(℃)-20~50出力周波数(Hz)50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない)出力波形矩形波バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140.2×253.5×105定格入力電流(A)6寿命期待寿命3~5年(5~25℃)保証期間3年間ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(7A)出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)入力周波数(Hz)50/60±5(自動検出)容量(VA)425定格電力(VA)425ケーブル長(mm)1520最大出力電力(W)255定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)87~114(初期設定)動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状日本用 2ピン入力電圧範囲(V)87~113関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)切替時間通常4/最大10msバッテリー寿命3~5年相対湿度(%RH)0~95
FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式三菱電機
87,980税込96,778特価
1台ほか
当日出荷から38日以内出荷
電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750JAPC(シュナイダーエレクトリック)
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)750入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95
交換用バッテリーパック(BZ35LT2/50LT2用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BZ35LT2/50LT2用)omron(オムロン)
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
交換用バッテリパック BZ35LT2/50LT2用
付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BZ35LT2/50LT2幅(mm)94質量(kg)バッテリ:約1.9高さ(mm)108種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×72×108保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)5動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電電圧(V)13.65±0.15充電時間(時間)90%:12、80%:6電池寿命(年)4~5(周囲温度20℃)/2~2.5(周囲温度30℃)
無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 350VA/210W omron(オムロン)無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 350VA/210Womron(オムロン)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(350VA/210W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード (PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ35T後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm消費電力(W)10W/20Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):3本体質量(kg)3.2kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:矩形波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10%充電時間12相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型/縦(壁掛け)安全規格VCCI B種バックアップ時間5分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大350/210停電切替時間10msec以内出力周波数商用運転時:入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 回線サージ保護機能(電話回線のみ)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器