カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(28)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(24)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(13)
        • 電子部品(オンボード)(37)
        • 検出・センサ(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(4)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(13)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「P204」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M43P204KB40 VISHAY

    M43P204KB40

    VISHAY
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品

    マル信無線電機(10件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    区分電圧/4種類丸型定格電圧(V)DC13.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ5.5×3.3
  • 取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ タカチ電機工業

    取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ

    タカチ電機工業
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機

    GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )

    東京コスモス電機(23件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷
    種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10抵抗値許容差(%)±20(±10)ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]抵抗体サーメット抵抗変化特性直線型実装方法スルーホール
  • TBP 固定式電力用端子台 日東工業

    TBP 固定式電力用端子台

    日東工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一種耐熱形、防爆用として使用できます。
    仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
  • 薄型スピーカ(27mm) エレキット

    薄型スピーカ(27mm)

    エレキット(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
    種類その他口径(Φmm)27周波数特性400Hz~8kHz定格入力(W)0.25インピーダンス(Ω)8再生紙使用マーク適合
  • P10XXAI204KB30 VISHAY

    P10XXAI204KB30

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル基板 UPシリーズ マザーツール

    ユニバーサル基板 UPシリーズ

    マザーツール(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ノイズフィルターNAPシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAPシリーズ

    コーセル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • ICソケット 1列丸ピンプラグ XR2P Aratas(旧:omron)

    ICソケット 1列丸ピンプラグ XR2P

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    低背(ロープロファイル)スタッキングに便利な1列丸ピンプラグ。2.54mmピッチの1列丸ピンプラグ。1列タイプICソケット(メーカー形XR2C)との組み合わせで低背スタッキングが可能。ご希望の極数に容易に分極可能。
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PCT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)(接触部/端子部)黄銅/ニッケル下地 金メッキ(0.25μm)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
  • 防水カバー アメリカン電機

    防水カバー

    アメリカン電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形プラグに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています
    質量(g)94対応防水形プラグ20A 接地形3P用防塵防水性能IP65適合品
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂質量(kg)5.3ホワイトグレー色((5YR8.5/0.5)設置場所屋内・屋外兼用
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷
    シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
    材質ABS樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)規格CA(CA200、CA-G04)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3296P-1-204LF BOURNS

    3296P-1-204LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
  • 耐風雨キャビネット 日東工業

    耐風雨キャビネット

    日東工業
    77,980税込85,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様屋根付、風雨等級:WP50H材質ステンレス(SUS304)規格CA(CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付保護等級IP66塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質(ハンドル)亜鉛合金設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • 防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ

    タカチ電機工業
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ締付トルク(N・m)1~2材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
    奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズ

    タカチ電機工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネート特性防水・防塵
  • プラボックス 屋根付 日東工業

    プラボックス 屋根付

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐風雨キャビネット 日東工業

    耐風雨キャビネット

    日東工業
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    大型台風やゲリラ豪雨などの異常気象対策や塩害地域向けとして「耐風雨性」・「高IP」・「高防錆」を実現した屋外用ステンレスキャビネットです。2重パッキン構造により、業界最高レベルの風雨性能、IP性能を実現しています。耐風圧性能が優れています(耐風圧性能75m/s相当)。ハンドル部分の防水・腐食対策としてハンドルキャップを標準装備しています。ドアストッパの標準装備により、突風による扉閉りの危険性を回避します。
    用途監視カメラなど重要な機器の保護に。材質ステンレス(SUS304)クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 K22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミプレート 摂津金属工業

    アルミプレート

    摂津金属工業
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    平板形状のアルミ板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberryシリコン - RP2040 (10個入) Raspberry Pi

    Raspberryシリコン - RP2040 (10個入)

    Raspberry Pi
    2,498税込2,748
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    RP2040 は Raspberry Pi が開発したマイコンです。デュアルコア Arm Cortex?M0+(最大133MHz)、264KB SRAM、USB 1.1、PIO などを備えたコストパフォーマンスに優れたMCUです。
    仕様GPIO:30、RAM:264 KB使用CPUデュアルコア Arm Cortex-M0+パッケージQFN56クロック周波数133MHz
  • 進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 200kΩ, ±0.1% SUSUMU

    進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 200kΩ, ±0.1%

    SUSUMU
    999税込1,099
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 200kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタパック FR-BFPシリーズ 三菱電機

    フィルタパック FR-BFPシリーズ

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    適合機種FREQROL保護構造開放型IP00保護構造(JEM1030)開放型IP00
  • サイドプレート 摂津金属工業

    サイドプレート

    摂津金属工業
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    サブラックRKUシリーズ用の側板
  • 単相ノイズフィルタ EAPシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ EAPシリーズ

    コーセル
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷から98日以内出荷
    質量(g)170(max)タイプ外部インパルス減衰タイプシリーズEAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • EAP-20-472 シリーズ コーセル

    EAP-20-472 シリーズ

    コーセル
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    シリーズEAP定格電流(A)20コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • サイドプレートⅡ 摂津金属工業

    サイドプレートⅡ

    摂津金属工業
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    サブラックRKU2シリーズ用の側板
    材質樹脂化粧アルミ板ベージュ外装エンボス模様寸法Wo(mm)1.5
  • 半固定抵抗器 Vishay, 200kΩ, 0.5W, 側面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 200kΩ, 0.5W, 側面調整

    VISHAY
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 200kΩ。回転数 = 20。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 1/2W。シリーズ = 43P。方位 = 側面調整。終端スタイル = ピン。長さ = 20.57mm。奥行き = 4.83mm。高さ = 6.35mm。寸法 = 20.57 x 4.83 x 6.35mm。軸径 = 2.5 mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 855-305 855-305
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    789税込868
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    4,698税込5,168
    1巻(10000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチセーバ電灯・動力分電盤 日東工業

    プチセーバ電灯・動力分電盤

    日東工業
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)160
  • MOSFET BVDSS DiodesZetex

    MOSFET BVDSS

    DiodesZetex
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • HARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mm HARWIN

    HARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mm

    HARWIN
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )ピッチ(mm)1.27シリーズArcher M52端子種別はんだ定格電流(A)1シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
  • 機能拡張ボード SIPLUS extremeレールベースユニット 鉄道用途用 SIEMENS

    機能拡張ボード SIPLUS extremeレールベースユニット 鉄道用途用

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SIPLUS Extreme RAIL ベースユニットは、鉄道用途に使用できます。動作時の周囲温度範囲: -40 → 70 ℃ 重量50 g
    仕様●アクセサリタイプ:SIPLUS extremeレールベースユニット●併用可能製品:鉄道用途●範囲:SIPLUS です●コード番号:203-2286アズワン品番65-7340-08
  • PIC24HJ64GP204-I/PT MICROCHIP

    PIC24HJ64GP204-I/PT

    MICROCHIP
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24HJ64GP204-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24HJ64GP204-I/PT

    MICROCHIP
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    PIC24HJxxxGPx02 / x04 16ビットマイクロコントローラ
    仕様ファミリー名 = PIC24HJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 40MIPSRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

cp206特集
おすすめ人気ランキング
制御機器