カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(5)
        • 電子部品(オンボード)(3)
        • 検出・センサ(4)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 電源(制御機器)(2)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「PH-100」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)日東工業(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から5日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入りJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
869税込956
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)100定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造)PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入りJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)2定格電圧(V)100使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V)AC800/1分間適合電線範囲 AWG(#)30~24
JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズJST(日本圧着端子製造)
459税込505
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)小形リミットスイッチ HL-5000omron(オムロン)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から97日以内出荷
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
RS Pro ドライバセット 7個 絶縁 RS PRORS Pro ドライバセット 7個 絶縁RS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = 絶縁個数 = 7チップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = PH1 mm, PH2 mm, 3 mm, 4 mm, 5.5 mm, 6.5 mm刃の長さ = 6.5 mm、80 mm、100 mm、125 mmブレード材質 = クロム鋼ハンドル材質 = 熱可塑性エラストマブレード仕上げ = つや消しクロムめっきRS 7ピースVDE絶縁ドライバ工具モジュール. 業務用のVDE 1000 Vドライバセットは、高品質スチール製で、RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. 通電中のシステム用のプラス / マイナスVDE絶縁ドライバ x 6 VDE 1000 V絶縁電圧テスター 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 100、4 x 100、5.5 x 125、6.5 x 150 mm VDE絶縁マイナスドライバ PH x 80、PH2 x100 mm VDE絶縁プラスドライバ VDE電圧テスター
RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア RS PRORS Pro ドライバセット 39個 エンジニアRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 39チップタイプ = Pozidriv、マイナスチップサイズ = マイナス: 3、4、5.5、6.5 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2ブレード材質 = スチール全体長さ = マイナス: 75; 100; 125; 150; Pozidriv: 80; 100; mmハンドル材質 = Bi-materialブレード仕上げ = Black PhosphateRS 39ピースドライバ / ビットセット工具モジュール. 業務用の高品質ドライバ及びビットの総合セットです。 RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 ソフトグリップハンドルにより、ユーザーの疲労疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 VDE認定1000 V絶縁電圧テスター 31ピース大型25 mmスチールビットセット 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 75 mmマイナスドライバ 4 x 100 mmマイナスドライバ 5.5 x 125 mmマイナスドライバ 6.5 x 150 mmマイナスドライバ PZ1 x 80 mm Pozidrivドライバ PZ2 x 100 mm Pozidrivドライバ VDE絶縁電圧テスター 4、5.5、6.5 mmマイナスビット PH1 (x2)、PH2 (x3)、PH3プラスビット PZ1 (x2)、PZ2 (x3)、PZ3 Pozidrivビット T10、T15、T20 (x2)、T25、T27、T30 (x2)、T40 Torxビット 2、2.5、3、4、5、6 mm六角ビット 1/4インチ x 60 mm電動工具ビットホルダ
TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダTDK-Lambda スイッチング電源TDKラムダ
66,980税込73,678
1個
当日出荷から103日以内出荷
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から71日以内出荷
測定流体空気、 非腐食性気体保護構造IP40(IEC)
警報リレー アナンシェータリレーADA1P形 富士電機警報リレー アナンシェータリレーADA1P形富士電機
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
種類アナンシェータリレー質量(g)約106取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)電圧許容変動定格電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC5V、1mA許容相対湿度(%)95以下動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下定格通電電流(A)3復帰時間(ms)25以下耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000耐衝撃(耐久)(m/s2)500周波数許容範囲(%)95~105
RS Pro 工具キット 88ピース RS PRORS Pro 工具キット 88ピースRS PRO
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH omron(オムロン)ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PHomron(オムロン)
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
端子構造ねじ端子動作表示灯あり (黄)商品タイプ単相ヒータ用
PH 盤用ヒータ(パネルヒータ) 日東工業PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)日東工業
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
付属品取付ねじ、取扱説明書定格周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-10~+50使用湿度(%RH)85以下RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器 VISHAYVishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器VISHAY
11,980税込13,178
1個ほか
7日以内出荷
テクノロジー厚膜
DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ)TDKラムダ
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RPH100VR1000JB VISHAYRPH100VR1000JBVISHAY
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光電SW 長距離型100m 北陽電機光電SW 長距離型100m北陽電機
40,980税込45,078
1個
60日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器