カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(4)
        • 接続・省配線(制御機器)(12)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(5)
        • 産業用PC用品(8)
        • 電子部品(オンボード)(112)
        • 検出・センサ(5)
        • 制御機器・PLC・リレー(4)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(11)
        • 冷却(制御機器)(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「RS-30」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から93日以内出荷
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
熱伝導シート RS PRO RS PRO熱伝導シート RS PRORS PRO
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 流量計 液体 RS PRORS PRO 流量計 液体RS PRO
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO ジャンクションボックス RS PRORS PRO ジャンクションボックスRS PRO
2,898税込3,188
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 引き出しユニット RS PRORS Pro 引き出しユニットRS PRO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様引き出し = 40ケースの材質 = プラスチック高さ = 420mm幅 = 270mm深さ = 130mm透明な引き出し = N引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = N色 = 黒壁取付 = YRSプラスチック引き出しユニット. 小さなアイテムや物を収納するために最適な、丈夫なキャビネットです。 軽量で、引き出しを取り外すことができます。引き出し30個及び40個用があります。 倉庫やオフィス、家庭内など、様々な場所で使えるプラスチック製引き出しユニットです。 自立型又は壁面取り付け型ユニットとして使用できます。. 特長と利点: 小さなアイテムの収納に最適 30個又は40個の引き出しユニットオプションに対応 自立式としても壁面取り付け式としても使用可能(壁面取り付け用の固定具は付属しません) 固定具や小型コンポーネントなどの小さなパーツの保管に最適な複数の引き出し 半透明の引き出し キャビネット及び引き出しは高耐久性ポリプロピレン製
RS PRO アワーカウンタ RS PRORS PRO アワーカウンタRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:30mm, x 高さ:12.5mm RS PRORS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:30mm, x 高さ:12.5mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
欠品中
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 30mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装RoHS指令(10物質対応)対応
コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)Advantech(アドバンテック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC) USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.99MB)USBタイプUSB2.0
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:30m RS PRORS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:30mRS PRO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = グレーPVCシーリングテープ(グレー). グレーの低密度PVCフォームシーリングテープは、強力な粘着力でキャビネット、エンクロージャ、機器をシールし、照明、埃、水分から保護します。. 高粘着性の接着剤で、シーリングテープは不規則な形状や曲がった面に接着 グレーカラーでエンクロージャとカラーコーディネート 曲面追従性に優れ、カーブ面にも確実に接着 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 100 mA @ 30 V dc, モーメンタリ RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 100 mA @ 30 V dc, モーメンタリRS PRO
869税込956
1個
当日出荷
仕様ミニチュアプッシュボタンスイッチ、全長23mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。黒一色/照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点、金めっき銅合金コンタクト、パネル切り抜き径:8mm、常時開コンタクト定格電圧(V)AC120/250接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリケース色端末仕様はんだ照明なし材質(コンタクト)銅合金、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)8実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdcコンタクト定格電圧(V)DC30
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:30mm, x 高さ:12.5mm RS PRORS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:30mm, x 高さ:12.5mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 30mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装
三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル ダイヤトレンド三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブルダイヤトレンド
1,500税込1,650
1セット
当日出荷から3日以内出荷
GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品
用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
Siretta  アンテナ SirettaSiretta アンテナSiretta
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siretta WiFiアンテナ SirettaSiretta WiFiアンテナSiretta
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:30m RS PRORS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:30mRS PRO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業などRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO XLRコネクタ RS PRORS PRO XLRコネクタRS PRO
849税込934特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Kingstate 磁気ブザー KINGSTATEKingstate 磁気ブザーKINGSTATE(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Siretta アンテナ SirettaSiretta アンテナSiretta
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:6mm,長さ:30m RS PRORS Pro 片面スポンジテープ,幅:6mm,長さ:30mRS PRO
1,398税込1,538
1個
欠品中
仕様バックの材質 = PVC幅 = 6mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = グレーPVCシーリングテープ(グレー). グレーの低密度PVCフォームシーリングテープは、強力な粘着力でキャビネット、エンクロージャ、機器をシールし、照明、埃、水分から保護します。. 高粘着性の接着剤で、シーリングテープは不規則な形状や曲がった面に接着 グレーカラーでエンクロージャとカラーコーディネート 曲面追従性に優れ、カーブ面にも確実に接着 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 3.3μFRS PRO
1,470税込1,617
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)RS PRO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファン消費電力(W)0.84ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55最大電流(mA)50
遠心 ファン RS PRO ODB7530シリーズ RS PRO遠心 ファン RS PRO ODB7530シリーズRS PRO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:16.99m3/h●シリーズ:ODB7530●高さ:75mm●幅:75mm●奥行:30mm●寸法:75 x 75 x 30mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:38dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)RS PRO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)30×30厚さ(mm)10入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.14音圧レベル(dB)32定格回転速度(min-1[r.p.m])11000消費電力(W)1.4最大電流(mA)100ベアリングボール仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色機能特殊:自動RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トグルスイッチ RS PRORS PRO トグルスイッチRS PRO
900税込990
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO パワーインダクタ RS PRORS PRO パワーインダクタRS PRO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
M5Stack NanoC6 M5StackM5Stack NanoC6M5Stack
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ESP32-C6FH4を搭載した超小型IoT 開発ボード コントローラにESP32-C6FH4を搭載し、赤外線リモコンに使用できる赤外線エミッタ、RGB LED(WS2812)、Groveコネクタ、USB-Cコネクタ、セラミックアンテナなどを搭載した小指サイズの超小型IoT開発ボードです。ESP32-C6FH4は、Espressif Systems社製のSoCで、最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vコアと最大20MHzで動作する低消費電力の32ビットRISC-Vコアを採用しています。さらに、Wi-Fi 6(802.11ax)と802.11b/g/nに加えて、Bluetooth5(LE)、IEEE802.15.4の無線通信規格をサポートしています。したがって、ThreadやZigbee、スマート家電用の通信規格Matterなども利用可能です。そのほか、RSA-3072ベースのセキュアブート、AES-128/256-XTSベースのフラッシュ暗号化、デジタル署名、ID保護用のHMAC周辺機器、パフォーマンスを向上させる暗号化アクセラレータなどの機能を搭載しています。
仕様【SoC】ESP32-C6FH4@RISC-V 160MHz、4Mフラッシュ、Wi-Fi 6 (2.4GHz)、Zigbee 3.0、Thread 1.3、Matter、CDC【Wi-Fi ストレッチテスト】54.9m(アンテナバックアップ、バックアライメントテスト)寸法(mm)23.5×12×9.5質量(g)2.6出力電流(mA)【Grove(最大)】600(DC5V)LED【RGB】WS2812動作温度(℃)0~+40パラメータ【IRリモコン】∠0°未満の赤外線放射距離は 632 cm、∠45°未満の赤外線放射距離は 83 cm、∠90°未満の赤外線放射距離は 29 cm動作電流(mA)106.2(DC5V)待機電流125.5μA DC5V(ULP低電力)
PWRCANケーブル(50cm 2本セット) M5StackPWRCANケーブル(50cm 2本セット)M5Stack
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
M5Stack用PWRCANモジュール - 13.2(絶縁型CAN/RS485)などに使用されているXT30(2+2)コネクタに対応したケーブルです。 本製品は50cmの2本セットです。
ケーブル長(cm)約50
1回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments1回路 JFET入力 オペアンプTexas Instruments
289税込318
1個
5日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。 データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。 古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。
その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
Molex アンテナ 日本モレックス(molex)Molex アンテナ日本モレックス(molex)
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様内部/外部:Internal 、 アンテナ物理形状:角型 、 アンテナ実装タイプ:粘着剤付き 、 ゲイン:3dBi 、 リード長:100mm 、 GSMセルラー6帯域スタンドアロンアンテナ. Molex 6帯域スタンドアロンアンテナは、 GSM850、GSM900、GSM1800、GSM1900、UMTSバンド1 、 LTEバンド7 などの携帯電話帯域を介した通信を提供します。 このアンテナは、医療から産業までの幅広い分野で、様々なワイヤレス用途に使用されています。 Molex マイクロ同軸ケーブルには、100 mm ( 105263-0001 )、150 mm ( 105263-0002 )、そして200 mm ( 105263-0003) の長さのものが用意されています。 この携帯電話アンテナは非常にコンパクトなサイズで、それらの帯域幅における反射率値は-7 dB以上です。 また、放射効率は低帯域GSM850 / GSM900で80%、高帯域GSM1800 / GSM1900 / LTEバンド7では70 %です。. 引張力: 18 N アース面に依存しない RoHS準拠及びハロゲンフリー 極性: リニア 入力インピーダンス: 50 Ω 最大PWR: 2 W / 33 dBm 動作温度: -30 → +75℃ 取り扱いが簡単 アンテナの下側には柔軟なポリ接着剤テープ Molexマイクロ同軸SMTジャック(RS ; 702-5425 702-5425 )とかん合RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 470μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 470μFRS PRO
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 100 mA @ 30 V dc, モーメンタリ, PCB RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 100 mA @ 30 V dc, モーメンタリ, PCBRS PRO
659税込725
1個
翌々日出荷
仕様ミニチュアプッシュボタンスイッチ、全長23 mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。黒一色/照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点、金めっき銅合金コンタクト、パネル切り抜き径:8mm、常時開コンタクト定格電圧(V)DC30接点構成SPSTボタン色クリア動作特性モーメンタリケース色端末仕様PCピン照明ありLED色材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)8実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@30Vdcコンタクト定格電圧(V)DC30
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRORS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dcRS PRO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm寸法 = 12.7 x 6.6mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles最小動作温度 = -30℃RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 330μFRS PRO
139,800税込153,780
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 磁気ブザー RS PRORS PRO 磁気ブザーRS PRO
1,698税込1,868
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 5A, 59mΩ RS PRORS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 5A, 59mΩRS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 59mΩ許容差 = ±15%直径 = 30mm高さ = 13mm寸法 = 30 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.8mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ RS PRORS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサRS PRO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10% RS PRORS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10%RS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 56mm寸法 = 30 (Dia.) x 56mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:30VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:30VARS PRO
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)70(Dia.)×32直径(Φmm)70質量(g)503定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×15ac定格電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1出力数2

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器