カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 電子部品(オンボード)(5)
        • 検出・センサ(2)
        • 電源(制御機器)(12)

制御機器 :「SK-40用」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計SK-1260用センサー 佐藤計量器製作所デジタル温度計SK-1260用センサー佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
スリット付台板セット(L型レール付) 日東工業スリット付台板セット(L型レール付)日東工業(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1セット
当日出荷から4日以内出荷
各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
重量用台板セット(重量用L型レール付) 日東工業重量用台板セット(重量用L型レール付)日東工業
9,198税込10,118
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150
Siemens セーフティリレー, 安全接点4, 3SK1シリーズ SIEMENSSiemens セーフティリレー, 安全接点4, 3SK1シリーズSIEMENS
87,980税込96,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 09 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 09富士電機
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニット omron(オムロン)形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニットomron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
機械的耐久性2万回以上
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじSIEMENS
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子タイプ出力モジュール取付方式DINレールシリーズ3SK1範囲SIRIUS入力点数0RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIRIUS 3SK1
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:163.83mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:163.83 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7154-03
AC/DCコンバータ 2.667A 40W RECOMAC/DCコンバータ 2.667A 40WRECOM
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で全体的な効率レベルを最大化するように設計されています。堅牢な内蔵クラス B EMC フィルタは、十分なマージンを備え、アース付き出力設置のクラ
仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:2.667A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:あり●コード番号:210-7049アズワン品番65-7213-98
AC/DCコンバータ 0.833A 40W RECOMAC/DCコンバータ 0.833A 40WRECOM
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で
仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:0.833A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:ありアズワン品番65-7214-01
AC/DCコンバータ 3.334A 40W RECOMAC/DCコンバータ 3.334A 40WRECOM
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で
仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:3.334A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:ありアズワン品番65-7213-97
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 40A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = ねじ付きボルト 相数 = 1 シリーズ = Corcom SK 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 163.83mm 奥行き = 55.4mm 高さ = 100.6mm 寸法 = 163.83 x 55.4 x 100.6mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃長さ(mm)160幅(mm)135質量(kg)1.115高さ(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点2 SIEMENSセーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点2SIEMENS
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。2 つの標準シリーズの電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:2●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1667アズワン品番65-8089-76
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3 SIEMENSセーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3SIEMENS
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。Advanced シリーズ 3 の電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:3●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1666アズワン品番65-8089-22
SIRIUS Sicherheitsschaltgerat Grundgerat SIEMENSSIRIUS Sicherheitsschaltgerat GrundgeratSIEMENS
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:セーフティリレー●範囲:SIRIUS●コード番号:236-8552アズワン品番65-8053-01
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点0 SIEMENSセーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点0SIEMENS
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー入力拡張製品です。2 チャンネル又は 2 チャンネル 1 チャンネルセンサを追加する Advanced Input Expansion 機能を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
AC/DCコンバータ 1.667A 40W RECOMAC/DCコンバータ 1.667A 40WRECOM
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で全体的な効率レベルを最大化するように設計されています。堅牢な内蔵クラス B EMC フィルタは、十分なマージンを備え、アース付き出力設置のクラス II 又はクラス I PELV のいずれかが可能です。RACM40-K は、医療安全性および医療用 EMC 認定を各種取得しており、B および BF の要件を満たすように設計されています。ANSI / AAMI ES60601-1 認定 CSA/CAN-C222 No 60601-1 : 14 認定 動作高度: 5000 m (医療 / ITE
仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:1.667A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:あり●コード番号:210-7050アズワン品番65-7213-99
Siemens セーフティリレー, 3SK1シリーズ SIEMENSSiemens セーフティリレー, 3SK1シリーズSIEMENS
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプSIEMENS
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子タイプ出力モジュール取付方式DINレールシリーズ3SK1範囲SIRIUS入力点数0RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状クランプ併用可能製品SIRIUS 3SK1
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3 SIEMENSセーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3SIEMENS
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。Advanced シリーズ 3 の電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:3●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1665アズワン品番65-8089-50
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント 1箱 4個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント 1箱 4個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
59,980税込65,978
1箱(4個)
7日以内出荷
SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及び太陽光発電 ファクトリオートメーション HVA
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:163.83mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:163.83 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7157-88
AC/DCコンバータ 6A 30W RECOMAC/DCコンバータ 6A 30WRECOM
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で
仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:6A●定格電力:30W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:ありアズワン品番65-7214-50
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 09 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 09富士電機
6,998税込7,698
1個
71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器