カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(1)
絞り込み

制御機器 :「SM 10W-30」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity SMDレジスタ, 2mΩ, 1050, 4W, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 2mΩ, 1050, 4W, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
739税込813
1個
欠品中
仕様抵抗=2mΩ、テクノロジー=メタルストリップ、パッケージ/ケース=1050、許容差=±1%、定格電力=4W、温度係数=±50ppm/℃、シリーズ=TLRS、動作温度ー55~170℃、低抵抗SMDシャント抵抗器-TLRSシリーズ.TLRSシリーズの低抵抗SMDシャント抵抗器。マンガニン又はNiCr合金素子に電子ビーム溶接されたヘビーカッパーコネクタ付きです。優れた長期安定性と低インダクタンスを提供するTLRS抵抗器は、リフローはんだ付け技術を使用するか、又は銅に溶接して取り付けます。TLRSは、ハイブリッド電源、周波数コンバータ、及び高電流自動車向け事例で電流センサに使用できます。1050と1575(インチ系)の2つのサイズを用意最高5Wの定格電力最大溶接温度は350℃/30秒、又は250℃/10分間ヘビーカッパーコネクタ寸法(mm)10.5×5×0.64質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器