絞り込み
コネクタタイプ
  • BNC(1)
  • SMA(8)
  • その他(1)
アダプタタイプ
  • BNC-SMA(1)
  • K(1)
  • MCX-SMA(1)
  • MMCX-SMA(1)
  • N-SMA(1)
  • N型-N型(1)
  • N型-SMA(1)
  • SMA(1)
  • SMA-BNC(1)
  • SMA-SMA(3)
  • SMA-SMB(1)
  • SMK-SMK(1)
  • TNC-SMA(1)
種類
  • その他(1)
  • アダプタ・中継コネクタ(12)
  • アッテネータ(1)
  • コネクタ(6)
  • ターミネータ(2)
嵌合部形状
  • ジャック(3)
  • ジャック・ジャック(6)
  • ジャック・プラグ(9)
  • プラグ(2)
  • プラグ・ジャック(6)
  • プラグ・プラグ(8)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50
  • 75(2)
結線方式
  • はんだ(2)
  • 圧着(5)
はんだ・圧着
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(22)
  • RS PRO(1)
  • ユウエツ精機(4)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • AMPHENOL(3)
  • 日本エレパーツ(1)
  • GB[制御機器](4)
  • LINKMAN(1)
トーコネ(旧:東洋コネクター)・RS PRO・ユウエツ精機・T.SIN(テイシン電機)・AMPHENOL・日本エレパーツ・GB[制御機器]・LINKMAN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「SMA」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • s-2xt10
  • sma コネクタ
  • frn1.5c2s-2j
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/圧着
SMAケーブル ユウエツ精機SMAケーブルユウエツ精機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-プラグ)両端にSMAプラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ・プラグ
同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類終端器嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
種類固定減衰器コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)1表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~18電圧定在波比1.3
BNCメス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]BNCメス-SMAオス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
当日出荷
BNCジャックとSMAプラグの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
MMCX変換アダプター(50Ω) トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX変換アダプター(50Ω)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アダプタアダプタタイプMMCX-SMA特性インピーダンス(Ω)50仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したときインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V
クイックアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)クイックアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用種類アダプタインピーダンス(Ω)50仕様測定用クイックアダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃定格電圧(V)AC500結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1000V
同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブルT.SIN(テイシン電機)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャックRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様オス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.1mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプSMAソケット-BNCプラグ嵌合部形状プラグ-ジャック
コネクター付ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクター付ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類コネクタ表面処理金めっき(Au)定格電圧 AC V250RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ
BNCメス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]BNCメス-SMAメス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
BNCジャックとSMAジャックの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
SMA型 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 無反射終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類終端器コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)0.25表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2使用周波数(GHz)DC~18
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類変換コネクター
MCX変換アダプタ(50Ω) トーコネ(旧:東洋コネクター)MCX変換アダプタ(50Ω)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類アダプタアダプタタイプMCX-SMA特性インピーダンス(Ω)50仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式プッシュオン互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき絶縁抵抗DC500V周波数(GHz)6インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間
2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル 日本エレパーツ2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル日本エレパーツ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から25日以内出荷
40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。 2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。
用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。使用温度範囲(℃)-65~165RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
489税込538
1個
当日出荷
SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。
形状勘合部:ジャック使用温度範囲マイナス40~+85℃耐電圧AC 1000V 1分間接触抵抗(mΩ)3以下定格電圧 AC V500絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50関連資料(0.16MB)電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz)使用周波数(GHz)12.4表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
測定用クイックアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)測定用クイックアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
差し込むだけのワンタッチ嵌合で、測定現場に最適なコネクターです。
種類アダプタ特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
SMAプラグとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に金メッキになります。
用途SMAジャックをSMBプラグに変換orSMBジャックをSMAプラグに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類アダプタ使用温度範囲(℃)‐40~+85定格電圧AC250V表面処理金めっき(Au)RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4アダプタタイプSMA-SMB
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBジャックに変換するorSMBプラグをSMAジャックに変換する材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類変換コネクタ定格電圧(V)AC250表面処理金めっき(Au)特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4嵌合部形状SMAジャック・SMBジャック
SMAケーブル ユウエツ精機SMAケーブルユウエツ精機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-L型プラグ)片端SMAプラグ、片端SMA L型プラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA
BNCオス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]BNCオス-SMAメス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
BNCプラグとSMAジャックの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
L型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ) LINKMANL型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ)LINKMAN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
SMAオス-SMAメスの変換コネクターです。 SMAコネクターの接続はネジカップリング方式で、マイクロウエーブなどの伝送に使用され、高性能ながら小型で耐久性に優れています。
形状ライトアングル形態【コネクター】SMAプラグ⇔SMAジャック材質(ボディ)真鍮/ニッケルメッキコンタクトピン真鍮/金メッキインピーダンス(Ω)50適合周波数(GHz)DC~18
SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブルT.SIN(テイシン電機)
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
プラグ圧着式ケーブル1.5D-2VコネクタSMA・P ⇔ SMA・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
Amphenol 同軸ケーブル, SMA SMA, 610mm, 135101-01-24.00 AMPHENOLAmphenol 同軸ケーブル, SMA SMA, 610mm, 135101-01-24.00AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
長さ(mm)610シリーズSMA特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー(コネクタ1/コネクタ2)オス同軸タイプRG316コネクタ1SMA
SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω結線方式中心:はんだ・外部:圧着実装タイプケーブル
BNCオス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]BNCオス-SMAオス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
BNCプラグとSMAプラグの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
SMKコネクタ ユウエツ精機SMKコネクタユウエツ精機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
MIL-STD-348A準拠SMKコネクタ(40GHz)2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適ケーブルは、セミフレキタイプを使用
種類変換アダプタインピーダンス(Ω)50動作周波数(GHz)40ボディ向きストレートコンタクトめっきアダプタタイプASMKアダプタタイプBSMK
Amphenol RF 同軸ケーブル, SMA SMA, 153mm, 135101-01-06.00 AMPHENOLAmphenol RF 同軸ケーブル, SMA SMA, 153mm, 135101-01-06.00AMPHENOL
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
RFは、組み立て済みの固定長標準ケーブルアセンブリをフルラインナップで提供しています。標準アセンブリは、標準的な構成/長さが必要とされるさまざまな商業/産業用途で使用されます。ケーブルは、一般的なフレキシブルケーブルや半硬質コンフォーマブル(手作業成形可能)ケーブルに取り付けられる市販のほとんどのRFコネクタシリーズで利用できます。カスタムアセンブリも利用できます。SMAストレートプラグ-SMAストレートプラグ、RG-316ケーブル、6インチ
仕様終端処理済み長さ(mm)153シリーズSMA特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー(コネクタ1/コネクタ2)オス同軸タイプRG316
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ, RSMA6411A1-3GT50G-1-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ, RSMA6411A1-3GT50G-1-50AMPHENOL
1,388税込1,527
1個
5日以内出荷
圧着終端付きの50ΩSMARF同軸逆極性バルクヘッドジャックです。この50ΩSMARF同軸逆極性パネル取り付け圧着ジャックコネクタは、金めっきセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに最適です。このSMAバルクヘッド圧着ジャックのパネル切り抜きは6.5x6mmです。
サイズサブミニチュア種類同軸コネクタ適合ケーブルRG58C/U,RG58/U極性リバース材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
SMAケーブル ユウエツ精機SMAケーブルユウエツ精機
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-ジャック)片端SMAプラグ、片端SMAジャックを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み
SMA形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、SMA形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ嵌合部形状ジャック・プラグ特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-65~+165定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)ステンレス/パッシベイト処理絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)2以下RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~18GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)18
SMA形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
789税込868
1個
7日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)50結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応
SMA形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)18

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

sma プラグ特集
おすすめ人気ランキング
制御機器