カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(12)
        • 検出・センサ(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)

制御機器 :「SR41」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器(1件のレビュー)
549税込604
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質(樹脂部)PBT4830(樹脂部)黒寸法H(mm)2.5電気容量(A)3寸法h(mm)1.4絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa)仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ燃焼性(樹脂部)UL94V-0動作温度範囲(℃)-40~105
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(回帰反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(回帰反射形)omron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品取扱説明書、+ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金、反射板(E39-R4)種別M2取りつけタイプ質量(g)約20保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ27以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA 、(残留電圧)DC1V以下 (負荷電流 10mA未満)、DC2V以下 (負荷電流 10~50mA)消費電流(mA)DC20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)使用時: -25~55、保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)本体:2~20、反射板:2~20以上表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)周囲温度(℃)使用時: -25~55保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと)光色出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85、保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h最小検出物体(mm)Φ2以上 (検出距離100mm)応答時間(ms)1以下
ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器
689税込758
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-41085-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-41085-00(1列)廣杉計器
359税込395
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から42日以内出荷
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-41057-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-41057-00(1列)廣杉計器(1件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSR-410253-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-410253-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器
599税込659
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
7セグメントLED(4桁)(Red/0.36 inch/Anode) Asian Brand7セグメントLED(4桁)(Red/0.36 inch/Anode)Asian Brand
169税込186
1個
5日以内出荷
サイズ(inch)数字/アルファベット:0.36発光色極性LED/コモンアノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数4
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器
689税込758
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(100個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)PBT4830:FSR-41057ナイロン:FSR-41085樹脂部:黒熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)リン青銅:FSR-41057,FSR-41085黄銅:FSR-41085表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
USB-シリアル (RS-422/485)変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USB-シリアル (RS-422/485)変換アダプターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
製品(USB Type A) と周辺機器(RS-422/RS-485)を接続するアダプター
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
PBT製品 ピンヘッダー / PSR-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列/3列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PBT製品 ピンヘッダー / PSR-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列/3列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT 4830材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…208RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
サーフェス・マウント・ピアノタイプディップスイッチ A6SR omron(オムロン)サーフェス・マウント・ピアノタイプディップスイッチ A6SRomron(オムロン)
189税込208
1個
81日以内出荷から121日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

sr44特集
おすすめ人気ランキング
制御機器