カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(3)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「SR48」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット三菱電機(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から76日以内出荷
MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
シース測温抵抗体 林電工シース測温抵抗体林電工
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ)TDKラムダ
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷から34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムI/Oリレー G2RV omron(オムロン)スリムI/Oリレー G2RVomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズG2RV絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
交流操作形電磁継電器 SR-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁継電器 SR-Tシリーズ三菱電機
2,998税込3,298
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】2.2、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】45、【入力常時 [VA]】7最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
サージ吸収器ユニット 三菱電機サージ吸収器ユニット三菱電機
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
適合交流操作:S-T10~T50、B-T21、S-N38/N48、SR-T5/T9直流操作:SD-T12~T50、BD-T21、SRD-T5/T9機械ラッチ式(交流操作)投入コイル :SL-T21~T50、SRL-T5機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21~T50、SRLD-T5種別外付けサージ吸収器種類オプションユニット本体質量(kg)0.013RoHS指令(10物質対応)対応
APC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 48VDC External Battery Packs シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 48VDC External Battery Packsシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1式
13日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 48VDC External Battery Packsは、SecureUPS Online 750/1000VAとSecureUPS Online 48V 750/1000VA Battery Packを接続する際、標準ケーブルでは長さが足りない場合に用いる延長ケーブルです。ケーブル長 4.5m。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190218●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-44
交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ 三菱電機交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ三菱電機
8,598税込9,458
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】50、【入力常時 [VA]】10最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器