カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「SRM M6」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arduino MKR WiFi 1010 ArduinoArduino MKR WiFi 1010Arduino
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
Wi-Fi/Bluetooth機能を持つIoT向けのArduino Microchip製の低消費電力32ビットマイコンSAMD21とu-blox製の無線モジュールNINA-W102を搭載した、IoT機器向けのArduinoボードです。SAMD21は、最大48MHzで動作するArm Cortex-M0+コアを使用し、256KBのフラッシュと32KBのSRAMを内蔵しています。NINA-W102は、2.4GHz帯のWi-FiとBluetooth機能を実現します。リチウムポリマー充電回路や指向性のあるRGB LEDなども搭載しています。 電源はmicroUSBポートまたはVIN端子から5Vを入力します。ただし、SAMD21は3.3Vで動作するため、デジタルピンやアナログピンには3.3V以上の電圧を加えないようにします。 Arduino IoTクラウドを利用することができ、簡単にIoTアプリケーションを作成することができます。Microchip製のATECC508暗号チップを搭載しているので、安全な通信を確保できます。
仕様【搭載マイコン】SAMD21(Microchip、Arm Cortex-M0+、48MHz)【セキュアエレメント】ATECC508【LED_BUILTIN】6質量(g)32モジュール無線/NINA-W102(u-blox)アナログ出力ピン/1(DAC10ビット)電源電圧(V)5(USB/VIN)機能【外部割込み】10(0、1、4、5、6、7、8、9、16/A1、17/A2)通信方式【シリアル】UART、SPI、I2CメモリーCPUフラッシュ/256KB(内蔵)、SRAM/32KB寸法(長さL×幅W)(mm)61.5×25ピン数(ピン)【デジタルI/O】8【PWM】13 (0 .. 8、10、12、18/A3、19/A4)適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(min)各種認証技適番号/210-156536※技適マークはパッケージに表示されています。パッケージは廃棄せず保管をお願い致します。アナログ入力ピン/7(ADC8/10/12ビット)動作電圧(V)(回路)3.3クロック周波数32.768kHz(RTC)、48MHzUSBUSBフルスピード(デバイス/ホスト)
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
82日以内出荷
拡張モジュール(ねじ式、安全リレー出力4)
型番1104982RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
82日以内出荷
拡張モジュール(Push-in式、安全リレー出力4)
型番1104983RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1個
82日以内出荷
拡張モジュール(ねじ式、モーションHTL用×2)
型番1105016RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1個
82日以内出荷
拡張モジュール(Push-in式、モーションHTL用×2)
型番1105017RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

変換 m4 m6特集
おすすめ人気ランキング
制御機器