制御機器 :「SW BOX」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ
エコ商品
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,388 税込2,627
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品
エコ商品
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

オス/メス メス。サイズ 2.5 mm。実装タイプ シャーシマウント。タイプ モノ。接続方向 ストレート。結線方法 はんだ。色 黒。極数 2。Switchcraftパネル取り付けプラグ ソケット. Switchcraftがお届けする各種ミニチュアパネル取り付けジャックプラグ ジャックソケットは、一般にヘッドホン用途に使用されます。これらのジャックは、頑丈でしっかりとした設計で、開発機器の最高水準の性能を引き出します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraftのパネル取り付けプラグ ソケットの種類: 850 はんだ付け対応で最適な電気接続を実現 851 誤脱落を防ぐ一体型ねじ付きカラーで、TR2Aパネルソケットと接続 TR2A オープン及びクローズドサーキット環境に配線可能 MDSL2A/MDSL2ARA 絶縁ボックス構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

オス/メス メス。サイズ 2.5 mm。実装タイプ PCBマウント。タイプ モノ。接続方向 ストレート。結線方法 はんだ。表面処理:コンタクト 銀。ハウジング材質 銅合金。コンタクト材質 銅合金。Switchcraftパネル取り付けプラグ ソケット. Switchcraftがお届けする各種ミニチュアパネル取り付けジャックプラグ ジャックソケットは、一般にヘッドホン用途に使用されます。これらのジャックは、頑丈でしっかりとした設計で、開発機器の最高水準の性能を引き出します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraftのパネル取り付けプラグ ソケットの種類: 850 はんだ付け対応で最適な電気接続を実現 851 誤脱落を防ぐ一体型ねじ付きカラーで、TR2Aパネルソケットと接続 TR2A オープン及びクローズドサーキット環境に配線可能 MDSL2A/MDSL2ARA 絶縁ボックス構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

取付方式メインスイッチ用ボックス形 極数3+N 定格電圧(V)690ac 補助接点なし 構成3NO インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac 動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り) 耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65 ターミナルタイプねじ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)


1個
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

BrainboxesBrainboxes Light Industrial / Commercial イーサネット 4 ポートアンマネージドスイッチは、ガルバニック絶縁ポートを備えています。電圧範囲が広くなっています。つまり、 USB 又は工場フロアの 24 V dc 電源に接続できます。消費電力は、リンクデバイスのステータスに基づいて最適化されます。CE 認定を取得しています。特長と利点壁面取り付け型のコンパクトなプラスチックケースです 電源ステータス LED 動作温度範囲: 0 → 60 ° C 取り外し可能なパワー端子で配線が簡単 ソフトウェア不要 各ポートに接続速度とアクティビティを示すLEDを搭載用途工場フロア 車両 海洋産業
仕様RJ45ポート = 5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

BrainboxesBrainboxes Light Industrial / Commercial イーサネット 4 ポートアンマネージドスイッチは、ガルバニック絶縁ポートを備えています。このイーサネットスイッチには 4 つの入力と 4 つの出力があります。電圧範囲が広くなっています。つまり、 USB 又は 24 V dc の工場フロアから電源を供給できます。消費電力は、リンクデバイスのステータスに基づいて最適化されます。特長と利点内蔵DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 80 ° C 冗長デュアル電源入力の範囲は 5 ~ 30VDC です 番号付きのピンで簡単に配線できる取り外し可能なパワー端子 スリムなフットプリントのケース用途工場フロア 車両 海洋産業
仕様RJ45ポート = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 入力数:2 、 出力数:5 、 バスタイプ:イーサネット, RJ45, USB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 SW-505 - 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ、5ポート. SW-505は、10 / 100 Mbps対応の5つのガルバニック絶縁イーサネットポートが付いた産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 広範な電圧範囲のデュアル入力冗長化電源を備え、USB又は工場フロアの24 Vコンセントから電源を供給できます。 SW-505は、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. 5ポートイーサネットスイッチ ガルバニック絶縁ポート アース付き内蔵DINレール取り付け 冗長化デュアル電源入力: 5-30 V dc 番号付きのピンで簡単に配線できる取り外し可能なパワー端子 小設置面積ケース 工場フロア、車両、海洋用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷


1袋(10個)ほか
269 税込296
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (511種類の商品があります)

仕様●シリーズ : TSW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 100●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 7.6A●テールピン長 : 2.54mm●対応ピン長 : 5.84mm●定格電圧 : 550.0 V●このシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6486 766-6486 を参照 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6600 766-6600 を参照 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9408 767-9408 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 SSQソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5468 765-5468 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照. 2.54 mmスルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSWシリーズ. TSWシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製絶縁物と金めっきりん青銅コンタクトを備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このプリント基板対基板スルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングル、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSWシリーズ基板スルーホールヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSW-xxx-xx-x-SのTSW基板ヘッダは1列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-x-DのTSW基板ヘッダは2列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-L-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されています。 品番TSW-xxx-xx-G-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、バランスに金フラッシュめっきが施されています。 品番TSW-xxx-07-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.54 mmです。 品番TSW-xxx-08-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が5.08 mmです。 品番TSW-xxx-14-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが8.13 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-17-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが15.74 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-23-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.92 mmです。 品番TSW-xxx-26-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が3.20 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
5日以内出荷

仕様●シリーズ : TSW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 100●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 7.6A●テールピン長 : 5.08mm●対応ピン長 : 5.84mm●定格電圧 : 550.0 V●このシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6486 766-6486 を参照 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6600 766-6600 を参照 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9408 767-9408 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 SSQソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5468 765-5468 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照. 2.54 mmスルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSWシリーズ. TSWシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製絶縁物と金めっきりん青銅コンタクトを備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このプリント基板対基板スルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングル、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSWシリーズ基板スルーホールヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSW-xxx-xx-x-SのTSW基板ヘッダは1列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-x-DのTSW基板ヘッダは2列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-L-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されています。 品番TSW-xxx-xx-G-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、バランスに金フラッシュめっきが施されています。 品番TSW-xxx-07-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.54 mmです。 品番TSW-xxx-08-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が5.08 mmです。 品番TSW-xxx-14-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが8.13 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-17-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが15.74 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-23-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.92 mmです。 品番TSW-xxx-26-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が3.20 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
5日以内出荷

仕様●シリーズ : TSW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 100●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 7.6A●テールピン長 : 2.79mm●対応ピン長 : 8.13mm●定格電圧 : 550.0 V●このシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6486 766-6486 を参照 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6600 766-6600 を参照 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9408 767-9408 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 SSQソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5468 765-5468 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照. 2.54 mmスルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSWシリーズ. TSWシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製絶縁物と金めっきりん青銅コンタクトを備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このプリント基板対基板スルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングル、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSWシリーズ基板スルーホールヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSW-xxx-xx-x-SのTSW基板ヘッダは1列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-x-DのTSW基板ヘッダは2列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-L-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されています。 品番TSW-xxx-xx-G-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、バランスに金フラッシュめっきが施されています。 品番TSW-xxx-07-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.54 mmです。 品番TSW-xxx-08-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が5.08 mmです。 品番TSW-xxx-14-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが8.13 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-17-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが15.74 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-23-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.92 mmです。 品番TSW-xxx-26-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が3.20 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
5日以内出荷

仕様●シリーズ : TSW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 100●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 7.6A●テールピン長 : 2.79mm●対応ピン長 : 15.75mm●定格電圧 : 550.0 V●このシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6486 766-6486 を参照 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6600 766-6600 を参照 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9408 767-9408 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 SSQソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5468 765-5468 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照. 2.54 mmスルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSWシリーズ. TSWシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製絶縁物と金めっきりん青銅コンタクトを備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このプリント基板対基板スルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングル、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSWシリーズ基板スルーホールヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSW-xxx-xx-x-SのTSW基板ヘッダは1列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-x-DのTSW基板ヘッダは2列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-L-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されています。 品番TSW-xxx-xx-G-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、バランスに金フラッシュめっきが施されています。 品番TSW-xxx-07-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.54 mmです。 品番TSW-xxx-08-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が5.08 mmです。 品番TSW-xxx-14-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが8.13 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-17-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが15.74 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-23-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.92 mmです。 品番TSW-xxx-26-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が3.20 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

仕様●シリーズ : TSW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 100●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 7.6A●テールピン長 : 5.08mm●対応ピン長 : 5.84mm●定格電圧 : 550.0 V●このシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6486 766-6486 を参照 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6600 766-6600 を参照 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9408 767-9408 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 SSQソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5468 765-5468 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照. 2.54 mmスルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSWシリーズ. TSWシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製絶縁物と金めっきりん青銅コンタクトを備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このプリント基板対基板スルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングル、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSWシリーズ基板スルーホールヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSW-xxx-xx-x-SのTSW基板ヘッダは1列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-x-DのTSW基板ヘッダは2列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-L-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されています。 品番TSW-xxx-xx-G-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、バランスに金フラッシュめっきが施されています。 品番TSW-xxx-07-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.54 mmです。 品番TSW-xxx-08-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が5.08 mmです。 品番TSW-xxx-14-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが8.13 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-17-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが15.74 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-23-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.92 mmです。 品番TSW-xxx-26-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が3.20 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

種別選択度(使用カテゴリー):A 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W トリップボタン 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 電流の種類AC アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります