カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 検出・センサ(28)
        • 電源(制御機器)(1)
        • 冷却(制御機器)(2)

制御機器 :「T15H」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC軸流ファン R87T(耐水型) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(耐水型)omron(オムロン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
厚さ(mm)38最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz)音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz)特性耐水
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AC軸流ファン omron(オムロン)AC軸流ファンomron(オムロン)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
軽量仮設ボックス 樹脂製 屋外 セフティー電気用品軽量仮設ボックス 樹脂製 屋外セフティー電気用品
21,980税込24,178
1面(4.5kg×1面)ほか
3日以内出荷
鉄製仮設キャビネットBOXと比較して約50%軽量。ケーブル留め有り。固定金具(万能フック)を取付可能。標準の木製基盤から鉄板基盤へ変更も可能。※別注対応
用途屋内・屋外兼用材質PP塗装色オレンジ(2.5YR6/13)関連資料(3.83MB)
交流変換器(平均値) 渡辺電機工業交流変換器(平均値)渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-15 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-15渡辺電機工業
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
入力信号DC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LCD表示付2点設定用警報設定器 渡辺電機工業LCD表示付2点設定用警報設定器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローセレクタ 渡辺電機工業ローセレクタ渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
高速アイソレータWSP-DE-15 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-15渡辺電機工業
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
平均値演算器 渡辺電機工業平均値演算器渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
割算器 渡辺電機工業割算器渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
警報設定器(アラームセッタ)(2点設定) 渡辺電機工業警報設定器(アラームセッタ)(2点設定)渡辺電機工業
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-W 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-W渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-J 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-J渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タコジェネ変換器 渡辺電機工業タコジェネ変換器渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-N 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-N渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアライザ 渡辺電機工業リニアライザ渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-N 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-N渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = BA15d定格電流 = 400 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア光度 = 35 lm寿命 = 3000hT16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
掛算器 渡辺電機工業掛算器渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
開平演算器 渡辺電機工業開平演算器渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
加算器 渡辺電機工業加算器渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
実効値変換器(真の実効値) 渡辺電機工業実効値変換器(真の実効値)渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-E 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-E渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-R 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-R渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイセレクタ 渡辺電機工業ハイセレクタ渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-S 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-S渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器