カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(5)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「UDP-4」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPORT MOXANPORTMOXA
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
リモートイーサネットI/O MOXAリモートイーサネットI/OMOXA
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。 デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ)質量(g)200取付方式DINレール取り付け、壁取り付け規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6ポート数(イーサネット)2入力電圧(V)12~36DC材質(ハウジング)プラスチック相対湿度5~95% (結露しないこと)LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminalリミット設定Altitude:4000m動作温度範囲(℃)-10~60ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control listEthernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write)対応バス●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10セキュリティ機能●Authentication:Local databaseEthernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)グリーンマーク認定
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
28,980税込31,878特価
1袋(500個)
当日出荷から7日以内出荷
Siemens PLC, SIMATIC, S7-1200 SIEMENSSiemens PLC, SIMATIC, S7-1200SIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Xport搭載ネットワーク入門キット ADTXport搭載ネットワーク入門キットADT
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
簡単にネットワークに接続できるモジュールの入門キット Lantronix製のXPort(XP1001000-05R J)を搭載した、シリアル機能を備えたあらゆるデバイスでネットワーク接続を可能とするモジュールです。ネットワーク化に必要な要素をすべて搭載したXPortのすべての機能を評価することができ、ネットワーク化に必要な機能が凝縮されているため、幅広い製品で使用することができます。TCP、UDP、ARP、Telnet、ICMP、DHCPなど広範囲なプロトコルをサポートします。セキュリティが強化されたXPort Edgeも搭載可能です。
その他【プログラマブルI/O】3PIOピン(software selectable)【マネージメント】WEBサーバー搭載セット内容Xport搭載ネットワーク入門キット(XP1001000-05R J 搭載済み)、リファレンスドキュメントCD(マニュアル部品表含む寸法(mm)50×80インターフェース【ホスト】RS232Cインターフェース(D-Sub 9ピン)、シリアルUART接続、データレート:最大921kbps【ネットワーク】イーサネットMAC/PHY(RJ45コネクタ内蔵)、イーサネット10Base-Tまたは100Base-TX(Auto-Sensing)許容周囲温度(℃)-40~+85※XPort単体のデ-タプロトコルIPv4/IPv6 TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOT P、HTTP、AutoIPRoHS指令(10物質対応)対応各種認証XPort:EM C/EMI -compliant; RoHS-compliant
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット SIEMENSSiemens PLC (CPUユニット)ユニットSIEMENS
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
イーサネットコントローラ WIZnet Inc WIZnet Incイーサネットコントローラ WIZnet IncWIZnet Inc
89,980税込98,978
1セット(90個)
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

3m dp-460特集
おすすめ人気ランキング
制御機器