カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(4)
        • 電子部品(オンボード)(14)
        • 検出・センサ(1)

制御機器 :「Yeti」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 92.6μF 16.9kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 92.6μF 16.9kvar 3 1箱 4個入VISHAY
169,800税込186,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 16.9 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:16.9kvar●相数:3●静電容量:3 x 92.6μFアズワン品番65-7076-93
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 68.5μF 12.5kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 68.5μF 12.5kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 12.5 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:12.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 68.5μFアズワン品番65-7076-89
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 55.7μF 25kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 55.7μF 25kvar 3 1箱 4個入VISHAY
229,800税込252,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 690 Vac voltage and 25 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:690V ac●kvar 50 Hz:25kvar●相数:3●静電容量:3 x 55.7μFアズワン品番65-7077-66
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 24.4μF 10kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 24.4μF 10kvar 3 1箱 4個入VISHAY
149,800税込164,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 660 Vac voltage and 10 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:10kvar●相数:3●静電容量:3 x 24.4μFアズワン品番65-7079-42
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 123.3μF 22.5kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 123.3μF 22.5kvar 3 1箱 4個入VISHAY
199,800税込219,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 22.5 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:22.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 123.3μFアズワン品番65-7079-16
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 99.5μF 15kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 99.5μF 15kvar 3 1箱 4個入VISHAY
179,800税込197,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 400 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 99.5μFアズワン品番65-7071-14
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77.0μF 14.1kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77.0μF 14.1kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 14.1 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:14.1kvar●相数:3●静電容量:3 x 77.0μFアズワン品番65-7073-96
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 66.3μF 10kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 66.3μF 10kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 400 Vac voltage and 10 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:10kvar●相数:3●静電容量:3 x 66.3μFアズワン品番65-7079-10
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 53.1μF 13.8kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 53.1μF 13.8kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 525 Vac voltage and 13.8 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:13.8kvar●相数:3●静電容量:3 x 53.1μFアズワン品番65-7074-17
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 36.5μF 15kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 36.5μF 15kvar 3 1箱 4個入VISHAY
179,800税込197,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 660 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 36.5μFアズワン品番65-7070-12
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 57.7μF 15kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 57.7μF 15kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 525 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 57.7μFアズワン品番65-7071-15
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 48.7μF 20kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 48.7μF 20kvar 3 1箱 4個入VISHAY
219,800税込241,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 660 Vac voltage and 30 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:20kvar●相数:3●静電容量:3 x 48.7μFアズワン品番65-7079-43
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 109.6μF 20kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 109.6μF 20kvar 3 1箱 4個入VISHAY
199,800税込219,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 20 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:20kvar●相数:3●静電容量:3 x 109.6μFアズワン品番65-7079-12
SMDレジスタ 249kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 249kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
73,980税込81,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
TEConnectivityisproudtointroducethisautomotivegradethinfilmprecisionchipresistor,asistertoourhighlysuccessfulRN73rangeTheresistorsareconstructedinahighgraderawmaterialsandlasertrimmedtogiveprecisetolerancefiguresThis,coupledwiththetightTCRandanti-corrosiveprotectionlayergivesusarangeofresistorswhichareidealnotjustforautomotiveapplications,butalsoformedicalequipment,measuringinstrumentsandindustrialapplications.SMDTaNThinfilmresistorSpecialpassivationlayeronresistiveelementSulfurresistant
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:249kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7048-28
丸型コネクタ 20GB-WM シリーズ オス 9極 AMPHENOL丸型コネクタ 20GB-WM シリーズ オス 9極AMPHENOL
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when matingCable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.einterface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様●極数:9●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:20GB-WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8656アズワン品番65-7584-27
丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極 AMPHENOL丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極AMPHENOL
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when matingCable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.einterface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様●極数:9●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ウォールマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8655アズワン品番65-7584-89
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separatelyFor a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.gon - (on)TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリTE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには、SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり、モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で、絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており、耐フラックス構造です。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1062アズワン品番65-7814-36
近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
Telemecanique Inductive Proximity Sensors XS Flat form (block)Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objectsThis inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-contact detection of material up to 20 mmInductive proximity sensors are available in flush and non-flush models (shielded and non-shielded)Styles AvailableFlush and Non-Flush (shielded and non-shielded)Short and long bodyPNP and NPN versions (compatible with PLCs and controllers)2 Wire DC, AC or AC/DC versions (available to be installed as a limit switch)How do they work and where can I use them Inductive proximity sensors contain a coil and an oscillator, these create an electromagnetic field close to the sensing surfaceWhen metal enters this field, a change occurs in the oscillating amplitudeThis, in turn, changes the sensor output, showing you and equipment that metal has been sensedInductive proximity sensors are suitable for use most industriesInductive sensors are unaffected by oil, dirt or surface finish and can be used in high vibration and high shock areas.誘導型センサXS7 15 x 32 x 8 - PBT - Sn5 mm - 12 → 24 V dc - M12 0.15 m ApplicationsRailway, Mobile equipment, Lifts and escalators, HoistingMaterial handling, conveying, logisticsMaterial working, machine tools, PackagingFood and beverage, Pharmaceutical, RoboticsXS7C1A1PAL01M12 General Purpose Inductive Proximity Sensor (XS)XS7 SensorGeneral PurposeFlat form (block) 40 x 40 x 15Size 15 mmFixed body, Flush mountablePlastic (PBT), PBT FrontDiscrete signal, 3-wireOutput 1 NO, DC circuit, PNP4 pins M12 remote male connector, (0.15 m cable length)[Us] rated supply voltage 12 to 24 V dcFront detection1 LED, yellow outputDepth 15 mmHeight 40 mmWidth 40 mmIP67 double insulation conforming to IEC 60529CE markedCertificatesUL, CSA, C-Tick, Ecolab.
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:46.8mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1879アズワン品番65-7336-25
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 24 V, ZBY9W2B130 Safeguard your workplace and emergency stop system effectively with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider ElectricThe Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED illuminated marked 24 V legend plateThe marked text on the ring reads ARRET D’URGENCE in French, which translates to EMERGENCY STOP in EnglishThis lens ring is primarily used with an emergency switching off mushroom head push-buttonThe light of the circular lens ring changes instantly to red when the push-button is pressed, to display the activation of the emergency stop process.This legend plate will remain highly visible even in darkness and poor conditions due to the constant LED illumination of the ring and the immediate colour change function when the emergency stop is triggered.The Schneider Electric Harmony range of high-quality, push-buttons and accessories combine practicality and ease-of-use to give you flawless control, and boost workplace safety and efficiencyBenefits and Features This legend plate will significantly improve the level of protection in your workplace with its continual LED illumination and colour change safety mechanismThe French text on the ring reading ARRET D’URGENCE is ideal for French speaking operatorsIt is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series.- Accessory: Emergency stop mushroom head push-button (426-2808) 426-2808 - [Us] rated supply voltage: 24 V AC/DC at 50/60 Hz - Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background and caution logo - Language: French - Light source: Protected LED - Bulb base: Integral LED - Light source colour: Red - Material: Plastic - Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm - Current Consumption: 18 mA Protection Ratings Rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion.IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction.IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects).IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures.IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs.Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing.Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants.Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation.RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the buttonThey can also provide clear visual indication when the mechanism is triggeredSome rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a componentThis type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-useWhat is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9233アズワン品番65-7842-33
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,998税込5,498
1個
欠品中
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separatelyFor a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.gon - (on)TE Connectivity - MPGシリーズスイッチTE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminalsMPG switches are designed to be panel mountedThey have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩThey are epoxy sealed with a flux proof constructionAccessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectivelyモメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●アクチュエータ形状:プランジャ●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1075アズワン品番65-7843-96
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,798税込4,178
1個
15日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separatelyFor a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.gon - (on)TE Connectivity - MPGシリーズスイッチTE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminalsMPG switches are designed to be panel mountedThey have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩThey are epoxy sealed with a flux proof constructionAccessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectivelyモメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066アズワン品番65-7818-72

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器