制御機器 :「Z11」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
433件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1個
969 税込1,066
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)圧電式電子ブザー
定格電圧(V)DC24 タイプリード線 ケース色黒色 材質(ケース)ABS 寿命1000(Hr) 使用電圧範囲(V)DC5~28 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鉄鋳物 質量(g)350 保護構造IP65 耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間 音圧90dB 絶縁抵抗(MΩ)100 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと) 消費電力(VA)8.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業Z キャビネットスタンド
エコ商品
キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。 アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
材質 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 付属品キャビネット取付用ねじ付 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,500 税込3,850
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
4 税込4
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)EZ形 電磁ブザー
質量(kg)約0.48 端子形状- 定格絶縁電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 塗装色キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン 使用周囲温度(℃)-10~40 消費電力(VA)22 音量(dB)1m離れて約90 耐電圧(V/min)AC2000(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状突形(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状突形(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

表示器を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類があります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数40P RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)カラーファイバセンサ アンプ
光源には、R(赤色)・G(緑色)・B(青色)のLEDを採用していますので、白熱ランプ式と比べ外乱光に強く、長寿命でメンテナンスフリーです。色をR(赤色)・G(緑色)・B(青色)の各色成分にデジタル処理して判別しますので、非常に精度の高い色判別が可能です。従来の光量で判別するファイバセンサでは困難であった「白と黄」などの微妙な色の違いや、パーツのメッキ有無などが確実に判別できます。ボタンを押すだけで、判別の基準となる色を簡単に設定できます。設定方法には、1点(マニュアル)ティーチングとオートティーチングの2つの方法があります。また、色判別の許容値を16段階の可変スイッチで設定できますので、シビアな調整も簡単に行えます。
用途異色ワークのラベル検出、封かん紙・封かんシールの検出 種類ファイバアンプ 検出対象組み合わせファイバのスポット径以上の不透明体および半透明体 曲げ半径(mm)R2 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤色LED・緑色LED・青色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×31.5×67 材質本体ケース:ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、ファイトバロックレバー:PPS 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~+70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)45以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間1ms以下(但し、オートティーチング設定時は3ms以下) 出力動作検出色一致時ON/検出色不一致時ON 切換スイッチにて選択 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 設定方式押しボタン設定式:1点(マニュアル)ティーチング/オートティーチング 切換スイッチにて選択 表示灯1点(マニュアル)ティーチングエラー時、交互に点滅・出力短絡時、同時に点滅 電源表示灯緑色LED(通電時点灯、オートティーチング待機中点滅) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 タイマ機能約40ms固定オフディレイタイマ装備 (有効/無効切換式) 耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向3回 耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) 判別許容値16段階 可変スイッチにて選択 付属品MS-DIN-3(アンプ取付金具):1個、調整ドライバ:1本 仕様判別許容値設定スイッチを高精度検出(目盛4~1)で使用する場合の使用周囲温度は、+15~+35℃となります。 適合ファイバ:FD-L51、FD-L52、FD-L53、FD-L54 質量(g)約85
1個
82,980 税込91,278
22日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)カラーファイバセンサ FZ-10
種類ファイバユニット 曲げ半径(mm)R2
1個
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)水検知センサ EZ-10
透過力が強いため、PFA製タンクなどの半透明容器はもちろん、シャンプーなどの不透明容器も透過し、内部の液体を検知します。 水滴、液中の気泡および水面の泡などを検知しないように感度ボリウムによって調整できます。 保護構造IP67を実現。センサに水がかかっても大丈夫。もちろん、センサ取付金具もすべてステンレス製で錆びません。 ワンタッチでケーブルの着脱ができるコネクタタイプを用意しました。センサの交換が誰でも簡単に短時間で行なえます。
用途樹脂タンク内の水溶液レベル検出。水・油境界面検知。色付ボトル内の透明液有無検出。 種類漏液センサ 検出距離(mm)5000 投光素子赤外LED(変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 材質ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)0~55(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 感度ボリウム連続可変ボリウム装備 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)投光器:25以下、受光器:25以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択 電源表示灯橙色LED(通電時点灯) 投光器に装備 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)受光器に装備 短絡保護装備 付属品調整ドライバ:1本 質量(g)投光器 約45、受光器 約50 ケーブル0.2mm2 3芯(投光器は2芯)耐油キャブタイヤケーブル2m付 検出物体Φ12mm以上の水分を含む液体および不透明体 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)12以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
58,980 税込64,878
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Schneider Electric アクセサリです。水銀不使用
仕様アクセサリタイプ = ファイバトリマ使用用途 = プラスチック光ファイバプラスチック製光ファイバートリマ用の RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

この止め具は衝撃振動によるICの抜けを防止するもので980m/s2の衝撃でもICは抜けません。
材質(本体)PBT
1個
42 税込46
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製光ファイバートリマ用の Schneider Electric アクセサリです。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ファイバトリマ●併用可能製品:プラスチック光ファイバ アズワン品番65-7331-98
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]
エコ商品
型式透過型 質量(g)投・受光器各約15 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)投光器: 10以下、受光器: 10以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70 使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度5,000以下 投光素子赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


アロー(シュナイダーエレクトリック)金属製取付台
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様未使用のコネクタ部カバー用 種類電源用コネクタ
1個
499 税込549
31日以内出荷

1個
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
1次電圧(V)90/R100/110 2次電圧(V)100 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP-S 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC1.5
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]
動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出 仕様アース方式:フローティング 付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm) 材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301) 質量(g)投・受光器各約15 規格UL/C-UL、CE 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間0.5ms以下 消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式) 耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

定格電流(A)1 使用周囲温度(℃)-25~60(だだし、氷結および結露しないこと) 接点材質Auクラッド+AgNi 接点電圧の最大値(V)AC480(抵抗負荷/誘導負荷cosΦ=0.3)、DC125(抵抗負荷L/R=1ms) 動作時間(ms)50以下 定格負荷AC440V 1A(抵抗負荷)、AC440V 0.5A(誘導負荷cosΦ=0.3)、DC110V 0.5A(抵抗負荷L/R=1ms) 最大開閉容量440VA(抵抗負荷)、220VA(誘導負荷cosΦ=0.3)、55W(抵抗負荷L/R=1ms) 接点電流の最大値(A)1(抵抗負荷)、0.5(誘導負荷cosΦ=0.3/抵抗負荷L/R=1ms) 使用周囲湿度(%RH)5~85
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様複巻、静電シールドあり 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相
1台
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


o 58 mm ハウジングのエンコーダ用スプリングカップリング、穴距離 73 mm ( Z 119.072 )。高ダイナミック用途及び高精度要求に適しています
仕様●アクセサリタイプ:スプリング ワッシャー アズワン品番65-7350-42
1個
19,980 税込21,978
欠品中

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)
エコ商品
取付方式DINレール取付または壁面取付 適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色アイボリー色 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 高度(m)(定格)2000以下 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~+60 温度特性±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5170種類の商品があります)

仕様コネクタ A:D-sub、9ピン(シリアル)●コネクタ B:RJ45●シリアル-イーサネットゲートウェイ、コネクタ付き. WIZnet WIZ110SRシリアル-イーサネットゲートウェイモジュールの特長は、以下のとおりです。 すばやく簡単にネットワークを実装できる完全なシリアル-イーサネットモジュール W5100 WIZnetチップによる高い安定性と信頼性(フルハードワイヤードTCP/IPスタック) 簡単で強力な設定プログラム 10 / 100 Mbpsイーサネットインターフェイス、最大230 Kbpsのシリアルインターフェイス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,360 税込10,296
6日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 160.5 mm。高さ = 40.1 mm。幅 = 100.3 mm。外形寸法 = 6.32 x 3.95 x 1.58インチ。範囲 = 1550Z。シリーズ = 1550Z
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
339 税込373
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (378種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります