カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(221)
        • 産業用PC用品(28)
        • 電子部品(オンボード)(79)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 通信(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「d-sub 37」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
332件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-SUB37ピン圧着端子ケーブル CONTEC(コンテック)

    D-SUB37ピン圧着端子ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル2芯同軸ケ一ブル×17使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
  • 両端37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    両端37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷
    ケーブル40芯シールドケーブル使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)導体サイズ(AWG[mm2])28
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm長さ = 69.35mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PET RS PRO

    RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PET

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ FCI, オス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, オス, 37極

    AMPHENOL
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端37ピンD-SUBコネクタ付フラットケーブル CONTEC(コンテック)

    両端37ピンD-SUBコネクタ付フラットケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ケーブル37芯シールドケーブル使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)導体サイズ(AWG[mm2])28
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極

    AMPHENOL
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Subコネクタ Harting オス 37極 ハーティング

    D-Subコネクタ Harting オス 37極

    ハーティング
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷
  • D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
    タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    電線メーカー沖電線
  • D-SUB37ピン圧着端子ケーブル 差動8ch CONTEC(コンテック)

    D-SUB37ピン圧着端子ケーブル 差動8ch

    CONTEC(コンテック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル2芯同軸ケ一ブル×17使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB無電線メーカー沖電線
  • Amphenol D-subコネクタキット 37極 D-subコネクタキット MHDMシリーズ AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタキット 37極 D-subコネクタキット MHDMシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 37キットタイプ = D-Subコネクタキットコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = MHDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ 37極 メス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 37極 メス PCBマウント

    NORCOMP
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    7日以内出荷
  • IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 37 極 RS PRO

    IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 37 極

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 37ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A寸法 = 69.4 x 18.2 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 69.4mm最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB無電線メーカー沖電線
  • D-Subコネクタ RS Pro, オス, 37極 RS PRO

    D-Subコネクタ RS Pro, オス, 37極

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極 RS PRO

    D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirose D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, HDCB-37P(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, HDCB-37P(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)69.32幅(mm)14.82寸法(mm)69.32×14.82×12.55ピッチ(mm)2.76極数37定格電圧(V)400→0、56→0.0深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 37 極 RS PRO

    IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 37 極

    RS PRO
    ¥7,598税込¥8,358
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 37ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 69.4 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 69.4mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ FCI, メス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, メス, 37極

    AMPHENOL
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Subコネクタ Harting メス 37極 ハーティング

    D-Subコネクタ Harting メス 37極

    ハーティング
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Hirose D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, CDC-37S(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, CDC-37S(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)69.32幅(mm)20.97寸法(mm)69.32×20.97×12.55ピッチ(mm)2.76極数37定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
  • D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極 AMPHENOL

    D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極

    AMPHENOL
    ¥719税込¥791
    1個
    翌々日出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)69.32幅(mm)11.7寸法(mm)69.32×11.7×12.55区分ピン取付方式スルーホールピッチ(mm)2.76極数37シリーズDeltaD定格電圧300Vac深さ(mm)12.55コンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • D-subコネクタ圧着型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着型

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
    形状ストレート材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)結合方式ねじ結線方法圧着
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 37 極 C, 黒, MHDPPK37-K MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 37 極 C, 黒, MHDPPK37-K

    MH CONNECTORS
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の D タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 9 ~ 50 極の 5 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
    仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM極数37RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 37極 RS PRO

    RS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 37極

    RS PRO
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 37素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒 ハーティング

    D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒

    ハーティング
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    Harting 9670370443 D-Sub フードメタライズド 37 極熱可塑樹脂製ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応
    仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6434アズワン品番65-7548-58
  • D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒 ハーティング

    D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒

    ハーティング
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    Harting 9670370442 D-Sub プラスフード 37 極プラスチック、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(20
    仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6438アズワン品番65-7562-53
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 37 極 C, シルバー, MHDTZK37-RA-PC-K MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 37 極 C, シルバー, MHDTZK37-RA-PC-K

    MH CONNECTORS
    ¥739税込¥813
    1個
    翌々日出荷
    金属製の4-40 UNCつまみねじ、取扱説明書(スライドロックタイプを除く)。. ; 460-985には、 460-985には、 プラスチックねじが付いています。. TOP / 45 ° エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製ストレインリリーフインサートとアース接続を備えた亜鉛ダイキャストバックシェル 2 個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰量:>;40 dB(30 MHz → 1 GHz) 3.5mm → 13mmケーブルに対応
    仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA極数37RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 37極D-Subコネクタ RS PRO

    RS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 37極D-Subコネクタ

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 37極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ HARTING, 37極 ハーティング

    D-subコネクタ HARTING, 37極

    ハーティング
    ¥14,980税込¥16,478
    1キット
    7日以内出荷
    仕様極数 = 37接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーMIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. コネクタキット(ケーブル取り付け). D-Subプラグ又はソケットはんだ終端処理バックシェルコネクタキットには、9極、15極、25極、37極のものがあります。 キットの内容: はんだバケットDサブコネクタ5個、ケーブルクランプ付きトップエントリプラスチックバックシェル5個、ジャックスクリューと4-40 UNCねじ5対。5個のコネクタの組み立てに使用します。. 9極の品番 ; 306-2720 306-2720 プラグ 9極の品番 ; 306-2714 306-2714 ソケット 15極の品番 ; 510-9972 510-9972 プラグ 15極の品番 ; 510-9988 510-9988 ソケット 25極の品番 ; 306-2742 306-2742 プラグ 25極の品番 ; 306-2736 306-2736 ソケット 37極の品番 ; 510-9994 510-9994 プラグ 37極の品番 ; 511-0001 511-0001 ソケット長さ(mm)198幅(mm)174高さ(mm)25
  • RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PET, 黒 RS PRO

    RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PET, 黒

    RS PRO
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 37ハウジング材質 = PETボディ向き = ストレート色 = 黒ねじ止め式カバー. ほとんどの標準及び圧着Dコネクタに適したケーブル/パネル間アダプタシステム モールドNoryl(黒)製、UL94V-0適合 ジャックスクリューとメスネジロックアセンブリを使用して固定可能 取り外し可能なノックアウトとケーブル保持により、サイド又はトップケーブルエントリが可能 動作温度範囲は-20℃~+75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
    形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
  • シリアルケーブル 10m D37SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 10m D37SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 10 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタと 37 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:10m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-6256アズワン品番65-7471-64
  • シリアルケーブル 4m D37SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 4m D37SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact 4 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタと 37 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-5585アズワン品番65-7470-44
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 37 極 C, グレー, 8630CH37UNCLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 37 極 C, グレー, 8630CH37UNCLF

    AMPHENOL
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
    色グレー極数37シリーズ8630CH材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • シリアルケーブル 2m D37SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 2m D37SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 2 m 組み立て済みシールド丸型ケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップ、37 ピンのコントローラレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB37●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-6804アズワン品番65-7468-55
  • シリアルケーブル 0.5m D37SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 0.5m D37SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 0.5 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ピンストリップを、37 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoen
    仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:0.5m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-5799アズワン品番65-7468-40
  • Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 37 極 標準D-Sub, シルバー, 970-037-030R121 NORCOMP

    Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 37 極 標準D-Sub, シルバー, 970-037-030R121

    NORCOMP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 37●ハウジング材質: 亜鉛●接続方向: ストレート●色: シルバー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 970●Norcomp TOP entry D-sub バックシェルは、必要な部分に堅牢な設計を使用し、完全にタップ加工された組み立て穴により、組み立てが容易で、製造コストを削減できます。コンタクト材質にダイキャスト亜鉛合金を使用しています ニッケルタイプのを使用していますバックシェルにちょうねじが付属 動作温度範囲: -40 → +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器