制御機器 :「ddk 57」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:50 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:DAP 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:5A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:76.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

定格電圧(V)AC500(rms) 定格電流(A)5/コンタクト 使用温度範囲(℃)-55~+105 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 ケーブル接続方法はんだ付け 材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき 材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O) 絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時) 接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時) 色(絶縁体) 適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


フジクラ(旧DDK/第一電子工業)57シリーズ
高さ(mm)17.2 厚さ(mm)8.8 仕様レセプタクル用キャップ 材質ポリエチレン 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC500 定格電流(A)5 結合方式ねじ コンタクト形状オス 結線方法はんだ
1個
269 税込296
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms) 定格電流(A)5/コンタクト 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上 使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃ 適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
タイプノンシールド オープンエンドカバー、青 使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)1 材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)35以下 適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル 耐電圧(V/min)AC500
1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃ 定格電圧(V)AC500(rms) 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 定格電流(A)5/コンタクト 絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上 適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)リボンコネクタ プリント基板タイプ
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms) 定格電流(A)3/コンタクト タイプL形ディップタイプ 使用温度範囲(℃)-55~+105 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)35以下 色(絶縁体) 材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)DDK SCSIコネクタ 24 極 パネルマウント
仕様ソケットは、ばねクリップ、プラグにはシールド強化のための金属カバー付き。. 57シリーズ コネクタ. リボン形のカンチレバー方式のコンタクトであるため、こじりに対して変形しにくく、長寿命・高信頼性 コンタクトは、セルフクリーニング接触機構をもっており、安定した接触抵抗を維持 リボン形コンタクトのため、コンタクトの挿入・抜去力が小さく、操作も容易 コネクタのかん合面が台形形状のため、誤かん合防止機構 長さ(mm)54.7 幅(mm)16 ピッチ(mm)2.16 極数24 定格電圧(V)500ac 定格電流(A)5 材質(ハウジング)DAP 材質(コンタクト)銅合金 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
549 税込604
翌々日出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ
形状ソルダカップ形 取付方式ハンダ付けタイプ 定格電圧(V)AC500(r.m.s.) 定格電流(A)5/コンタクト 適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65(導体径)またはAWG22 適合電線範囲 撚線(mm2)0.2(導体断面積)またはAWG24
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き
5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。 基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。
定格電圧(V)AC250(rms) 定格電流(A)1/コンタクト 耐電圧AC500V(rms) 1分間 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上 使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃ 適合電線AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ
種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート オープンエンドカバー、青 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)1 材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)35以下 結合方式ねじ 適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル 耐電圧(V/min)AC500
1個ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き
種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート オープンエンドカバー、青 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)1 材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)35以下 結合方式ねじ 適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル 耐電圧(V/min)AC500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ
使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃ 定格電圧(V)AC500(rms) 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 定格電流(A)5/コンタクト 絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上 適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
1セット(100個)ほか
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)DDK SCSIコネクタ 36 極 スルーホール
エコ商品
仕様オス・メス:メス 、 コンタクト数:36 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:真鍮, 鋼 、 ピッチ:2.159mm 、 定格電流:3A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:67.74mm 、 動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)57シリーズ ダストキャップ
材質ポリエチレン(PE) タイプレセプタクル用
1個
299 税込329
7日以内出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
エコ商品
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 57 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-57 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数5 定格電圧AC500V,DC700V 定格電流(A)23 コネクタ形状ピン(オス) シェルサイズ18 コンタクトサイズ適合:#8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
27日以内出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ パネル最大厚さA2(mm)3 結線方法はんだ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE01シリーズ防水ストレートバックシェル
エコ商品
コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用する防水バックシェルです。 配線に合わせて、2 種類の長さ(シェルサイズ:22, 24, 28)を用意いたしました。CE3057ケーブルクランプと合わせてご使用下さい。
用途CE01-6A、CE01-1Aのケーブル保持に使用するバックシェルです。 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1個
2,198 税込2,418
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE01シリーズ非防水ストレートバックシェル
エコ商品
コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用する非防水バックシェルです。 配線に合わせて、2 種類の長さ(シェルサイズ:22, 24, 28)を用意いたしました。D/MS3057ケーブルクランプと合わせてご使用下さい。
用途CE01-6A、CE01-1Aのケーブル保持に使用するバックシェルです。 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 防水性非防水 シェル形状標準
1個
2,598 税込2,858
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ストレートバックシェル付き
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ストレートプラグ(ストレートバックシェル付) 結合方式ねじ シェル形状ストレートプラグ 結線方法はんだ
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。 プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
1個
389 税込428
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング