制御機器 :「dp10」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
用途ポジ感光基板の現像に。 種類その他
1袋
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。 質量(g)1.8 使用温度範囲(℃)-20~60 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V) リード線 サイズ(mm)17.2×5.5×19 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110% 溶断規格200%2分以内
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ダイレクトプリンターのインクジェットヘッドを傷つけずに拭くための専用綿棒です。 ヘッドクリーニング液(MDP-10-04HC)を染み込ませて使用します。
適合機種MDP-10、MDP-10Mk2 材質(ヘッド)PET 材質(取手)PP
1セット(50本)
2,598 税込2,858
当日出荷

マックエイト二段重ね用 (固定型)
エコ商品
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 親基板、子基板共に半田付にて固定します
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単相 単巻 降圧用
絶縁種別A 1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード) 2次電圧100V(コンセント付コード) 仕様ケース入り 付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm 種別降圧変圧器 取付穴径(Φmm)4.8×6.8
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2次電圧100V(コンセント付コード) 絶縁種別A 種別単相単巻 降圧用 取付寸法C(mm)4.8×6.8
1台
4,998 税込5,498
18日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットハウジング. PUDシリーズの2.0 mmピッチ電線対基板ケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。高密度2列設計と低挿入力を特長としています。 このPUD 2.0 mm圧着ソケットコネクタは、かん合時にクリック音がし、ヘッダコネクタへの正確なかん合に役立つキーイングを備えています。 このPUDシリーズ2.00 mm圧着ハウジング用の圧着ソケットコンタクトは別途購入の必要があります(品番 ; 906-0275 906-0275 及び ; 906-0278 906-0278 を参照のこと)。 長さ(mm)12 幅(mm)8.3 ピッチ(mm)2 極数10 シリーズPUD 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PUDシリーズコネクタ 実装タイプPCBマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
449 税込494
当日出荷


Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 5V dc SPST 基板実装タイプ
エコ商品
取付方式基板実装 接点構成SPST コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(mA)40 ラッチなし
1袋(2個)
689 税込758
欠品中

電源からくる雷誘導サージまたはインダクタによる逆起電力サージから機器を保護。 エレメント部にヒューズ(各線に1A)を内蔵。JIS対応
性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅢ、IEC 61643-1 Class Ⅲ 取付壁またはDINレール取付 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-5~55 構造プラグイン構造 材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ 接続方式M4ねじ端子接続 応答時間0.1μs以下 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 締付トルク(N・m)0.8 漏れ電流(mA)・線間:0.1以下 150V DCにて・線-接地間:0.1以下 300V DCにて 最大負荷電流(A)1 最大使用電圧(V)線間:120AC(波高値170) 動作開始電圧(V)・線間:190・線-接地間:410 保護クラス(Up)・線間:400・線-接地間:800 耐電圧(V/min)ベース部1500AC(端子一括と接地端子間) 直列抵抗/線(Ω)「内部」0.4以下(往復2線) 放電耐量(A)1000(8/20μs) 使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと) 付加コードDINレールアダプタなし
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)圧力センサ 相対
パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイ。パナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。 よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。 また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±1 %●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:非腐食性ガス●プロセス接続:G1/8●アナログ出力:100 mA●応答時間:2.5 ms●電源電圧:12 → 24 V dc●材質:PBT●IP保護等級:IP40 アズワン品番65-7294-89
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LD-Pリレー
定格制御容量 5A 277V AC 使用周囲温度:-40~+85℃ 優れた耐熱性、トラッキング性能 EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて) 小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ 接点構成1a 寸法(mm)20.5×7.2×15.3 質量(g)約4 規格UL/C-UL、VDE、CQC 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A
1箱(100個)
12,980 税込14,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様PADPレセプタクルハウジング. PADPシリーズレセプタクルハウジングでは、コンタクト(品番 ; 820-1740 820-1740 )又は圧着済みコンタクト付きケーブルアセンブリ(代表品番 ; 820-1743 820-1743 )を使用します。 PADPシリーズレセプタクルハウジングの材質はUL 94V-0等級です。 PADSSヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 820-1706 820-1706 を参照してください。 長さ(mm)12 幅(mm)10 ピッチ(mm)2 極数10 シリーズPADP 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品SPHシリーズ圧着コンタクト 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
229 税込252
欠品中

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダイレクトプリンターのヘッドクリーニング時のインク受けに使用する専用ウエスです。ホコリが立ちにくく吸水性能に優れています。
仕様●サイズ:152×152mm●入り数:100枚●材質:ポリエステル100%長繊維●保水量:333mL/m2●アクセサリタイプ:基盤用印刷用品●同時使用/関連製品:適合機種:MDP-10 アズワン品番67-0340-21
1袋(100枚)
5,598 税込6,158
10日以内出荷

1個
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

二液混合により室温で硬化する放熱材料です。未硬化時は形状保持性に優れており、三次元塗布が可能です。塗布時はグリース状で素材表面によくなじむため、接触熱抵抗を低減できると同時にそのままの形状で硬化するため、オイブリードやポンプアウトの懸念がありません。硬化後の硬度が低いため、部品への負担を低減できます。基材への接着性がないため、リワークが可能です。付加反応による効果のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。熱伝導率のラインラップは1.0W/m・k、2.0W/m・k、3.5W/m・k、5.0W/m・kです
用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、通信モジュール、その他クリアランスの大きい部位の熱伝導 セット内容A×1kg、B×1kg 比率100:100 指触乾燥時間(時間)6 硬化時間(時間)24(25℃)
1セット(2kg)
54,980 税込60,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
16,980 税込18,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DP-Gシリーズは長年ご愛顧頂いてきたDPシリーズ高機能プログラム調節計の後継シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒で表示部に5.6形カラー液晶ディスプレイを採用し、動作表示、設定操作がより視覚化され、モニタ画面も充実しています。 プログラムパターンは最大200、総ステップは最大4000まで設定できます。
1台
499,800 税込549,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DP1000Gは、視認性に優れた5.6形カラー液晶ディスプレイを採用したグラフィックタイプのプログラム調節計です。
ケース色グレー 外部出力信号:デジタル入出力(無電圧接点入力) モード調節計:電圧出力形(高精度10V)
1台
499,800 税込549,780
15日以内出荷

仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm)2 極数10 シリーズDF11 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 表面処理コンタクト:錫 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(10個)
399 税込439
翌々日出荷

仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm)2 極数10 シリーズDF11 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板, 電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm)2 極数10 シリーズDF11 定格電圧250.0 V 定格電流(A)2 表面処理コンタクト:錫 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板, 電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
399 税込439
翌々日出荷

仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm)2 極数10 シリーズDF11 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 表面処理コンタクト:錫 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様UL94V-0. 2列直角ピンヘッダ. ベージュ色ピンヘッダ、ポリアミド樹脂 薄型補強金具採用 ピッチ(mm)1 極数10 シリーズDF20 定格電圧(V)100 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm)2 極数10 シリーズDF11 定格電圧(V)30 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
809 税込890
7日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作On-On 機械的寿命10000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションDP カットアウト直径(Φmm)12.5 アクチュエータ長さ(mm)40 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vc
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作On-Off RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-20→+55 コンタクトのコンフィギュレーションDP カットアウト直径(Φmm)12.5 アクチュエータ長さ(mm)40 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vc
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作(On)-On RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-20→+55 コンタクトのコンフィギュレーションDP カットアウト直径(Φmm)12.5 アクチュエータ長さ(mm)40 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)15@125Vc、5@12Vdc
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

Phoenix スペーサプレートの材質はポリアミドで、色は赤です。長さは 22.4 mm で、1 ポジションになっています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:スペーサプレート●シリーズ:DP PS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6397 アズワン品番65-7766-27
1袋(10個)
3,298 税込3,628
欠品中

Phoenix スペーサプレートの材質はポリアミドで、色は赤です。長さは 22.4 mm で、1 ポジションになっています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:スペーサプレート●シリーズ:DP PS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4959 アズワン品番65-7735-58
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Phoenix スペーサプレートの材質はポリアミドで、色は赤です。長さは 15.9 mm で、1 ポジションです。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:スペーサプレート●シリーズ:DP PS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4069 アズワン品番65-7742-63
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35 波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長) 品質保持期間36ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB)
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
4 税込4
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.15W。温度係数 = ±25ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MCT AT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +175℃。MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング