カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(49)
        • 接続・省配線(制御機器)(6)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(10)
        • 電源(制御機器)(31)
        • 冷却(制御機器)(4)

制御機器 :「eia 棚」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリット付棚板 日東工業スリット付棚板日東工業(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5規格EIARoHS指令(10物質対応)対応
棚板 日東工業棚板日東工業(1件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)350
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
EIA鉄製ラックケース RUSシリーズ タカチ電機工業EIA鉄製ラックケース RUSシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
仕様●材質(リアパネル):SPCC t1.2●材質(マウントブラケット):SPCC t2.3●表面処理(シャーシ):三価クロメート●表面処理(パネル):黒塗装●表面処理(側板):三価クロメート●表面処理(天板):三価クロメート●表面処理(リアパネル):三価クロメート●表面処理(マウントブラケット):黒塗装●色(マウントブラケット):ベージュ●個数:パネル・リアパネル・天板・シャーシ×1、マウントブラケット・側板×2寸法D(mm)273取付穴270.6(片側)寸法W(mm)482.6材質(天板)SPCC t1.0寸法W1(mm)420寸法W2(mm)396材質(シャーシ)SPCC t1.2色(パネル)ベージュ材質(側板)SPCC t1.2材質(パネル)SPCC t1.2
JIS・EIA変換金具 摂津金属工業JIS・EIA変換金具摂津金属工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)ほか
当日出荷
JIS/EIAの異なる19インチ規格を変換できる金具
材質スチール幅(mm)16.5奥行(mm)18表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
オープンラック RO シリーズ 摂津金属工業オープンラック RO シリーズ摂津金属工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
幅(mm)505ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
マウント型DINレール 摂津金属工業マウント型DINレール摂津金属工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質アルミ・スチールホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
収納棚 RHシリーズ 摂津金属工業収納棚 RHシリーズ摂津金属工業(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
材質スチール取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付) 日東工業スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)日東工業
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH質量(kg)6.3外形寸法D(mm)600外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
ユニットケース RJUシリーズ 摂津金属工業ユニットケース RJUシリーズ摂津金属工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質/仕上本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイトホワイトグレー(本体)規格JIS(19インチ)、EIA
インターフェースコンバータ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニットomron(オムロン)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)130以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×75×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)使用形式/形CJ1W-BAT01消費電流(A)0.5(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲標高(m)2000以下リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHパルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CHプロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16通信条件EtherNet/IPポート:変調方式/ベースバンド伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5eカスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信接地D種接地(第3種接地)タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)伝送路(EtherNet/IPポート)スター型トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)アクセス方式EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/160μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。)処理速度I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15ネットワーク変数(タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)命令実行時間(μs)基本命令/0.04~、応用命令/0.06~EMCイミュニティレベルゾーンBシリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク)データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767データトレースメモリ容量8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能)ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
機器取付用木板 摂津金属工業機器取付用木板摂津金属工業
7,798税込8,578
1個
当日出荷
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE質量(kg)1.6外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)規格EIA
スライド収納棚 RSWF2シリーズ 摂津金属工業スライド収納棚 RSWF2シリーズ摂津金属工業
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。 ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。 ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。 棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。 棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。 JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ)規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません)シリーズRSWF2寸法Wo(mm)482RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg)寸法Ho(mm)88.1
ラッチ付引き出しユニット REL2 摂津金属工業ラッチ付引き出しユニット REL2摂津金属工業
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。 ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。 ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。 ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中) 本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。 JISまたはEIA規格に準拠しています。
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)15
1Uリヤマウント金具 摂津金属工業1Uリヤマウント金具摂津金属工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質鋼板規格EIA板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
BUシリーズ 増設用バッテリ omron(オムロン)BUシリーズ 増設用バッテリomron(オムロン)
169,800税込186,780特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
サブラック 摂津金属工業サブラック摂津金属工業
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
移動式棚板 日東工業移動式棚板日東工業
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなしRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)50
ラックマウントアダプター 摂津金属工業ラックマウントアダプター摂津金属工業
869税込956
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
19インチラックにケースを取り付ける場合に使用
材質アルミ押出形材シリーズPAA表面処理B2アルマイト板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ベンチレーションパネル(スチール製) 摂津金属工業ベンチレーションパネル(スチール製)摂津金属工業
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネルです。 ラックのフロント側からの吸気または、自然換気用として使用します。
奥行(mm)15主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
縦型取手付ヒートシンク式ラックケース HYRHシリーズ タカチ電機工業縦型取手付ヒートシンク式ラックケース HYRHシリーズタカチ電機工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
ラックへの取付・取外しが容易な取手付ラックマウントケースです。 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。
材質アルミ寸法W(mm)482.6規格EIARoHS指令(10物質対応)対応
固定式スプライスユニット 日東工業固定式スプライスユニット日東工業
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
スライド式スプライスユニット 日東工業スライド式スプライスユニット日東工業
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
組立式小型ラック SMCKT 河村電器産業組立式小型ラック SMCKT河村電器産業
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
お客様ご自身でも組立できるキットタイプの小型ラック
仕様マウントアングル移動付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書マウントアングル・レール:ブラック(N-1)寸法D2(mm)100板厚(mm)本体:1.6/ドア・サイドパネル・リアパネル:1/マウントアングル・レール:2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)設置場所屋内用据置型色(本体)ホワイトグレー(N-8サテン)タップ寸法M5収納機器EIA規格19インチユニット
無停電電源装置 BN-Rシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Rシリーズomron(オムロン)
109,800税込120,780
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。 「無停止バイパス機能」標準装備。 制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。 バッテリ寿命もひと目でわかります。 BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。 奥行きも短くラックマウントに最適。 通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)3出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)寿命5年(長寿命)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)電池寿命(年)5(長寿命)
引出し 日東工業引出し日東工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕塗装色ライトベージュ付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)404RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
ユニットケース 摂津金属工業ユニットケース摂津金属工業(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです。 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ色(本体)ホワイトグレイ表面処理【フロントパネル】B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
サポートアングル omron(オムロン)サポートアングルomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様EIA/JIS19インチラック対応ポートアングル適合機種BU100RS/BA100R種類金具主な用途サポートアングル(ラック搭載用レール)
縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ タカチ電機工業縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズタカチ電機工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。
材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P t2.0寸法W(mm)482.6タイプ熱対策製品規格EIA材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t1.6材質(パネル)フロント/リア:アルミ押出材 A6063S-T5
テーブル 日東工業テーブル日東工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
テーブルの表面はポリエステル樹脂加工が施され色彩はクリーム色です。 フレーム及び取手にはアルミ型材を使用していますので、ラック本体にマッチします。 使用時には後部が上がらない様、固定金具(2コ)が付属されています。
付属品付属ねじなし表面処理前面パネル:アルマイト外形寸法D(mm)364.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(テーブル)本体:化粧シート付木版15mm
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SPユタカ電機製作所
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
OAタップ取付パネル 摂津金属工業OAタップ取付パネル摂津金属工業
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
別売のOAタップを19インチマウント部に設置できます。 パネルは、前後に位置を変更できます EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。 付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。 付属のワイヤーサドルでコードを保持できます。
質量(kg)0.5適合品番OAタップ:DHT-T3136、DHT-T3921、DHT-T5024、DHT-T5028、DHT-T5028-1M、DHT-T5128、DHT-T5129、DHT-T5224、DHT-T5225材質スチール規格19インチ:JIS規格/EIA規格ホワイトグレイ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×43.7×93.6
ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ タカチ電機工業ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から4日以内出荷
黒(ファンモーター)寸法W(mm)482.6
無停電電源装置 BU-RWシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BU-RWシリーズomron(オムロン)
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
ケーブル引込みパネル 日東工業ケーブル引込みパネル日東工業
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
LAN配線等のツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に。 開口部に電線保護材が施されています。
塗装色ペールホワイト仕様エッジング付規格EIA外形寸法D(mm)15外形寸法W(mm)482.5RoHS指令(10物質対応)対応
EIA/JIS19インチラックサポートアングル(BA100R用) omron(オムロン)EIA/JIS19インチラックサポートアングル(BA100R用)omron(オムロン)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
BA100R用EIA/JIS19インチラックサポートアングル
適合機種BA100R
無停電電源装置 常時商用/AC100V/1000VA/730W/-10~50℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載 omron(オムロン)無停電電源装置 常時商用/AC100V/1000VA/730W/-10~50℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載omron(オムロン)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
無停電電源装置(UPS)。常時商用。リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)。仕様環境温度-10~50℃まで対応。1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合。従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。増設バッテリ。出力容量:1000VA/730W。出力コンセント数:3。バックアップ切替時間:10msec.以内。ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード。保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年/保証範囲:製品故障)。
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)外形寸法(mm)438(W)×400(D)×43(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーリチウムイオン蓄電池定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間2.7時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラック型安全規格UN38.3取得バックアップ時間3分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1000/730停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
19インチマウント型アースバー 摂津金属工業19インチマウント型アースバー摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
19インチパネルマウント型アースバー
仕様適合ラックシリーズ名:全シリーズ(19インチパネルマウントの場合)質量(kg)0.45外形寸法(mm)480~523(W0)×43.7(H0)×35(D0)規格JIS/EIARoHS指令(10物質対応)対応
200V30Aコンセント(1Uタイプ) 摂津金属工業200V30Aコンセント(1Uタイプ)摂津金属工業
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
30Aの入力プラグを使って20Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
質量(kg)3.5外形寸法(mm)480(W0)×43.7(H0)×200(D0)規格JIS/EIA

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器