カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(6)
        • 接続・省配線(制御機器)(7)
        • 電子部品(オンボード)(75)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(5)
        • 電源(制御機器)(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「fc-10」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルム用端子 MAC8(マックエイト)フィルム用端子MAC8(マックエイト)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から54日以内出荷
フレキシブル基板、ELシート、フィルム電極等半田付できないシートにピンを取付ける事が出来ます。 シートに本製品を取付け電気の供給をして下さい。
材質ピン部:リン青銅、リング部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形) azbil(旧:山武)電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形)azbil(旧:山武)
169,800税込186,780特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100出力電圧(V)DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時)電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA)関連資料(4.02MB)動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
7,398税込8,138
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
IoT液体圧力センサ E8FC用アダプタ omron(オムロン)IoT液体圧力センサ E8FC用アダプタomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
冷却異常が引き起こす 装置の突発停止、成形不良を予防 冷却異常が引き起こす 部品の強度不足を予防 冷却水や作動油の状態変化をわかりやすくお知らせ 変化率がパーセンテージでわかる相対値表示
材質SUS304接続ねじ種類R(テーパねじ)
COAX Connectors BNCコネクタ ジャック 75Ω COAX ConnectorsCOAX Connectors BNCコネクタ ジャック 75ΩCOAX Connectors
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)リボンケーブル用コネクタHIROSE(ヒロセ電機)(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。端子形状ストレートタイプ
コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業コントロールボックス FCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
保護等級
モータプロテクタ Siemens SIEMENSモータプロテクタ SiemensSIEMENS
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スリーブクランプコア 森宮電機スリーブクランプコア森宮電機(7件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。 ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。
用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
IoT液体流量センサ E8FCシリーズ omron(オムロン)IoT液体流量センサ E8FCシリーズomron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
329税込362特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から9日以内出荷
タイプ配線なし
分岐リード板 日東工業分岐リード板日東工業
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
16CH10mマルチケーブル カナレ電気16CH10mマルチケーブルカナレ電気
56,980税込62,678
1本(10m)
3日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)10チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
16CH30mマルチケーブル カナレ電気16CH30mマルチケーブルカナレ電気
87,980税込96,778
1本(30m)
3日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
16CH50mマルチケーブル カナレ電気16CH50mマルチケーブルカナレ電気
119,800税込131,780
1本(50m)
3日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)50チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC omron(オムロン)漏水検知帯 F03-16SF / 16SFComron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から62日以内出荷
漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 10mΩ, 4320, 5W FC4L110R010FER ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite SMDレジスタ, 10mΩ, 4320, 5W FC4L110R010FERARCOL(OHMITE)
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:10mΩ●テクノロジー:金属箔●パッケージ/ケース:4320●許容差:±1%●定格電力:5W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:FC4L●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●Ohmite FC4Lシリーズ電流検出ホイル抵抗器. OhmiteのFC4Lシリーズの電流検出表面実装抵抗器は、2 W及び5 Wのパッケージサイズの4端子ケルビンタイプFC4Lの拡張製品で、Ni-Cu-Mn抵抗素子が採用されています。この製品では、電流管理用の2つの大型電極と電流測定用の2つの小型電極により、内蔵4端子設計の強みが発揮されます。. 特長. ホイル構造により、安定したTCRを実現 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 高耐熱用途 低熱起電力用途 色: 白(上部)及び緑(下部)RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 850個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 850個入SAMTEC
189,800税込208,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:FFC コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:208-1334アズワン品番65-7698-46
流量センサ 液体 E8FCシリーズ omron(オムロン)流量センサ 液体 E8FCシリーズomron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Omron フローOmron E8FC シリーズ 4 極 M12、PNP、液体媒体監視フローセンサは、液体の流量を測定するために使用します。このフローセンサには、一次媒体接続装置、トランスデューサ、及びトランスミッタが含まれています。トランスデューサは、一次装置を通過する流体を検出します。トランスミッタは、トランスデューサに表示される出力信号を生成します。液体流量は、0.6 L/min → 14 L/min となっています特長と利点 IO リンクアナログ通信方式を採用している 液体の最大圧力は 10Mpa です 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 80 ℃用途工業用洗浄システム 液体測定 上下水道処理
仕様●計測対象:液体●検出タイプ:フローセンサ●電源電圧:15 → 30 V dc●配管口径:9.525 mm、12.7 mm、19.05 mm、25.4 mm●接続タイプ:M12 4極コネクタ●最大圧力:10MPa●最低対象温度:0℃●最高対象温度:+85℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●許容電流値:192 mA●シリーズ:E8FC●コード番号:181-0652アズワン品番65-7301-56
アダプタ Adapter フローセンサ オムロンヘルスケアアダプタ Adapter フローセンサオムロンヘルスケア
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
「流量 + 温度」の同時測定により、冷却水の異常を検出「流量 + 温度」をマルチセンシングすることで、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種の交換用アダプタが用意されているため、現在の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。専用のアダプ
仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:フローセンサ●シリーズ:E8FC
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 2W FC4L64R010FER ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 2W FC4L64R010FERARCOL(OHMITE)
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:10mΩ●テクノロジー:金属箔●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:FC4L●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●Ohmite FC4Lシリーズ電流検出ホイル抵抗器. OhmiteのFC4Lシリーズの電流検出表面実装抵抗器は、2 W及び5 Wのパッケージサイズの4端子ケルビンタイプFC4Lの拡張製品で、Ni-Cu-Mn抵抗素子が採用されています。この製品では、電流管理用の2つの大型電極と電流測定用の2つの小型電極により、内蔵4端子設計の強みが発揮されます。. 特長. ホイル構造により、安定したTCRを実現 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 高耐熱用途 低熱起電力用途 色: 白(上部)及び緑(下部)RoHS指令(10物質対応)対応
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形寺崎電気産業
6,198税込6,818
1台
8日以内出荷から43日以内出荷
付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外しブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HIF3FC-10PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HIF3FC-10PA-2.54DSA(71)HIROSE(ヒロセ電機)
319税込351
1個
当日出荷
仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数10シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
VCC クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒, クリア色 LED付き VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)VCC クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒, クリア色 LED付きVCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
2,898税込3,188
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LEDY
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ寺崎電気産業
5,698税込6,268
1台
当日出荷から18日以内出荷
FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形All-in-OneプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1箱(2個)
68日以内出荷
種類増設モジュール用端子台コネクタ(2個入り)
FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形All-in-OneプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1箱(2個)
68日以内出荷
CPUモジュール用 端子台コネクタ IDEC(和泉電気)CPUモジュール用 端子台コネクタIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1パック(2個)
68日以内出荷
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形PlusプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1箱(2個)
68日以内出荷
種類Plus CPUモジュール用端子台コネクタ(2個入り)
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形PlusプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1箱(2個)
68日以内出荷
種類Plus CPUモジュール用端子台コネクタ(2個入り)
ルビコン 電解コンデンサ 100μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 100μFルビコン
27,980税込30,778
1箱(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TemBreak2(テムブレークツー)漏電遮断器 経済品シリーズ(高調波・サージ対応) 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー)漏電遮断器 経済品シリーズ(高調波・サージ対応)寺崎電気産業
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷から23日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
519税込571
1個
5日以内出荷
24AA1025/24FC1025 / 24LC1025 I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ = 1Mbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 128 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5.25 x 5.26 x 1.98mmワード数 = 128RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/470μF) Ruby-conアルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/470μF)Ruby-con
149税込164
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)10高さ(mm)20質量(g)2.7定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命2000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)600 r.m.s.(105℃/120Hz)
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 4.3kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 4.3kΩ 0.4W ±1%VISHAY
3,298税込3,628
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 4.3kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBA0204温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH2200MEFC10X20 ルビコンルビコン コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH2200MEFC10X20ルビコン
629税込692
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 10kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 10kΩ 0.4W ±1%VISHAY
3,398税込3,738
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBA0204温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器