カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(7)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(35)
        • 検出・センサ(3)
        • 報知器(6)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「fch」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry PiRaspberry Pi Touch Display 2Raspberry Pi
15,980税込17,578
1台
当日出荷
Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】Touch Display 2 本体固定用ネジ(8本)FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用給電用ケーブル
適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く寸法(mm)7型(表示領域:155×88)24ビットRGB対応タッチ:最大5点マルチタッチ解像度1280×720ドットインターフェイスDSI
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 9 極 AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 9 極AMPHENOL
169税込186特価
1個ほか
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CHRoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(5件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(10件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から38日以内出荷
取付穴径(Φmm)6.1取付板厚(mm)1.5~1.8絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上材質(本体)黄銅材質(絶縁体)PBT使用温度範囲(℃)-40~85端子金具LEDリード線(□0.5)ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 15 極 AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 15 極AMPHENOL
259税込285
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CHRoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
919税込1,011
1個
当日出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅レンズ色白 (赤、緑2色発光)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5(MAX)ナット二面幅(mm)9パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ZF 押しボタンスイッチ ZF CHERRYZF 押しボタンスイッチZF CHERRY
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ ZF Electronics ZF CHERRYロッカースイッチ ZF ElectronicsZF CHERRY
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
709税込780
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ZF 押しボタンスイッチ ZF CHERRYZF 押しボタンスイッチZF CHERRY
899税込989
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZF ホール効果センサ ワイヤリード ZF CHERRYZF ホール効果センサ ワイヤリードZF CHERRY
4,198税込4,618
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SPDT-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SPDT-NO / NCZF CHERRY
999税込1,099
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NCZF CHERRY
529税込582
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Richco SFCBS-M4-10M-01 スタッドカバー RICHCORichco SFCBS-M4-10M-01 スタッドカバーRICHCO
5,198税込5,718
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:10mm●本体直径:9.5mm●PCBの穴径:4mm●インサートサイズ使用:M4●材質:ナイロン●M4インサートスタッドカバー. M4インサートスタッド又は溶接スタッドにはめ込み、シャーシと基板間の絶縁を確保できます。 1/4回転させて部品を所定の位置に固定します。 簡単にすばやく解放できます。 基板厚さ 1.57 mm 穴径 4 mm 外径 9.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Richco SFCBS-M4-12M-01 スタッドカバー RICHCORichco SFCBS-M4-12M-01 スタッドカバーRICHCO
5,898税込6,488
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:12mm●本体直径:9.5mm●PCBの穴径:4mm●インサートサイズ使用:M4●材質:ナイロン●M4インサートスタッドカバー. M4インサートスタッド又は溶接スタッドにはめ込み、シャーシと基板間の絶縁を確保できます。 1/4回転させて部品を所定の位置に固定します。 簡単にすばやく解放できます。 基板厚さ 1.57 mm 穴径 4 mm 外径 9.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
899税込989
1個
当日出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅レンズ色白 (赤、緑2色発光)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5(MAX)ナット二面幅(mm)9パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から37日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
仕様アダプタ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ロッカースイッチカバー ZFWRシリーズ用 ZF CHERRYロッカースイッチカバー ZFWRシリーズ用ZF CHERRY
699税込769
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:ブーツ●併用可能製品:WRシリーズ●WRシリーズ2極電源ロッカースイッチ. ZFのWRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極オン オフロッカースイッチです。この堅牢なロッカースイッチは、赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式黒色アクチュエータを備え、高電流の用途に最適です。30 22 mm の切抜きを作成すると、これらのラッチロッカーをパネルに簡単にはめ込むことができ、セルフロッキングリブでしっかりと固定されます。WRシリーズのロッカースイッチは、メンテナンス、修理、新規プロトタイプ作業に最適です。 特長と利点 AC定格主電源 UL94 V-2に準拠するナイロン66成形ケース 耐久性に優れた銀合金の接点により最大16 Aの切り替えが可能 セルフロック式の補正リブで密着 コンタクト間隔: mm 接続: 6.3 0.8 mmクイックコネクトタブ端子 アクチュエータにI/Oマークのオプション DPSTスイッチ構成 防滴カバーは別売り 用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 電源 制御パネル セキュリティ機器 暖房、換気 ヘビーデューティな工場設備 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 B>他のアクセサリはありますか? はい、透明な防滴カバーがあります。品番 706-4385 706-4385 を参照してください。 品番 440-6890 440-6890 プレーンアクチュエータ付き赤色照光式スイッチ 品番 706-4341 706-4341 プレーンアクチュエータ付き緑色照光式スイッチ 品番 706-4385 706-4385 透明防滴カバー 品番 868-1521 868-1521 I/Oマーク付き緑色照光式スイッチ 品番 868-1597 868-1597 I/Oマーク付き非照光式スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NCZF CHERRY(1件のレビュー)
319税込351
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
ZF マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NCZF CHERRY
999税込1,099
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類ショートローラーレバーコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCRoHS指令(10物質対応)対応
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ タカチ電機工業ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズタカチ電機工業
399税込439
1パック(20個)
4日以内出荷から5日以内出荷
SPREADFAST ヒートシンク SPREADFASTSPREADFAST ヒートシンクSPREADFAST
409税込450
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NCZF CHERRY
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:プランジャー●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO NC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●機械的寿命:2 10^5Operations●動作温度範囲:-40 +85℃●パネル取り付けドアインターロックスイッチ. モメンタリスイッチ動作で、プランジャを引っ張ってコンタクトをオンの状態に固定可能な'チート'ポジションを備えています。 サービスエンジニアはこれを使用してメンテナンスを実行できます。. スナップイン取り付け 大きいオーバーストローク量と長寿命設計 各種端子サイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NCZF CHERRY(1件のレビュー)
389税込428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LEDケーブル JKL COMPONENTSJKL Components LEDケーブルJKL COMPONENTS
619税込681
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NCZF CHERRY(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:6 @ 250 V ac A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NC●IP評価:IP6K7●操作力:1.96 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:銀合金●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC1 6 A). シール構造スイッチ、IP67保護 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト(2.8 x 0.5 mm)、配線済み(500 mm x 0.75 mm 2 )リードの各種の端末終端に対応 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 動作温度範囲: -40 → 120 ℃ 配線済みタイプの最大動作温度は105 ℃ ピボット型レバーが凍結する恐れがある低温高湿度の環境での操作に最適な凍結防止型レバーオプション 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
LRA32H2FBBNN ZF CHERRYLRA32H2FBBNNZF CHERRY
289税込318
1個
翌々日出荷
ZF マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NCZF CHERRY
479税込527
1個
翌々日出荷
仕様アクチュエータタイプ:プランジャー●ターミナルタイプ:PCB●コンタクト定格電流:100 mA 30 dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO NC●操作力:1.47 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:金、銀合金●機械的寿命:15000000Operations●動作温度範囲:-40 +120℃●ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 UL94V-0 ハウジング材質: PET PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル MOSFETON SEMICONDUCTOR
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
SRB22A2FBBNN ZF CHERRYSRB22A2FBBNNZF CHERRY
219税込241
1個
7日以内出荷
ZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NCZF CHERRY
479税込527
1個ほか
7日以内出荷
アクチュエータの種類ショートレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
ZF マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NCZF CHERRY
679税込747
1個ほか
7日以内出荷
仕様16A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI16Aねじ止め端子:UL、CSA、VDE16A耐熱:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI21A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI.CherryD4シリーズ、0.1A、16A、21A.CherryD4シリーズのミニチュアマイクロスイッチは、信頼性の高いスイッチで、高レベルの反復精度を発揮します。100mA→21A@250Vacのスイッチング電流向けの用途に特化したコンタクト材質により、D4シリーズは高いコンタクト安定性を発揮します。.ポリエステル製ケーススナップ式ケースサイズ:V3EN61058及びUL1054認定カドミウム不使用のコンタクト材質機械的寿命:2×107(耐熱タイプは3x106)アクチュエータの種類ロングリーフレバー材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)16(AC250V)
ZF マイクロスイッチ レベル SPDT-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ レベル SPDT-NO / NCZF CHERRY
309税込340
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KRE2ANA1BBD ZF CHERRYKRE2ANA1BBDZF CHERRY
519税込571
1個
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器