カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(10)

制御機器 :「gf-n sus」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SiOシリーズ MiO SUS(エスユーエス)SiOシリーズ MiOSUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ質量(g)130取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)電源電圧(V)(DC)24±10%プラグ(mm)(DC)5.5×2.1通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)RoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ SiO2 R2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2SUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOHワイヤ式リニアエンコーダMUTOH(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から92日以内出荷
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相
SiOシリーズ SiO-N1 R2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2SUS(エスユーエス)
16,980税込18,678
1個
欠品中
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
入力支援スイッチシリーズ 国際電業入力支援スイッチシリーズ国際電業
6,498税込7,148
1個
当日出荷から41日以内出荷
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤)SUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1個
欠品中
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑/照光) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑/照光)SUS(エスユーエス)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黒) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黒)SUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
SiO GFアタッチメント SUS(エスユーエス)SiO GFアタッチメントSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
349税込384
1個
12日以内出荷
SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。
仕様SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。コントローラ含みません
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑)SUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黄/照光) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黄/照光)SUS(エスユーエス)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤/照光) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤/照光)SUS(エスユーエス)
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

継手 sus smc特集
おすすめ人気ランキング
制御機器