カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 制御機器・PLC・リレー(22)

制御機器 :「hios」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 端子 オス
  • スイッチ 押しボタン 三菱
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLC FP-X 増設I/Oユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X 増設I/OユニットPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X通信カセット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X通信カセットPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格UL/C-UL、CE
PLC FP-Xアナログ入力カセット Panasonic(パナソニック)PLC FP-Xアナログ入力カセットPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様アナログ入力2点、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch(非絶縁)規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X出入力カセット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X出入力カセットPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様入力4点、 24V DC、双方向(シンク/ソース) 出力3点、NPNトランジスタ 0.3A/24V DC規格UL/C-UL、CE
PLC FP-Xパルス入力カセット Panasonic(パナソニック)PLC FP-Xパルス入力カセットPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様高速カウンタ:単相2ch各80kHz または 2相1ch 30kHz パルス出力:1軸 100kHz/ch (2台装着時は仕様制限有り) コントロールユニット(トランジスタ出力タイプ)には使用不可。規格UL/C-UL、CE
プログラマブルコントローラFP-X Panasonic(パナソニック)プログラマブルコントローラFP-XPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様ボリューム入力2点電源(V)24 DC規格UL/C-UL 、CEプログラムメモリ容量32k
PLC FP-X増設入力ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X増設入力ユニットPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
電源(V)DC24規格UL/C-UL、CE入力16点
PLC FP-X アナログ出力カセット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X アナログ出力カセットPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様アナログ出力2点、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch(絶縁)規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X 増設ケーブル Panasonic(パナソニック)PLC FP-X 増設ケーブルPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X アナログI/Oカセット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X アナログI/OカセットPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様アナログ入力2点、0-5V、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch アナログ出力1点、0-10V or 0-20mA、12ビット、1ms/1ch(絶縁)規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X端子台21P Panasonic(パナソニック)PLC FP-X端子台21PPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様C30、C60、E30用端子台 21ピン、カバー付き(印字なし)、4個入り適合機種FP-X E16X 増設入力専用ユニット、FP-X E14YR 増設出力専用ユニット、FP-X 増設I/Oユニット規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X出力カセット(PNP) Panasonic(パナソニック)PLC FP-X出力カセット(PNP)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様出力6点、PNPトランジスタ 0.5A/24V DC規格UL/C-UL、CE
PLC FPΣ コントロールユニットV3 Panasonic(パナソニック)PLC FPΣ コントロールユニットV3Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
High Performance Positioning Network Analog control
規格UL/C-UL、CE
PLC FPΣ位置決めユニットRTEX Panasonic(パナソニック)PLC FPΣ位置決めユニットRTEXPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
High Performance Positioning Network Analog control
規格UL/C-UL、CE速度指令1pps~32Mpps
PLC FP-X増設FP0アダプタ Panasonic(パナソニック)PLC FP-X増設FP0アダプタPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様このアダプタを介してFP0R増設ユニットを最大3台までFP-Xに接続可能。増設ケーブル8cm、電源ケーブル付属長さ(m)0.08規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X 測温抵抗体カセット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X 測温抵抗体カセットPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
欠品中
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様測温抵抗体入力2点、 Pt100、分解能0.1℃、200ms(チャンネル間絶縁)規格UL/C-UL、CE
PLC FP-Xマスタメモリ Panasonic(パナソニック)PLC FP-XマスタメモリPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様マスタメモリ:全プログラムステップと全コメント同時格納可能。FPWIN-Proソースファイル格納可能 リアルタイムクロック:年、月、日、時、分、秒、曜日 (オプション電池必要)規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X 熱電対カセット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X 熱電対カセットPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様熱電対入力2点、 K/J、分解能0.2℃、200ms/2ch(チャンネル間絶縁)規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X増設出力ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X増設出力ユニットPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様(左側ユニットから電源供給)、2Aリレー出力14点規格UL/C-UL、CE
PLC FP-Xコントロールユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP-XコントロールユニットPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
32日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X出力カセット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X出力カセットPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
32日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様出力8点、NPNトランジスタ 0.3A/24V DC規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X入力カセット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X入力カセットPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
51日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様入力8点、 24V DC、双方向(シンク/ソース)規格UL/C-UL、CE

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

hios ビット特集
おすすめ人気ランキング
制御機器