カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(13)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「l字鋼」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 六角レンチ 2 mm RS PRORS Pro 六角レンチ 2 mmRS PRO
549税込604
1袋(5個)
当日出荷
仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ショートセット内容 = 2 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = ニッケルめっき個別サイズ - ショートアーム. L字型、ショートアーム
RS Pro 六角レンチ 2 mm RS PRORS Pro 六角レンチ 2 mmRS PRO
919税込1,011
1袋(5個)
当日出荷
仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 2 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化個別L字型ボールドライバ. ロングアーム側がボールドライバ、ショートアーム側が標準六角レンチの高品質L字型六角レンチです。. クロムバナジウムスチール構造 黒化処理仕上げ
RS Pro 六角レンチ 3 mm RS PRORS Pro 六角レンチ 3 mmRS PRO
349税込384
1袋(5個)
当日出荷
仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ショートセット内容 = 3 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = ニッケルめっき個別サイズ - ショートアーム. L字型、ショートアーム
RS Pro 六角レンチ 8ピース RS PRORS Pro 六角レンチ 8ピースRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様個数 = 8形状 = L形セット内容 = 六角: 0.7、0.9、1.27、1.5、2、2.5、3、4 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化RS Pro L字型六角レンチミニチュアセット. RS Pro L字型六角レンチは、黒化処理仕上げのクロムバナジウムスチール製です。高品質素材により安全で長い耐用期間を実現しています。セットは、仕切り付きの便利なプラスチック製バッグで販売されます。
RS Pro 六角レンチ 3 mm RS PRORS Pro 六角レンチ 3 mmRS PRO
939税込1,033
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 3 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化個別L字型ボールドライバ. ロングアーム側がボールドライバ、ショートアーム側が標準六角レンチの高品質L字型六角レンチです。. クロムバナジウムスチール構造 黒化処理仕上げ
RS Pro 六角レンチ 5ピース RS PRORS Pro 六角レンチ 5ピースRS PRO
239税込263
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様個数 = 5形状 = L形ショート/ロングアーム = ショートセット内容 = 1.3 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化個別サイズ - ショートアーム. L字型、ショートアーム
RS Pro 六角レンチ RS PRORS Pro 六角レンチRS PRO
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ショートセット内容 = 5/32インチ材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = ニッケルめっき個別サイズ - ショートアーム. L字型、ショートアーム
RS Pro 六角レンチ 4 mm RS PRORS Pro 六角レンチ 4 mmRS PRO
429税込472
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 4 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化個別サイズ - ロングアーム. L字型、ロングアーム
RS Pro 六角レンチ 10ピース RS PRORS Pro 六角レンチ 10ピースRS PRO
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
仕様個数 = 10形状 = L形ショート/ロングアーム = ショートセット内容 = 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 5.5; 6; 8; 10 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化プラスチックホルダーセット. 2種類のL字型六角キーセット、耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製、黒化処理仕上げ プラスチックホルダー付き
RS PRO ブラケット ブラケット取付 ステンレス鋼 15 x 50mm x 15mm RS PRORS PRO ブラケット ブラケット取付 ステンレス鋼 15 x 50mm x 15mmRS PRO
9,298税込10,228
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ = ブラケット取付長さ = 15 x 50mm奥行 = 15mm材質 = ステンレス鋼RS Pro 15 x 50 mm 4 穴ステンレススチール アングルブラケットこれらの小型で高品質な L 字型アングルブラケットは、直角に合う個別の部品を結合するように設計されています。そのため、シェルフの取り付けや木材フレームの支持に最もよく使用されます。 各脚の寸法が 50 mm なので、省スペースが重要な家庭やオフィスでの使用に適しています。3 mm ステンレススチール製なので、屋外での使用にも適しています。これにより高い耐腐食性が得られるため、悪天候や一般的な損耗に耐えられます。 これらのブラケットは、コーナーブレースとしても効果的に使用できます。頑丈で省スペース設計のため、直角のコーナージョイントに簡単にはめ込むことができ、椅子、テーブル、キャビネットなどの家具を強化できます。4 つの穴が開けられており、ねじを材料と同一平面に SIT するように設計されています。特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚(長さ 50 mm ) .脚 B の長さは 50 mm です .幅 15 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 六角レンチ RS PRORS Pro 六角レンチRS PRO
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 1.5 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化個別L字型ボールドライバ. ロングアーム側がボールドライバ、ショートアーム側が標準六角レンチの高品質L字型六角レンチです。. クロムバナジウムスチール構造 黒化処理仕上げ
RS Pro 六角レンチ RS PRORS Pro 六角レンチRS PRO
879税込967
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ショートセット内容 = 1.5 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = ニッケルめっき個別サイズ - ショートアーム. L字型、ショートアーム
RS Pro 六角レンチ 5 mm RS PRORS Pro 六角レンチ 5 mmRS PRO
399税込439
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 5 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化個別サイズ - ロングアーム. L字型、ロングアーム
RS Pro 六角レンチ RS PRORS Pro 六角レンチRS PRO
299税込329
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 1.5 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化個別サイズ - ロングアーム. L字型、ロングアーム
取付ポール SZ-30L PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取付ポール SZ-30LPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,298税込5,828
1台
90日以内出荷
回転灯、表示灯などの取付けが可能
材質ブラケット/ABS樹脂、ポール/機械構造用炭素鋼鋼間11種A、L型金具/熱間圧延軟鋼板(一般用)対応機種RLE,RU,RH,PS,PES

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

l字釘特集
おすすめ人気ランキング
制御機器