カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(22)
        • 接続・省配線(制御機器)(4)
        • 電子部品(オンボード)(3)
        • 検出・センサ(13)

制御機器 :「m8ビス」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
349税込384特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業IP67防水ボックス WPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
659税込725
1台
当日出荷から6日以内出荷
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイキャストボックス TDシリーズ タカチ電機工業アルミダイキャストボックス TDシリーズタカチ電機工業(35件のレビュー)
969税込1,066
1台
当日出荷から12日以内出荷
傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズタカチ電機工業(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から4日以内出荷
色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から14日以内出荷
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
489税込538
1セット(2個)
当日出荷から121日以内出荷
アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業アルミ丸棒取手 BHシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
699税込769
1組(2本)
当日出荷から5日以内出荷
シリーズBHシリーズ材質(ビス取付部)許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)タカチ電機工業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防水ハンドヘルドケース WHシリーズ タカチ電機工業防水ハンドヘルドケース WHシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
899税込989特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)上/下:シボ
貫通端子台 貫通用 TRUSCO貫通端子台 貫通用TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
中継端子台 中継用 TRUSCO中継端子台 中継用TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業壁付ネットワークケース PFFシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
549税込604
1台
当日出荷から5日以内出荷
フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性難燃材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
仮設用ノブ端子台(NWシリーズ) 東洋技研仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)東洋技研(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から28日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)
小型放熱ケース HITシリーズ タカチ電機工業小型放熱ケース HITシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ放熱ケース AWAシリーズ タカチ電機工業アルミ放熱ケース AWAシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷から77日以内出荷
材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8付属品六角レンチシルバー表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製) タカチ電機工業アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製)タカチ電機工業(5件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミサッシ表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板)色(天板)(天・底板)ブラック塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
センサ取付金具 Panasonic(パナソニック)センサ取付金具Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
チルトレッグ TLWシリーズ タカチ電機工業チルトレッグ TLWシリーズタカチ電機工業
789税込868
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ソフトなデザインで、2色成型により作られたEXP・EXPE・EXPS用新型チルトレッグです。 接地部が弾力のあるエラストマー製で滑りにくくなっています。 測定器やコントローラーを傾斜させて設置する際にご利用下さい。 傾斜足は折り畳み式で、必要な時に傾斜させる事が可能です。
付属品取付ビスM3×8(4本)材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄耐荷重(kg)7表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業
8,898税込9,788
1台
翌々日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット センサボックス(ヨコタイプ) 岩田製作所センサブラケット センサボックス(ヨコタイプ)岩田製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ワークの衝突や工具の落下などからセンサを保護します。
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、セムスビス(SUS×M7)M3×8×2本材質SUS304厚さ(mm)2.0質量(g)99適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
WSC用傾斜スペーサー WSP-M2.3 タカチ電機工業WSC用傾斜スペーサー WSP-M2.3タカチ電機工業
159税込175特価
1袋(4個)
当日出荷
WSCシリーズ(ベース側ボス用)、傾斜スペーサーです。
材質傾斜スペーサー(POM)、取付ビス(ナベタッピングM2.3×8)(鉄)RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースWSCシリーズ
センサブラケット(光電センサ用)センサボックス 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)センサボックス岩田製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
付属品センサ固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、カバー固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)34×37×47質量(g)118タイプセンサボックス寸法t(mm)2適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RC-ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RC-ストレートタイプ岩田製作所
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304タイプRC-SX寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
TO-220放熱シート(5セット) 信越化学工業TO-220放熱シート(5セット)信越化学工業
389税込428
1袋
5日以内出荷
TO-220型トランジスタ用の放熱シートセットです。
付属品M3×8mmビス5個、絶縁ワッシャ5個適合TO-220内容放熱シート材質(シート)シリコン、ガラス繊維入数5セットRoHS指令(10物質対応)対応
アルミラックケース MORシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業アルミラックケース MORシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
放熱シート 5セット 信越化学工業放熱シート 5セット信越化学工業
389税込428
1セット
5日以内出荷
2SC2837などTO-3P型パッケージのパワートランジスタ用放熱・絶縁キットです。 2SC5200は一回り大型のTO-3PL型です。
付属品M3×8mmビス5個、絶縁ワッシャ5個適合TO-3P寸法(mm)約24×19材質(シート)シリコン、ガラス繊維入数5セット
バンド取手付ケース MSYシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業バンド取手付ケース MSYシリーズ(上下カバー鉄製)タカチ電機工業
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックケース MSRシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業ラックケース MSRシリーズ(上下カバー鉄製)タカチ電機工業
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社) 岩田製作所センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社)岩田製作所(1件のレビュー)
649税込714
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RC-L型タイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RC-L型タイプ岩田製作所
939税込1,033
1個
翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304タイプRC-LX寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズタカチ電機工業
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
特性防水・防塵RoHS指令(10物質対応)対応
ステップハンドル付アルミケース MONシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業ステップハンドル付アルミケース MONシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RC-Z型タイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RC-Z型タイプ岩田製作所
869税込956
1個
翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)36タイプRC-ZX寸法L(mm)52寸法A(mm)29寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 反射板用(OMRON社) 岩田製作所センサブラケット 反射板用(OMRON社)岩田製作所
979税込1,077
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
基板取付ブラケット タカチ電機工業基板取付ブラケットタカチ電機工業
349税込384
1袋(10個)
翌々日出荷
PCB(基板)を垂直に固定する際に使用するブラケットです。取付にはMT3-8(M3 ナベビス)または、別途にナベM3ビスをご用意下さい。
材質PC(UL94V-2)透明質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
中継端子台 600V 285A TRUSCO中継端子台 600V 285ATRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)80ブラック高さ(mm)43.7タイプ中継用定格600V-285A取付ピッチ(mm)32適合ビスM8RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ岩田製作所
819税込901
1個
翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)14タイプRG-R13寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R13RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RC-サイドタイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RC-サイドタイプ岩田製作所
779税込857
1個
翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)30タイプRC-SY寸法L(mm)39寸法A(mm)21寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RG-R12 L型タイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RG-R12 L型タイプ岩田製作所
899税込989
1個
翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)32タイプRG-R12寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R12RoHS指令(10物質対応)対応
ステップハンドル付ケース MSNシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業ステップハンドル付ケース MSNシリーズ(上下カバー鉄製)タカチ電機工業
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

ビス 平ビス特集
おすすめ人気ランキング
制御機器