カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(1)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(11)
- 接続・省配線(制御機器)(1)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
- 電子部品(オンボード)(2)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
- 冷却(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
制御機器 :「pcv」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

ICファン
ICファンV-TECH(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。 独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。 自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。形状角形種類DCファン特性小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
PGインターフェース増設カード
富士電機¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷仕様デジタルカード(8bitバス対応)、PGインタフェース増設カード、17bit高分解能ABSエンコーダ電源3相 200V
USB 前面取付けケーブル (1 m)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥9,998税込¥10,9981個32日以内出荷から61日以内出荷USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
表示灯 Gシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥159税込¥1751個5日以内出荷から52日以内出荷丸洗い洗浄が可能。高い実装密度。取付はインチピッチ。形状その他光源LED使用温度範囲(℃)25~85周囲温度(℃)Ta=25耐熱性はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内動作電流(mA)最大/30
表示灯 Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥169税込¥1861個6日以内出荷丸洗い洗浄が可能。パネル表面取付可能。形状その他光源LED使用温度範囲(℃)30~85周囲温度(℃)Ta=25耐熱性はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内
APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A
APC(シュナイダーエレクトリック)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷垂直チャネルには、1U 刻みで滑らかなプラスチック フィンガがあり、スムーズにパッチ コードを出し入れすることができます。付属品インストールガイド、設置用ハードウェア、6 x スナップ ヒンジ付きのケーブル固定トレイ、上部固定金具幅(mm)97質量(kg)4.09色黒取付特に希望なし高さ(mm)1778タイプ(製品またはコンポーネント)ケーブルオーガナイザー奥行(mm)160保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)、月単位:24取付け方法ラックマウント式RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/前、後各種認証適合製品/TAA準拠
タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ 7.89 x 3.5 x 8.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781袋(750個)7日以内出荷仕様接点構成 = 単極単投(SPST)末端様式 = 表面実装動作特性 = モーメンタリアクチュエータ長さ = 3.4mmボタン色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 7.89 x 3.5 x 8.5mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V ac操作力 = 1.57 Nコンタクト材質 = 銅合金、銀めっきTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity の業務用及び高品質タクタイルスイッチです。FSM シリーズタクタイルスイッチは、高強度の「ナイロン 66 」素材に収容され、銅合金銀の可動コンタクトを備えています。これらのタクタイルスイッチは、回路を閉じるために基板に実装するのに最適です。この小型タクタイルスイッチには、 THT / SMT の取り付けスタイルと優れた品質が用意されています。. 特長と利点:. 最大 100 万回の運用 作動力は 1.6N ~ 2.5N 小型の PCB フットプリント 低プロファイル 0.25 回の走行 動作温度範囲: -35 ° ~ +85 °. 用途:. キーボード キーパッド 電話 無線 一般的な家電製品 PCV の回路を閉じる長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)562.5RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品