絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC24(4)
定格出力電力(W)
  • 50(4)
定格入力電圧(V)
  • AC35~254(1)
  • AC85~264(1)
定格出力電流(A)
  • 2.2
  • 0.7(4)
  • 1.3(4)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 4.3(4)
  • 4.5(2)
  • 6(4)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 8.5(2)
  • 10(6)
  • 13(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
ブランド
  • コーセル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「pda」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
8,998税込9,898
1個
当日出荷から10日以内出荷
周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 440)入力電圧(V)AC85~264/1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
7,898税込8,688
1個
42日以内出荷
・高効率・低ノイズ・広い動作周囲温度範囲・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)・SEMI F47 規格対応可
入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
10,980税込12,078
1個
62日以内出荷
・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ・高効率・低ノイズ・広い動作周囲温度範囲・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)・SEMI F47 規格対応可
適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1取得, 電安法準拠、雑音端子電圧:CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, FCC Part 15-B, FCC Part 18-B, VCCI-B 準拠、高調波電流:IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし)冷却方式自然空冷使用温湿度範囲-20℃~+70℃(ディレーティング有)、20~90%RH(結露なし)過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
10,980税込12,078
1個
69日以内出荷
・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ・高効率・低ノイズ・広い動作周囲温度範囲・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)・SEMI F47 規格対応可
仕様ケースカバー、DINレール取付金具付冷却方式自然空冷法保証期間5年使用環境条件【温度】-20~+70℃(ディレーティング有)【湿度】20~90%RH(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85 ~ 264 VAC (単相交流)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器