カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(8)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(34)
        • 接続・省配線(制御機器)(17)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(38)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(582)
        • 検出・センサ(12)
        • 報知器(12)
        • 制御機器・PLC・リレー(9)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「sz」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • sz-mc
  • sz-jw1
717件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(6件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
159税込175特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oomron(オムロン)(4件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
補助接点ユニット 富士電機補助接点ユニット富士電機(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類関連商品定格通電電流(A)10適合サーマルリレーSC-03~N3形
ブラケット(壁面取付け) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(壁面取付け)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1セットほか
当日出荷から23日以内出荷
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形富士電機(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から16日以内出荷
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
表示回転灯用取付台座 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示回転灯用取付台座PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番321-6438適合機種SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ材質SECCRoHS指令(10物質対応)対応
補助接点ユニット 富士電機補助接点ユニット富士電機(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から23日以内出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から55日以内出荷
ブラケット(アルミポール用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(アルミポール用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
低圧進相コンデンサ Lタイプ 松栄電器低圧進相コンデンサ Lタイプ松栄電器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
N2形 200V 10~500μF低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯富士電機(1件のレビュー)
2,188税込2,407特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5
マウントラバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マウントラバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
回転灯・表示灯の3点ボルト足取付タイプ用マウントラバー
材質シリコン
I/Oソリッドステート・リレー G3TA omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3TAomron(オムロン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から59日以内出荷
オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から翌々日出荷
ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機ソリッドステートコンタクタ SSC富士電機(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
当日出荷から111日以内出荷
主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形富士電機(9件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器
BP81-S 補正用スプレー 日東工業BP81-S 補正用スプレー日東工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー300mL
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷から62日以内出荷
ユニカナグ カメダデンキユニカナグカメダデンキ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
センサブラケット パイプ付ブラケット 岩田製作所センサブラケット パイプ付ブラケット岩田製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。
材質SUS304シャフト径(Φmm)12付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器用インターロックユニット SZ-RM形 富士電機電磁開閉器用インターロックユニット SZ-RM形富士電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2台の電磁接触器を連結させて、機械的インターロックを行います。
種類関連商品適合機種SC-03, 0, 05, 4-0, 4-1, 5-1, N1, N2, N2S, N3 形
D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から13日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形富士電機(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から12日以内出荷
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類関連商品
壁面取付ブラケット用カバー SZK-104 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面取付ブラケット用カバー SZK-104PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
壁面取付ブラケットSZK-102用カバー
適合機種SZK-102材質PC
MAG スイッチ部品 富士電機MAG スイッチ部品富士電機
399税込439
1個
当日出荷から71日以内出荷
機種MAGスイッチ部品
ゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な表示が可能な電子ペーパー(GDEH0213B1)を自由に書き換え可能。 電子ペーパーは、紙と同じような表示を可能にする新しい表示媒体です。 従来のディスプレイとは異なり、電子ペーパーはバックライトを必要とせず、電力を使わずにテキストと画像を寿命の限り保持することができます。 画面切替時のみに電力が使われるため非常に低消費電力です。 今回搭載されているGDEH0213B1は2.13インチの電子ペーパーディスプレイです。 特に電力効率が良く、180度に近い視野角を持ち日光下でも視認が可能。 ラズパイから外しても表示は保持されたままなので、 ラベリングやタグ、スマートホーム端末の表示媒体などにぴったりのアイテムです。 ビット・トレード・ワンではNode-RED上で名前を入力するだけで名札が作れるサンプルプログラム等を用意。ラズパイ内臓の日本語フォントが使用でき様々なサイズで出力可能。 手軽に書き換えることが出来る電子ペーパーの利点をすぐに試して頂けます。
仕様表示寸法:2.13インチ 本体重量:約14g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 有効画面:23.8(H)× 48.55(V)mm 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3付属品保証書 x1電源Raspberry Pi Zeroより給電本体寸法W65×D30×H10mm (突起部含めず)表示色白/黒解像度250×122 画素保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)
Sick 誘導型センサ バレル形 SICKSick 誘導型センサ バレル形SICK
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロワン 温湿度・気圧センサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン 温湿度・気圧センサ拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! BME280搭載 ボッシュ社のBME280を搭載したセンサモジュールで、温度、湿度、気圧の3つの環境情報を同時に測定できます 。また付属のジャンパワイヤによってBME280を熱源であるラズパイ本体から離して接続することも可能です。 Groveシステム※(I2C)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C)対応のコネクタを搭載、市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様測定レンジ及び測定精度:温度:-40~+85℃、 ±1℃/湿度:0~100%、±3%/気圧:300~1100hPa、±1hPa 本体重量:約14g付属品ブレッドボード・ジャンパーワイヤ(オス-メス) 5本、ネジセットx1保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)分解能温度:0.01℃/湿度:0.008%/気圧:0.18Pa本体寸法W65×D30×H23mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形 富士電機電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形富士電機(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類関連商品定格使用電流(A)AC250
電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形 富士電機電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形富士電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部)使用温度(℃)-5~55(盤内)使用周囲温度(℃)-5~40開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部)操作電圧(V)DC24(入力)
電磁開閉器用サーマルリレー単独設置ユニット SZ-H形 富士電機電磁開閉器用サーマルリレー単独設置ユニット SZ-H形富士電機
739税込813
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品
低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器低圧進相コンデンサ Tタイプ松栄電器
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
N2形 200V 10~500μF低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面取付ブラケット SZ-007 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面取付ブラケット SZ-007PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,398税込1,538
1台
欠品中
回転灯・表示灯用壁面取付ブラケット
材質SECC-P ポリエステル系粉体塗装質量(kg)0.16ライトグレー対応機種SKS-M1, SKH-M1, SF08-M1J, SF10-M1J, SL08-M1J, SL10-M1J、および取付ピッチがΦ50,70のタイプ
端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC) JIS協約形シリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から37日以内出荷
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)34高さ(mm)22.5光源可視光照光形状ライン形
取付けポール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取付けポールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
用途回転灯、表示灯などの取付けが可能。
ボックスレセプタクル キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器