カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
        • 電子部品(オンボード)(1)
        • 検出・センサ(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(6)
        • 電源(制御機器)(4)

制御機器 :「tf-200」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I/Oターミナル P7TF omron(オムロン)I/Oターミナル P7TFomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から71日以内出荷
ガラス管ヒューズ ELPAガラス管ヒューズELPA(10件のレビュー)
246税込271
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
小型電力量センサ用 分割型変流器(CT) omron(オムロン)小型電力量センサ用 分割型変流器(CT)omron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)耐電圧出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ 冨士端子工業FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ冨士端子工業
10,980税込12,078
1セット(100本)
翌々日出荷
温度ヒューズは低融点合金を用いた可溶合金タイプと有機化学物質を用いた感温ペレットタイプの2種類に分類されます。1.可溶合金タイプ…周囲温度の上昇を感温体(低融点合金)が感知し、感温体の持つ表面張力と特殊樹脂の作用により瞬時に回路を遮断します。2.感温ペレットタイプ…周囲温度の上昇により感温ペレットに熱が伝わり溶融・液状化しスプリング圧によりリード線と電極との接触を断ちます。このような構造により確実に回路の遮断を行います。
仕様Tf/115℃、Th/85℃、Tm/200℃タイプNo.412定格電圧(V)AC250定格電流(A)5精度(℃)動作:112±2取得規格PSE/UL/C-UL/VDE/CCC動作温度(℃)公称:115入数(本)100
接地端子台 篠原電機接地端子台篠原電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
30Φパイロット 平形 トランス式 マルヤス電業30Φパイロット 平形 トランス式マルヤス電業
889税込978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
Provertha 変換セット ProverthaProvertha 変換セットProvertha
1,198税込1,318
1セット(1個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(両端プラグ・ジャックなし)20m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(両端プラグ・ジャックなし)20mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 20mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)20定格(A)12
分割CT(1次側定格200A) 渡辺電機工業分割CT(1次側定格200A)渡辺電機工業
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
盤内のわずかなスペースにも設置可能2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)200A用:約190使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
22Φパイロット 平形 トランス式 マルヤス電業22Φパイロット 平形 トランス式マルヤス電業
799税込879
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
25Φパイロット 平形 トランス式 マルヤス電業25Φパイロット 平形 トランス式マルヤス電業
889税込978
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本渡辺電機工業
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本渡辺電機工業
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対 TOKO(東洋計器興業)熱電対TOKO(東洋計器興業)
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2測温接点非接地形RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器